Coffret de branchement Michaud Coffret de branchement Michaud (269 produits)


Répartiteur de terre 5 dérivations pour colonne
MICHAUD
Répartiteur de terre. Conçu pour admettre 1 câble de 35 mm² maxi sans coupure, 4 départs clients 25 mm² maxi, 1 dérivation éventuelle 35 mm² maxi (ou 5 ème départ client).
Répartiteur de terre 8 dérivations pour colonne
MICHAUD
Répartiteur de terre. Conçu pour admettre 1 câble de 35 mm² maxi sans coupure, 7 départs clients 25 mm² maxi et 1 dérivation éventuelle (ou 8ème départ client) 35 mm² maxi.
Barrette de coupure de terre basse pour colonne
MICHAUD
Barrette de coupure de terre installée au pied de la colonne de terre. Constituée d'une bride de serrage d'arrivée, une bride de serrage de départ, une lame conductrice, un socle. Admet un câble de 35 mm².
Barrette de terre Alu avec boîtier pour colonne
MICHAUD
Barrette de coupure de terre avec boitier installée au pied de la colonne de terre aluminium. Elle permet la mesure de la résistance de terre.
Coffret S20 nu serrure rectangulaire - 6980019
MICHAUD
Coffret S20 nu avec sigle ECLAIR. Constitué d'une cuve et d'une porte à ouverture latérale avec serrure rectangle.
Répartiteur de terre Alu pour 6 dérivations
MICHAUD
Répartiteur de terre aluminium 6 dérivations pour une colonne de terre en aluminium. Les connexions sont faites par perforation d'isolant.
Boîtier pour barrette de terre (sans barrette)
MICHAUD
Boitier pour barrette de coupure de terre. Ce boitier permet l'utilisation de la barrette en gaine de colonne électrique et assure la protection contre la corrosion de la barrette en milieu humide.
Socle simple S20 - 6980035
MICHAUD
Socle simple S20 constitué d'une cuve, d'une plinthe inférieure et d'un panneau interchangeable démontable de l'extérieur grâce à 2 vis à tête triangulaire
Répartiteur de terre dénud. Alu 8 dérivations
MICHAUD
Répartiteur de terre 8 dérivations pour câble en aluminium. Le raccordement des câbles se fait par dénudage
Ensemble de mise à la terre des émergences MALT - 6731735
MICHAUD
Ensemble constitué d'un connecteur à perforation d'isolant pour la mise à la terre des neutres en émergence et d'un ruban adhésif de largeur 100 mm.
Barrette de coupure de terre haute pour colonne
MICHAUD
Barrette de coupure de terre. Modèle haut sur plots en porcelaine. Admet un câble principal de 35 mm².
Répartiteur de terre dénud. Alu 5 dérivations
MICHAUD
Répartiteur de terre 5 dérivations aluminium. Le contact électrique entre le répartiteur et les câbles se fait par dénudage.
Panneau polyvalent vide 50 S20 - 6980033
MICHAUD
Panneau en contreplaqué pour coffret S20 avec un vide disponible de 50 mm pour le câblage
Clé gaz Carré 14 Triangle 11 Plat 9x4 - 8433554
MICHAUD
Clé en polycarbonate destinée à l'ouverture des coffrets, des gaines gaz. Dotée d'1 carré 14 mm, d'un plat 9 x 4 mm et d'un triangle 11mm.
Borne CIBE nue avec panneau, plinthe et surplinthe - 6980823
MICHAUD
Borne CIBE vide en polyester armé de fibres de verre composée d'une cuve, d'une plinthe située en partie basse, d'une surplinthe, d'un panneau d'accès cadenassable et de 4 pieds cylindriques équipés d'embouts réglables.
Module branchement protégé MONO RBP 60A  REMBT G3 - 6771706
MICHAUD
Module REMBT pour branchement monophasé fusiblé 60A. Ensemble constitué d'une base coupe-circuit phase 60A et d'une base neutre.
Couvercle socle S20 simple ou double - 6980041
MICHAUD
Couvercle pour socle S20 simple ou double. Utilisé dans le cas d'un emploi de socle seul. Dans le cas d'un socle double, utiliser 2 couvercles.
Coffret individuel branchement CIBE MONO 60A A4D2 - 6980890
MICHAUD
Coffret CIBE monophasé 60A sans téléreport équipé d'une connectique A4D2. Coffret en polyester armé de fibres de verre composé d'une cuve, d'un tiroir situé en partie inférieure et d'un panneau d'accès cadenassable.
Câble colonne de terre section 35² Alu 100 m
MICHAUD
Conducteur en aluminium de section 35² gainé vert/jaune d'une longueur de 100 m pour la colonne de terre