Applique et plafonnier d'extérieur Roger Pradier Applique et plafonnier d'extérieur Roger Pradier (3145 produits)


Applique Brick² N°1 clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Belcour N°1 clair Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Applique BELCOUR en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Réflecteur blanc. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Place des Vosges 1 évolution N°2 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Applique PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Brick² N°1 clair Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Lampiok 1 N°5 clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Applique descendante LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Brick² N°1 clair Noir velours 113
ROGER PRADIER
Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Brick² N°1 clair Blanc pur 101
ROGER PRADIER
Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Belcour N°1 clair Rouille 046
ROGER PRADIER
Applique BELCOUR en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Réflecteur blanc. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Place des Vosges 1 évolution N°4 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Applique descendante PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Brick² N°1 clair Gris soie 105
ROGER PRADIER
Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Brick² N°1 clair Rouille 046
ROGER PRADIER
Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Sherlock T1 N°1 clair Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Applique SHERLOCK, hauteur 174mm, en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Belcour N°1 clair Gris ardoise 059
ROGER PRADIER
Applique BELCOUR en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Réflecteur blanc. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Brick² N°1 clair Blanc 001
ROGER PRADIER
Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Avenue 2 N°3 E27 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Applique AVENUE 2 en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Place des Vosges 1 évolution N°5 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Applique crosse PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Place des Vosges 1 Tradition N°2 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Applique PLACE DES VOSGES TRADITION en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Belcour N°1 clair Gris métal 023
ROGER PRADIER
Applique BELCOUR en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Réflecteur blanc. Teinte Gris métal 023. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Belcour N°1 clair Cuivre vernis sans patine 084
ROGER PRADIER
Applique BELCOUR, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Matière réflecteur : cuivre brossé vernis 084. Matière bras : aluminium. Teinte Noir velours 113
Applique Place des Vosges 2 N°2 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Applique crosse PLACE DES VOSGES 2 en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Belcour N°9 clair Rouille 046
ROGER PRADIER
Applique BELCOUR angle 90°, en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Réflecteur blanc. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Brick² N°1 clair Aluminium brut vernis mat 129
ROGER PRADIER
Applique BRICK², en aluminium brut vernis mat 129, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Hugy N°1 Clair Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Applique - Plafonnier HUGY en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Brick² N°1 clair Gris ardoise 059
ROGER PRADIER
Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium