Borne d'éclairage extérieur Roger Pradier Borne d'éclairage extérieur Roger Pradier (2082 produits)


Borne Brick² N°3 clair Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Borne BRICK² hauteur 800mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Brick² N°2 clair Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Borne BRICK² hauteur 500mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Tétra N°2 E27 Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Borne TETRA en aluminium, hauteur 500mm, E27, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair, paralume inox. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Brick² N°2 clair Noir velours 113
ROGER PRADIER
Borne BRICK² hauteur 500mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Brick² N°3 clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Borne BRICK² hauteur 800mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Tétra N°3 E27 Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Borne TETRA en aluminium, hauteur 800mm, E27, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair, paralume inox. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Brick² N°2 clair Rouille 046
ROGER PRADIER
Borne BRICK² hauteur 500mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Brick² N°3 clair Rouille 046
ROGER PRADIER
Borne BRICK² hauteur 800mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Brick² N°2 clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Borne BRICK² hauteur 500mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Brick² N°2 clair Blanc pur 101
ROGER PRADIER
Borne BRICK² hauteur 500mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Brick² N°3 clair Noir velours 113
ROGER PRADIER
Borne BRICK hauteur 800mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Brick² N°4 clair Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Borne BRICK² hauteur 1100mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Bermude N°3 Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Borne BERMUDE, IP44, classe 1, hauteur 820mm, en aluminium, E27, réflecteur aluminium blanc, diffuseur verre dépoli. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Newpark N°4 clair Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Borne NEWPARK en aluminium, hauteur 575mm, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Place des Vosges 1 évolution N°7 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Borne PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, hauteur 627mm, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Brick² N°2 clair Gris soie 105
ROGER PRADIER
Borne BRICK² hauteur 500mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Newpark N°3 clair Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Borne NEWPARK en aluminium, hauteur 316mm, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Newpark N°5 clair Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Borne NEWPARK en aluminium, hauteur 851mm, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Hogar Moucharabieh N°6 LED 16W 3000°K Blanc pur 101
ROGER PRADIER
Borne HOGAR MOUCHARABIEH en aluminium, hauteur 400mm, IP67, classe 1, IK10, module Led intégré 16W 3000°K. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Tétra N°2 LED 12w asymetrique 12w 2700°k Rouille 046
ROGER PRADIER
Borne TETRA en aluminium, h=500mm, LED 12W asymétrique 2700°K intégrée, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Tétra N°3 LED 12w 2700°k Rouille 046
ROGER PRADIER
Borne TETRA S en aluminium, h=800mm, LED 12W 2700°K intégrée, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Tétra N°4 LED 12w 2700°k Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Pilier TETRA S en aluminium, h=1100mm, LED 12W 2700°K intégrée, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Tétra N°2 LED 12w 2700°k Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Borne TETRA S en aluminium, h=500mm, LED 12W 2700°K intégrée, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne OL11 N°3 E27 opale Gris noir 107
ROGER PRADIER
Borne OL11 en aluminium, Hauteur 374mm, E27, IP55, classe 1, diffuseur méthacrylate opale. Teinte Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.