Chemelex France (raychem) Chemelex France (raychem) (620 produits)


Connex électrique mécanique, câble sortie froide 1,5 m 3x2,5 mm2, terminaison
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour une interconnexion rapide et facile, à froid, des rubans de traçage électrique chauffants autorégulants nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de connecteurs de raccordement autodénudants. Support de montage inclus.
Rub chauff autorég LSZH traçage XL protect antigel tuyauterie, 10 W/m à 5 C
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour la protection antigel des tuyaux, avec des caractéristiques uniques sans halogène, à faible dégagement de fumée (LSZH) et des composants froids. 10 W/m à 5 °C.
Terminaison mécanique RayClic, remplie de gel
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour la terminaison à froid des rubans chauffants autorégulants de traçage électrique nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de remplissage au gel de silicone. 1 par kit.
Thermostat électronique de contrôle et de température ambiante
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pr la régulation de la température ds les applications de protection antigel ou de maintien de la température ds les tuyaux. Point de consigne réglable. Thermostat électronique pr détection de température ambiante et contrôle en ligne.
Rubans aluminium pour fixation rub chauff, adaptés à l'acier inox, 55 m/rouleau
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Ruban de fixation permettant d'attacher les rubans chauffants en polymère aux tuyaux. Pour la fixation des câbles chauffants, 55 m par rouleau.
Ruban chauffant autorégulant T2Red, 230 V, 5-15 W/m
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour les applications de chauffage au sol, dans les constructions neuves ou en rénovation, et adapté à tous les sous-planchers et revêtements de sol. Ruban chauffant autorégulant T2Red, 230 V, 5-15 W/m
Thermostat intelligent contrôlé par une application ou une commande vocale.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Thermostat moderne à écran tactile offrant un grand confort, de faibles coûts énergétiques et des fonctions de régulation et de surveillance. Thermostat intelligent contrôlé par une application ou une commande vocale.
Thermostat électronique élégant av calendrier hebdo et grand écran d'affichage.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Thermostat de conception moderne pour le chauffage électrique au sol, avec des options de régulation simples et flexibles. Thermostat électronique élégant av calendrier hebdo et grand écran d'affichage.
Boîte de jonction intégrée, entrée unique, installation à froid, ATEX
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Boîte de jonction intégrée pour la connexion électrique à 1 ruban chauffant. Agréé zones dangereuses. Installation à froid.
Rub chauff autorég LSZH traçage XL, protect antigel tuyauterie, 26 W/m à 5 C
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour la protection antigel des tuyaux, avec des caractéristiques uniques sans halogène, à faible dégagement de fumée (LSZH) et des composants froids. 26 W/m à 5 °C.
Rubans alu pour fixation rubans chauffants, tuyaux acier inox, 16 m/rouleau
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Ruban de fixation permettant d'attacher les rubans chauffants en polymère aux tuyaux. 54 pi (16 m) par rouleau. Pour les tuyaux en acier inoxydable.
Kit Connexion, installation à froid, M25, ATEX
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Kit de scellement de l'âme du câble chauffant, installation à froid. Convient aux zones dangereuses. M25, ATEX.
Dérivation en T mécanique avec terminaison et support de fixation
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour une interconnexion rapide et facile, à froid, des rubans de traçage électrique chauffants autorégulants nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de connecteurs de raccordement autodénudants. Support de montage inclus.
Ruban tissu de verre pour fixation rub chauff (pas tuy acier inox) 20 m/rouleau
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Ruban de fixation permettant d'attacher les rubans chauffants en polymère aux tuyaux. 66 pi (20 m) par rouleau. Ne convient pas aux tuyaux en acier inoxydable.
Rub chauff de traçage élec autorég IceStop, 240 V, gaine fluoropolymère
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Ruban chauffant autorégulant pour le déneigement et la mise hors gel des toits et gouttières. 240 V, 12 W/pi dans la glace à 32 °F, 6 W/pi dans l'air à 32 °F (230 V, 36 W/m dans la glace à 0 °C, 18 W/m dans l'air à 0 °C).
Connex jonct élec mécanique, câble sortie froide 1,5 m 3x2,5 mm2 2 terminaisons
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour une interconnexion rapide et facile, à froid, des rubans de traçage électrique chauffants autorégulants nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de connecteurs de raccordement autodénudants. Support de montage inclus.
Connexion de jonction mécanique, support de fixation inclus
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour une interconnexion rapide et facile, à froid, des rubans de traçage électrique chauffants autorégulants nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de connecteurs de raccordement autodénudants. Support de montage inclus.
Terminaison, universelle, instal à froid, sous calorifuge, ATEX
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Terminaison à profil bas, installée à froid. Agréé zones dangereuses. Terminaison sous le calorifuge, installée à froid.
Étiquette de signalisation, français
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Permet d'identifier les tuyaux et les réservoirs bénéficiant du traçage thermique. Étiquette de signalisation, français.
Kit Entrée de calorifuge, montage sur revêtement
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Gamme de kits Entrée de calorifuge. Convient aux zones dangereuses. Kit Entrée de calorifuge, montage sur revêtement.
Ruban chauffant autorégulant BTV, 230 V, 9 W/m à 10 C, gaine CT
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Protection antigel et fonctionnement continu jusqu'à 150 °F/65 °C. Exposition max 185 °F/85 °C. Zones sûres/dangereuses. 240 V, 3 W/pi à 10 °F (230 V, 9 W/m à 10 °C), gaine fluoropolymère.
Thermostat de contrôle électronique
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour la régulation de la température dans les applications de protection antigel ou de maintien de la température dans les tuyaux. Point de consigne réglable. Thermostat de contrôle électronique.
Boîte de jonction modulaire, 4xM20/M25, zones non explosives
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Boîte de jonction en polycarbonate pour la connexion électrique à une ou plusieurs entrées. Zones sûres. 4x M20/M25, zones non explosives.