Armoire universelle Rittal Armoire universelle Rittal (1291 produits)


Armoire - VX25 - juxtaposable - acier -1P - L800 H1800 P500 - plaque de montage
RITTAL
Armoire - VX25 - juxtaposable - acier -1 porte - L800 H1800 P500 - plaque de montage et plaque passe câble - IP55
Patte de fixation murale- AX KX - coffrets AX KX - Ecart 15mm
RITTAL
Patte de fixation murale - AX KX - acier - pour coffrets AX et KX, écartement du mur : 15mm
Armoire - VX25 - juxtaposable - 1 porte - L600 H2000 P600 - plaque de montage
RITTAL
Armoire - VX25 - juxtaposable - 1 porte - L600 H2000 P600 - panneau arrière, plaque de montage, toit, plaques passe-câbles. Peut être équipée de manière personnalisée
Rondelle de contact dentelée pour filetage M8 - SZ
RITTAL
Rondelle de contact dentelée pour filetage M8 - SZ - assurent une mise en contact sûre lors de la mise à la masse.
Rondelle de contact dentelée pour filetage M6 - SZ
RITTAL
Rondelle de contact dentelée pour filetage M6 - SZ - assurent une mise en contact sûre lors de la mise à la masse.
Plaque socle AV/AR avec pièce d'angle -VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 L1200
RITTAL
Plaque de socle avant et arrière avec pièces d'angle - VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP - H200 mm L1200 mm - pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles
Plaque socle AV/AR avec pièce d'angle -VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 L800
RITTAL
Plaque de socle avant et arrière avec pièces d'angle - VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP - H200 mm L800 mm - pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles
Contact de porte avec câble de raccordement, longueur : 800 mm, noir
RITTAL
Contact de porte avec câble de raccordement, longueur : 800 mm, noir - lampes LED 230V-ENEC
Plaque passe câbles - AX - plastique - L301 P221 - avec tétine - coffret AX - T5
RITTAL
Plaque passe câbles - AX - plastique - L301 P221 - taille 5 - avec tétines - pour coffret AX
Plaque passe câbles - AX - plastique - L534 P149 - avec tétine - coffret AX -T4
RITTAL
Plaque passe câbles - AX - plastique - L534 P149 - taille 4 - avec tétines - pour coffret AX
Plaque socle latérale - VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 P400
RITTAL
Plaque socle latérale - VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 P400 - Pour la finition latérale d'un socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés
Patte de fixation murale - AX KX -acier - Ecart coffret 8mm
RITTAL
Patte de fixation murale - AX KX - acier - pour coffrets AX et KX, écartement du mur : 8mm
Pochette à plans avec pochette plastique transparente, DIN A4 vertical
RITTAL
Pochette à plans avec pochette plastique transparente, DIN A4 vertical - A coller sur la face interne des portes.
Panneau latéral - VX25- H2000 P600 - acier - RAL7035 - IP55
RITTAL
Panneau latéral à visser - VX25- H2000 P600 -tôle d'acier - RAL7035 - IP55 - Montage rapide grâce aux supports de panneau latéral à encliqueter - Mise en place simple en hauteur et en profondeur grâce au dispositif d'accrochage
Mini-poignée Confort - AX KX -  serrure a came - pour coffret AK et KX
RITTAL
Mini-poignée Confort - AX KX - serrure a came - pour coffret AK et KX - porte partielle VX - pour dispositifs de verrouillage ou serrures semi-cylindriques
Lampe à diodes 600 lm 110V 240V sans prise
RITTAL
Lampe à diodes 600 lm 110V 240V - SZ - Longueur 337 mm - sans prise de courant
Plaque socle AV/AR avec pièce d'angle -VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 L800
RITTAL
Plaque de socle avant et arrière avec pièces d'angle - VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP - H100 mm L800 mm - pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles