Coffret universel Schneider Electric Coffret universel Schneider Electric (887 produits)


PanelSeT - Coffret polyester 430x330x200 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 430x330x200mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte pleine - verrou : double barre 3 mm
PanelSeT - Coffret polyester 530x430x200 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 530x430x200mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : pleine - verrou : double barre 3 mm
PanelSeT - Coffret polyester 847x636x300 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 847x636x300mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : pleine - verrou : double barre 3 mm
PanelSeT - Coffret polyester 647x436x250 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 647x436x250mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : pleine - verrou : double barre 3 mm
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H300xL300xP200 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 300 x 300 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT - Coffret polyester 1056x852x350 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 1056x852x350mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 1 verrou - installation murale - porte pleine - verrou : serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL600xP300 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 600 x 300 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT - Coffret polyester 747x536x300 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 747x536x300mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : pleine - verrou : double barre 3 mm
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL600xP250 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 600 x 600 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL800xP250 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 800 x 250 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL400xP250 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 600 x 400 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H400xL300xP200 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 400 x 300 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H700xL500xP250 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 700 x 500 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H400xL400xP200 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 400 x 400 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL600xP300 - châssis plein
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 600 x 300 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine avec serrure + 1 châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL400xP200 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 600 x 400 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT - Ensemble de 4 fixations murales polyester PLM3025-108 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - ensemble de 4 fixations murales polyester - PLM3025-108 - gris (RAL 7035) - avec vis de fixation, 4 cosses - charge permanente admissible : 100 kg position horizontale, 200 kg position verticale
PanelSeT Accessoires - jeu de 4 pattes - fixation acier - coffret
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - jeu de 4 pattes fixation acier - coffret - H74mmxL42mmxP12mm (séparation de coffret mural) - avec vis de fixation, 4 cosses, 4 joints d'étanchéité prémontés - fixation : vissé - type de vis M6 et M8
PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=400xL=300mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 400 x 300mm - acier - galvanisé - hauteur 348mm - largeur 251mm - profondeur 15mm - 198 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm
PanelSeT Accessoires - poignée à clé - clé 405
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - poignée avec serrure à clé pour coffret S3D - clé 405 - montage direct sur verrou standard - 1 barillet cyl. - 1 poignée avec serrure - 2 clés - matière poignée PA+TES - barillet zamak+PA - serrure à clé zamak+acier
PanelSeT Accessoires - poignée à clé - 1242E
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - poignée avec serrure à clé pr coffret S3D - clé 1242 - montage direct verrou stand. - 1 barillet cyl. - 1 poignée avec serr. - 2 clés - matière poignée PA+TES - barillet zamak+PA (polyamide) - serr. à clé zamak+acier
PanelSeT - Coffret polycabonate 310x215x160 - IP66 - RAL 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polycarbonate - 310x215x160mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 1 verrou - installation murale - porte pleine - verrou : double barre 3 mm
PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=800xL=600mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 800mm l 600mm - acier galvanisé - hauteur 750mm - largeur 550mm - profondeur 125mm - avec coffrets H800 x l1200
PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=600xL=400mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 600 x 400mm - acier - galvanisé - hauteur 555mm - largeur 351mm - profondeur 15mm - 418 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm