Vidage évier Valentin Vidage évier Valentin (88 produits)


Vidage gain espace ELIPSO évier 2 cuves D=90 trop-plein, H.89,5mm, corps 100% PC
VALENTIN
Vidage ELIPSO 2 cuves D=90 avec trop-plein, paniers inox D=83, serrage 0-28 mm, corps plastique 100% recyclé, H sous évier 89,5 mm, sortie D=40 à emboîter, débit 59,5 l/min, montage rapide, réglage H/L/P, prises MàL ou trop-plein.
Vidage gain espace ELIPSO évier 1 cuve D=60, H. 89,5mm, sans TP,corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage gain d'espace ELIPSO évier 1 cuve D=60, joints intégrés, panier inox D=52 mm, serr 0-20 mm, corps plastique 100% recyclé, H sous évier 89,5 mm, sortie D=40 à emboîter, débit 28,5 l/min, réglage rapide H/P, prises MàL et trop-plein.
Vidage gain espace ELIPSO évier 1 cuve D=90 trop-plein, H. 89,5mm, corps 100% PC
VALENTIN
Vidage gain d'espace joints intégrés ELIPSO évier 1 cuve D=90 avec trop-plein,panier inox D=83, serr 0-28 mm,corps plastique 100% recyclé, H sous évier 89,5mm, sortie D=40 à emboîter, débit 42,5 l/mn, réglage rapide H/P,prise MàL ou trop-pl
Vidage gain espace ELIPSO évier 1 cuve D=90, H. 89,5mm,corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage gain d'espace ELIPSO évier 1 cuve D=90, joints intégrés, panier inox D=83, serr 0-28 mm, corps plastique 100% recyclé, H sous évier 89,5 mm, sortie D=40 à emboîter, débit 42,5 l/min, montage rapide, réglage H/P, prise MàL et trop-ple
Vidage gain d'espace ELIPSO évier 2 cuves D=90, H. 89,5mm,corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage gain d'espace ELIPSO évier 2 cuves D=90, joints intégrés, paniers inox D=83, serrage 0-28 mm, corps plastique 100% recyclé, H sous évier 89,5 mm, sortie D=40 à emboîter, débit 59,5 l/min, réglage rapide H/L/P, prises MàL et trop-plei
Panier inox D=84 mm pour bonde manuelle d'évier D=90mm réf. 4355/4356/4357
VALENTIN
D'un diamètre de 84 mm, ce panier est une pièce détachées pour les bondes Valentin ref 435500, 435600 et 435700 pour évier percé en diamètre 90 mm. Fabriquée en inox, cette pièce permet de remettre à neuf le vidage d'un simple geste.
Bonde évier D=60, bouchon enjoliveur inox,cuvette D=85,serr 0-70mm, corps 100% P
VALENTIN
Bonde évier D=60 mm à bouchon avec enjoliveur inox D=57,5 mm, cuvette inox D=85 mm, serrage 10-70 mm, vis inox M6x80, corps plastique 100 % recyclé, débit 70 l/min, H sous évier 28 mm, chaînette L300 mm recoupable.
Bonde évier D=50, bouchon noir D=45, cuvette D=70, serr 0-10,avec TP,corps 100%
VALENTIN
Bonde évier D=50 mm à bouchon noir D=45 mm, cuvette inox D=70 mm, serrage 0-18 mm, vis inox M6x40, corps plastique 100 % recyclé, trop-plein D=25xL363 mm, débit 27 l/min, H sous évier 50,5 mm, chaînette L300 mm recoupable avec borne d'attac
Bonde évier D=90,panier blanc D=75, cuvette D=114,5mm, serr 0-22mm, corps 100% P
VALENTIN
Bonde évier D=90 mm à panier, cuvette D=114,5 mm, serrage 0-22 mm, vis plastique M12, panier blanc D=75 mm, corps plastique 100 % recyclé, débit 38 l/min, H sous évier 55 mm.
Bonde évier D=90,panier inox D=76mm, cuvette D=114mm, serr 0 à 22mm, corps 100%
VALENTIN
Bonde évier D=90 mm à panier, cuvette inox D=114 mm, serrage 0-22 mm, vis plastique M12, panier inox D=76 mm, corps plastique 100 % recyclé, débit 38 l/min, H sous évier 55 mm.
Bonde surverse laiton chromé évier D=50mm, garde d'eau 400mm, serrage 5 à 20mm
VALENTIN
Bonde surverse laiton chromé pour évier D=50mm, Tube garde d'eau 400mm, Corps laiton diam. 70 mm, Serrage 5 à 20mm, Sortie 1'1/2, Débit : 75 l/mn
Bondes évier D=60 mm,bouchons inox,cuvettes D=85,serr 0-20,avec TP,corps 100% PC
VALENTIN
Bondes évier 2 cuves D=60 mm à bouchon avec enjoliveur inox D=57,5 mm, cuvettes inox D=85 mm, serrage 0-20 mm, corps plastique 100 % recyclé, vis inox M6x40, débit 55 l/min, H sous évier 50,5 mm, grilles rect. et ronde, flexible recoupable.
Bonde évier D=60mm, panier inox, serr 10 à 28 mm, coprs plastique
VALENTIN
Bonde évier D=60 mm avec panier inox D=83,5 mm, serrage 10-28 mm, écrou blanc, corps plastique, débit 36 l/min, hauteur totale 66,5 mm.
Equipement évier 2 cuves D=60 TP incorporé,bouchons inox,serr 0-55,corps 100% PC
VALENTIN
Équipement complet évier 2 cuves D=60 mm à bouchons inox D=57,5 mm, cuvettes D=85 mm, serrage 0-55 mm, vis inox M6x80, corps plastique 100 % recyclé, H 247,5-282,5 mm, entraxe 156-260 mm, débit 56 l/min, prise MàL ou trop-plein.
Siphon machine à laver, PVC, D=int. 35mm, sortie verticale D=40mm
VALENTIN
Siphon machine à laver PVC, Entrée D=int. 35mm, Sortie verticale D=40mm femelle à coller, 2 bouchons de dégorgement, Sortie orientable à 360°
Siphon double entrée machine à laver, PVC, D=int. 35mm, sortie horizontale D=40m
VALENTIN
Siphon double entrée machine à laver PVC gris, Entrée D=int. 35mm, Sortie horizontale D=40mm femelle à coller, 1 bouchon de dégorgement, Sortie orientable à 360°
Trop-plein évier grès, enjoliveur D=30mm, long. 25mm, serrage 11 à 17mm
VALENTIN
Trop-plein pour évier grès, Enjoliveur rond D=30mm, L. 25mm, Serrage 11 à 17 mm, Flexible 2 embouts L.264 mm
Tube avec anse pour bonde surverse évier D=50mm réf. 7301, garde d'eau 120mm
VALENTIN
Ce tube avec anse est une pièce de remplacement pour la bonde surverse pour évier D=50mm réf. 7301. Sa hauteur de 120 mm assure une bonne préhension sans mettre les mains dans l'eau usée.
Bonde évier D=50, bouchon noir D=45mm, cuvette D=70mm, serr 0 à 10mm,corps 100%
VALENTIN
Bonde évier D=50 mm à bouchon noir D=45 mm, cuvette inox D=70 mm, serrage 0-6 mm, vis inox M6x25, corps plastique 100 % recyclé, débit 27 l/min, H sous évier 50,5 mm, chaînette L300 mm recoupable avec borne d'attache.