Luminaire étanche Disano Luminaire étanche Disano (281 produits)


RODA Basic traversant 1784 Led 36W Gris Ip65Ik08 4320lm 4000K
DISANO
Étanche Roda basic 1784 traversant 36W 4000K CRI>80 gris IP65 IK08 Maintien du flux lumineux LED 45000 heures L70 B50
RODA Basic traversant 1784 Led 50W Gris Ip65Ik08 6000lm 4000K
DISANO
Étanche Roda basic 1784 traversant 50W 4000K CRI>80 gris IP65 IK08 Maintien du flux lumineux LED 45000 heures L70 B50
RODA Basic 1784 Led 36W Gris Ip65Ik08 4320lm 4000K
DISANO
Étanche Roda basic 1784 36W 4000K CRI>80 gris IP65 IK08 Maintien du flux lumineux LED 45000 heures L70 B50
THEMA 970 Led 49W 6384lm 4000K gris IP66IK08
DISANO
Étanche Thema de 48 Watt 4000K 6384 lumens 1,865kg Maintien flux lumineux : L80B50 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP66 IK08
RODA Basic 1784 Led 50W Gris Ip65Ik08 6000lm 4000K
DISANO
Étanche Roda basic 1784 50W 4000K CRI>80 gris IP65 IK08 Maintien du flux lumineux LED 45000 heures L70 B50
RODA Basic traversant 1784 Led 18W Gris Ip65Ik08 2160lm 4000K
DISANO
Étanche Roda basic 1784 traversant 18W 4000K CRI>80 gris IP65 IK08 Maintien du flux lumineux LED 45000 heures L70 B50
RODA Basic 1784 Led 18W Gris Ip65Ik08 2160lm 4000K
DISANO
Étanche Roda basic 1784 18W 4000K CRI>80 gris IP65 IK08 Maintien du flux lumineux LED 45000 heures L70 B50
THEMA 970 Led 34W 4328lm 4000K gris IP66IK08
DISANO
Étanche Thema LED CLD 4328 lumens 4000k CRI 80 34W Gris 1,78kg IP66 IK08 Lowflicker RISK Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux 50.000 heures (L80B50) groupe de risque 0 ta -30° + 40° C
THEMA 970 Led 34W Radar 4328lm 4000K gris
DISANO
Étanche Thema CLD 37W 4328 lumens 4000k CRI>80 2,3kg Gris IP66 IK08 Facteur de puissance : >= 0,95 Maintien flux lumineux L80B50 50.000 heures groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque)
THEMA 970 Led 49W Radar 6384lm 4000K gris
DISANO
Étanche Thema 49w 6384 lumens 4000K Cri80 Ip65 IK08 radar embarqué Facteur de puissance : >= 0,95 Maintien flux lumineux : Money saving L80B50 50.000 heures. groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque)
THEMA 970 Led 49W traversant et connectique 4000K IP66
DISANO
Étanche Théma 49w 4000K Cri80 ip66 IK08 gris traversant Facteur puissance : >= 0,95 Maintien flux lumineux : Money saving L80B50 50.000 heures. Groupe risque photobiologique : groupe 0 exempt de risque avec connecteurs
HYDRO STYLE 972 Led 36W 5760lm 4000K IP65 blanc
DISANO
Etanche Hydro Style Led 36 watt 4000K Longueur 1200mm poids 1,60kg maintien du flux lumineux à 80% : 50000h (L80B20) Facteur de puissance : '0,95
THEMA 970 Led 49W 5937lm 3000K gris IP66IK08
DISANO
Étanche Thema de 49 Watt trav 3000K 6384 lumens 1,8kg Maintien flux lumineux : L80B50 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP66 IK09
THEMA 970 Led 34W 4025lm 3000K gris IP66IK08
DISANO
Étanche Thema de 34 Watt 3000K 4328 lumens 1,865kg Maintien flux lumineux : L80B50 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP66 IK08
HYDRO STYLE 972 Led 50W 8000lm 4000K IP65 blanc
DISANO
Etanche Hydro Style Led 50 watt 4000K Longueur 1500mm poids 1,95kg maintien du flux lumineux à 80% : 50000h (L80B20) Facteur de puissance : '0,95
THEMA 970 Led 34W traversant et connectique 4000K IP66
DISANO
Étanche Théma 34w 4000K Cri80 ip66 IK08 gris traversant Facteur de puissance : >= 0,95 Maintien flux lumineux : Money saving L80B50 60.000 heures. Groupe risque photobiologique groupe 0 exempt risque avec connecteurs
HYDRO 963 Led 47W 8232lm 4000K gris IP66IK10
DISANO
Étanche Hydro Led 47 Watt 4000K 8232 lumens 1,8kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 ta -30C à +40 °C IP66 IK08
ECHO 927 Led Double 40W 7536lm 4000K gris
DISANO
Étanche Echo 927 module Led double 40 Watt 4000K Lowflicker Maintien flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20 IP66 IK08 longueur 1600 mm
ECHO ATEX 927 Led 45W 6000lm 4000K gris CRI80
DISANO
Étanche ECHO atex cld 2,6kg 6000 lumens 4000k cri>80 45w gris ip66 ik08 lowflicker ta -20° +40°C durée de vie 80.000 heures 80% (l80b20) groupe de risque 0
ECHO ATEX 927 Led 65W 9264lm 4000K gris CRI80
DISANO
Étanche ECHO atex cld 2,67kg 9264 lumens 4000k cri>80 65w gris ip66 ik08 lowflicker ta -20° +40°C durée de vie 80.000 heures 80% (l80b20) groupe de risque 0
ECHO 927 Led Simple 19W 2870lm 4000K gris
DISANO
Étanche ECHO Led 927 de 19 Watt 4000K 2870 lumens CRI >80 2kg Maintien flux lumineux : L80B20 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30° +40° C IP66 IK08
ECHO 927 Led Double 21W 3090lm 4000K gris IP66
DISANO
Étanche Echo 927 module Led double 21 Watt 4000K Lowflicker Maintien flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20 IP66 IK08 longueur 690 mm