Vous avez recherché "Tls" (2434 produits)

Panneau mobile, 1000/2000 W, mode turbo, thermostat automatique, classe II
S & P FRANCE
Panneau mobile, puissance de chauffe 1000/2000 W, mode turbo pour une diffusion rapide de la chaleur, thermostat automatique, classe II
expand_more
Panneau mobile, puissance de chauffe 1000/2000 W, thermostat auto, classe II
S & P FRANCE
Panneau mobile, puissance de chauffe 1000/2000 W, thermostat automatique, classe II
expand_more
Switch de bureau 5 ports Gigabit - Boîtier métal
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
switch 5x RJ45 10/100/1000 Mbps à autonégociation, Auto MDI/MDIX et contrôle de flux IEEE 802.3x. Boîtier métal pour pose sur bureau ou mur. QoS IEEE 802.1p et IGMP snooping. Plug-and-play, sans config.
expand_more
Switch rackable/de bureau  24 ports Gigabit
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
switch Plug-and-Play 24 ports RJ45, 10/100/1000 Mbps. Gestion d'alimentation intelligente jusqu'à 20% d'économie. Auto-apprentissage d'adresses, MDI/MDIX et autonégociation pour une installation simple et fiable.
expand_more
Switch de bureau 8 ports Gigabit
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
switch 8 ports RJ45 Gigabit à autonégociation et Auto MDI/MDIX, Plug & Play. Green Ethernet jusqu'à 80% d'économie, contrôle de flux IEEE 802.3x pour transfert fiable. Boîtier plastique pour bureau ou mur.
expand_more
Smart Switch JetStream 28 ports Gigabit avec 24 ports PoE+
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch PoE 24x Gigabit +4 SFP, 250W (802.3af/at). Intégration Omada SDN ZTP, gestion cloud et appli. Routage, optimisation VoIP/vidéo, sécurité (IP/MAC ACL, 802.1X, DHCP snoop, DoS), IPv4/IPv6, IGMP/MLD.
expand_more
Switch de bureau 8 ports Gigabit - Boîtier métal
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
switch 8 ports RJ45 10/100/1000 Mbps à auto-négociation avec Auto MDI/MDX et contrôle de flux IEEE 802.3x pour intégrité des données. Boîtier métal bureau/mural, QoS IEEE 802.1p, Plug-and-Play sans configuration.
expand_more
Resi9 - télérupteur - 1NO - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 TL - télérupteur - 1F - Contact auxiliare : sans - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more
Relais temporisé puissance élevée Syr-Line BM1R 12-240VAC/DC 1 C/O 16A, 0.1s-10j
CROUZET
Relais temporisé analogique à puissance élevée Syr-Line BM1R, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 16 A, 0.1 s - 10 jours, Multifonction M (A - Ac - At - B - C - D - Di -H - Ht -N - TL) + Tt, rail DIN, 17.5 mm
expand_more
Relais temporisé digital universel DZ1R, 12-240VAC/DC 1C/O 8A, 0.1s-100j, 17,5mm
CROUZET
Relais temporisé digital universel DZ1R, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8A, 0.1 s - 100 jours, Super Multifonction Z (A - Ab - Ac - Ad - Ah - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht - L - Li - N - O - P - Pt - T - TL - Tt - W) + options, rail DIN, 17.5 mm
expand_more
Relais temporisé à double sortie Syr-Line BM2R, 12-240VAC/DC, 2 C/O 8A, 0.1s-10j
CROUZET
Relais temporisé analogique à double sortie Syr-Line BM2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 jours, Multifonction M (A - Ac - At - B - C - D - Di -H - Ht -N - TL) + instantané, rail DIN, 17.5 mm
expand_more
Resi9 XE - combiné disj+télérupteur - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE TL - Combiné télérupteur 1F + disjoncteur embrochable 1P+N - 10 A 230 V courbe C 3000 A 250 VCA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3 mA - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more