Vous avez recherché "BLOCS DE DISTRIBution" (3203 produits)


Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 100-415VCA 110-130VCC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - iMX+OF - déclencheur voltmétrique avec contact OF - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 100 VCA - 110 V CC - 130 V CC - 230 VCA - 415 VCA 50/60 Hz - Contact de signalisation : 1F/O - Larg. : 2 pas de 9 mm
Acti9 Contact Auxiliaire 1 OF - Courant 100mA à 6A ca/dc
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contact auxiliaire OF Acti9 donne la position d'un disjoncteur de la gamme iC60/iDT40 ou d'un interrupteur iiD ou iSW-NA. Il s'utilise sur les réseaux 24V à 415Vca-dc pour des courants de 100mA à 6A.
Acti9 Double Contact Auxiliaire 1OF et 1OF/SD - Courant 100mA à 6A ca/dc
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce double contact auxiliaire 1OF et 1OF/1SD Acti9 permet d'indiquer la position et le déclenchement d'un disjoncteur iC60/iDT40 ou d'un interrupteur iiD/iSW-NA. Il s'utilise sur les réseaux 24V à 415Vca-dc pour des courants de 100mA à 6A.
Acti9 Contact Auxiliaire 1 SD - Courant 100mA à 6A ca/dc
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contact auxiliaire Signal Défaut 1SD Acti9 indique le déclenchement d'un disjoncteur de la gamme iC60/iDT40 ou d'un interrupteur iiD ou iSW-NA. Il s'utilise sur les réseaux 24V à 415Vca-dc pour des courants de 100mA à 6A.
Acti9, iMNx déclencheur à minimum de tension indép. tension alim. 220...240VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - iMNx - déclencheur voltmétrique - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 220...240 VCA 50/60 Hz - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm
Acti9 iACTs - Auxiliaire de signalisation à distance - 1NO + 1NF - pour iCT
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet auxiliaire de signalisation à distance 1NO + 1NF pour iCT, fonctionne en 24/240Vca avec un contact ouvert et un contact fermé. Dédié aux applications tertiaires et industriels, il se fixe sur le côté droit des Acti9 iCT.
Acti9 Contact Auxiliaire Bas niveau 1 OF+1SD - Courant 2mA à 100mA ca/dc
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce double contact auxiliaire Acti9 1 OF+1SD s'utilise sur les réseaux 24V à 415Vca-dc. Il est adapté à des courants bas niveau (automate) de 2mA à 100mA et peut s'utiliser en daisy chain jusqu'à 100 dispositifs en série
Acti9 Contact Auxiliaire Bas niveau 1 OF - Courant 2mA à 100mA ca/dc
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contact auxiliaire Acti9 1 OF (Ouvert/Fermé) s'utilise sur les réseaux 24V à 415Vca-dc. Il est adapté à des courants bas niveau (automate) de 2mA à 100mA et peut s'utiliser en daisy chain jusqu'à 100 dispositifs en série
Acti9, iMN déclencheur à minimum de tension instantanée 220...240VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - iMN - déclencheur voltmétrique - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 220...240 VCA 50/60 Hz - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm
C60 C120 OF/SD+OF 2OC 100mA to 6A, AC-DC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - auxiliaire électrique - C60 C120 - OF/SD+OF - 2OC 100mA to 6A, AC-DC - H90mmxL9mmxP68mm - contact double signal défaut ou ouvert/fermé - tension assignée d'isolement : 500V - blanc
C60 C120 OF 1OC 100mA to 6A, AC-DC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - auxiliaire électrique - C60 C120 - OF - 1OC 100mA to 6A, AC-DC - H85,3mmxL9mmxP68mm - contact ouvert, fermé - tension assignée d'isolement : 500V - blanc
Acti9 Contact Auxiliaire Bas niveau 1 SD - Courant 2mA à 100mA ca/dc
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contact auxiliaire Acti9 1 SD (signal défaut) s'utilise sur les réseaux 24V à 415Vca-dc. Il est adapté à des courants bas niveau (automate) de 2mA à 100mA et peut s'utiliser en daisy chain jusqu'à 100 dispositifs en série
C60 C120 SD 1OC 100mA to 6A, AC-DC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - auxiliaire électrique - C60 C120 - SD - 1OC 100mA to 6A, AC-DC - H85,3mmxL9mmxP68mm - contact signal défaut - tension assignée d'isolement : 500V - blanc
S3C-A2 - Bobine à émission - 110..415V AC /110..250V DC - Montage à droite
ABB
S3C-A2 -Permet l'ouverture à distance du circuit lorsque une tension lui est appliquée - 110..415V AC /110..250V DC - pour Disj. S200, SN201, S200MTR, S300, Inter . Diff. F200, Disj. Diff. DS200, DS301C., Inter. Sect. SD200-montage à droi
S2C-H6R - Contact Auxiliaire 1 Inv. (montage à droite)
ABB
S2C-H6R - Contact Auxiliaire 1Inv. ( montage à droite) - Ith 10A - 2A/230V-AC14 - 2A/30VDC- DC12 pour Disj. SN201, S200/S300P, Disj. Diff. DS201, DS203NC, Inter. SD200
S2C-S/H6R - Contact Auxiliaire ou Signal Défaut (montage à droite)
ABB
S2C-S/H6R - Contact Auxiliaire/Défaut 1Inv. ( montage à droite) - Ith 10A - 2A/230V-AC14 - 2A/30VDC- DC12 pour Disj. SN201, S200/S300P, Disj. Diff. DS201, DS203NC, Inter. SD200
Acti9 - contact auxiliaire de signalisation OF.S - 1NO/NF - 1 pas de 9 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - contact auxiliaire de signalisation OF.S - 1NO/NF - 1 pas de 9 mm - H85,3mmxL9mmxP78,5mm - IP20 - montage sur rail DIN
Acti9 iC60 RCBO - contact auxiliaire OF - 240-415Vca 24-130Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iC60 RCBO - contact auxiliaire OF - 240-415Vca 24-130Vcc - encliquetable - H86mmxL9mmxP71mm - blanc - support de montage : rail DIN - 1 pas de 9mm