Vous avez recherché "haute température" (10760 produits)

Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE 4 fils protecteur D=6mm L=200mm + câble L=2 mètres
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A à protecteur inox 316L D=6mm L=200mm, boitier de jonction indémontable, sortie par câble de liaison Téflon / tresse Cuivre / Téflon 4 conducteurs longueur 2 mètres. Température d'utilisation -80°C / +500°C
Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE D=6mm L=500mm, tête + bornier + raccord 1/2 GCY
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A 3 fils protecteur inox 316L D=6mm L=500mm, sortie par tête à levier équipée d'un bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -80°C / +500°
Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE D=6mm longueur 500mm, sortie par tête + bornier
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A 3 fils protecteur inox 316L D=6mm longueur 500mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots, Température d'utilisation -80°C / +500°C
Fluke-62 MAX Thermomètre infrarouge -30 à +500°C, D:S 10:1
FLUKE FRANCE
Thermomètre infrarouge à simple visée laser, -30 à +500°C, D:S 10:1, Affichage MIN-MAX-MOY-DIF, Alarmes Haute & Basse
Fluke-62 MAX+ Thermomètre infrarouge double visée laser -30 à +650°C, D:S 12:1
FLUKE FRANCE
Thermomètre infrarouge double visée laser -30 à +650°C, D:S 12:1, Affichage MIN-MAX-MOY-DIF, Alarmes Haute & Basse
Collier de câblage inox 500 x 7.9 mm (x 50)
BIZLINE
Collier de câblage inox 500 x 7.9 mm (x 50) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
Collier de câblage inox 350 x 4.6 mm (x 100)
BIZLINE
Collier de câblage inox 350 x 4.6 mm (x 100) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
Collier de câblage inox 200 x 4.6 mm (x 100)
BIZLINE
Collier de câblage inox 200 x 4.6 mm (x 100) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
Rouleau de fixation auto-aggripant PA 6.6 10 m x 20 mm noir (x 1)
BIZLINE
Rouleau de fixation auto-aggripant PA 6.6 10 m x 20 mm noir (x 1). Permet la fixation et l'organisation des câbles de données sans risque de détérioration de la vitesse de transmission. Simple et rapide à mettre en place. Réutilisable.
Collier d'installation Hyper-V, 367x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100,
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier d'installation Hyper-V, 367x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100, serrage possible à la main, position d'attente centrale, haute résistance à l'arrachement 710N, , sans halogène
Collier d'installation Hyper-V, 265x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100,
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier d'installation Hyper-V, 265x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100, serrage possible à la main, position d'attente centrale, haute résistance à l'arrachement 710N,sans halogène
Collier d'installation Hyper-V, 525x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100,
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier d'installation Hyper-V, 525x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100, serrage possible à la main, position d'attente centrale, haute résistance à l'arrachement 710N, sans halogène
Collier d'installation Hyper-V, 841x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100,
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier d'installation Hyper-V, 841x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100, serrage possible à la main, position d'attente centrale, haute résistance à l'arrachement 710N, sans halogène
Collier de fixation auto-aggripant PA 6.6 210 x 16 mm noir (x 20)
BIZLINE
Collier de fixation auto-aggripant PA 6.6 210 x 16 mm noir (x 20). Permet la fixation et l'organisation des câbles de données sans risque de détérioration de la vitesse de transmission. Simple et rapide à mettre en place. Réutilisable.