Vous avez recherché "POE" (3658 produits)

Injecteur PoE 30W 802.3AT, utilisation en intérieur, boitier plastique
GIGAMEDIA
Injecteur PoE 30W, compatible 802.3AF et 802.3AT, pour un usage en intérieur, boitier plastique. PSE 48V 550mA 1x DATA IN 1x DATA + PoE OUT (RJ45). Permet l'alimentation de vos périphériques PoE : Points d'accès Wi-Fi, Caméras IP, ..
Injecteur PoE+ GE, Ecoline, 2xRJ45, 2xPoE+
WEIDMULLER
30W @ 12...23.9V DC / 60W @ 24...57V DC, 2xRJ45, 2xPoE+, IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation 12/24/48 V DC
POE SW4  Switch POE 4 ports
DELTA DORE
Switch POE 4 ports pour alimenter les caméras Tycam 1100 Indoor / 2100 Outdoor, Tycam Guard
Prolongateur PoE 2 ports Gigabit - 802.3at et 802.3af
DLINK
Prolongateur PoE 2 ports Gigabit - 802.3at et 802.3af - cascade de 4 produits, extension jusqu'à 500 m sans alimentation électrique additionnelle - Protection 4KV - Montage : Aimant, vis, Velcro
Injecteur 1 Port Gigabit PoE 802.3/3u/3ab - 10/100/100BASE-T - 30W
DLINK
Injecteur 1 Port Gigabit PoE 802.3/3u/3ab - 10/100/100BASE-T - 802.3at et 802.3af - jusqu'à 30W
Switch Full GE administrable, AdvanceLine, PROFINET Classe B, 4xPoE+, 2xSFP
WEIDMULLER
EtherNet/IP, 4xGE 4PoE+, 2xGE SFP, IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut
NVR 8 canaux, 8 ports PoE, 1 emplacement HDD 10 To max. Sortie HDMI 4K - NDAA
GIGAMEDIA
NVR 8 canaux, 8 ports PoE, 1 emplacement HDD 10 To max. Enregistrement jusqu'à 4K, Sortie vidéo HDMI/VGA. Gestion des IA des caméras. Logiciel VMS Pro. Application Mobile GGM VIEW. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX1800Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 6)
GIGAMEDIA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX1800Mbps Bi-Bande - 600Mbps en 2.4 Ghz + 1200Mbps en 5 Ghz
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5)
GIGAMEDIA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5) pour créer un réseau sans fil sécurisé et efficace
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+. Budget PoE total de 200W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W) - pour connecter tous vos appareils PoE à votre réseau : caméras IP, téléphones VoIP, points d'accès Wi-Fi, ..
Module de brassage cat.6 FTP - pour coffret de communication à équiper
LEGRAND
Module de brassage catégorie 6 FTP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ avec porte-étiquette - IP20 IK04 - 1 module
Module de brassage blindée cat.6A STP - pour coffret de communication à équiper
LEGRAND
Module de brassage blindé catégorie 6A STP pour applications Grade 3 TV avec connecteur LCS³ certifié PoE++ avec porte-étiquette - IP20 IK04 - 1 module
DEHNguard M TT 5 CI 275 NL FM Parafoudre modulaire avec fusible amont intégré po
DEHN FRANCE
DEHNguard M TT 5 CI 275 NL FM Parafoudre modulaire avec fusible amont intégré pour systèmes TT et TN-S
Odace - prise RJ45 - Cat6 STP grade 2TV min à grade 3TV - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - prise de communication simple - connecteur S-One RJ45 Cat6 STP blindé - grade 2 TV min à grade 3 TV - téléphone + informatique + TV TNT + TV SAT - compatible Gigabit et PoE+ - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP20
Odace - prise RJ45 - Cat6 UTP grade 1 à 2 - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - prise de communication simple - connecteur S-One RJ45 Cat6 UTP non blindé - grade 1 à grade 2 - téléphone + informatique - compatible Gigabit et PoE - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP20
Odace - prise RJ45 - Cat6 STP grade 2TV min à grade 3TV - noir onyx
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - prise de communication simple - connecteur S-One RJ45 Cat6 STP blindé - grade 2 TV min à grade 3 TV - téléphone + informatique + TV TNT + TV SAT - compatible Gigabit et PoE+ - cache peinture - noir RAL 9005 mat - IK04 IP20
Câble Grade 3TV LSOH-FR 4P couronne 100m ivoire Cca
ACOME
Gamme ACOHOME - Câble Grade 3 TV Structure - 4 paires Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire - TV IP/TNT/SAT 2200 Mhz - PoE++ jusqu'à 90 Watts - couronne 100m Tenue au feu : niveau RCP Cca-s1-d1-a1 - conforme norme - XPC 90483, XP 93 531-16&17