Vous avez recherché "parafoudre legrand" (189 produits)


Rallonge 5x2P+T Surface, inter, parafoudre, USB A+C et cordon 1,5m - noir/gris
LEGRAND
Rallonge multiprise avec corps rotatif équipée de 5 prises de courant Surface (4 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°), interrupteur lumineux, parafoudre, prise USB Type-A+C et cordon 3G 1mm² longueur 1,5m - noir et gris foncé
Rallonge 6x2P+T Surface avec inter, parafoudre et cordon 1,5m - blanc/gris
LEGRAND
Rallonge multiprise avec corps rotatif équipée de 6 prises de courant Surface (5 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°), interrupteur lumineux, parafoudre avec indicateur d'état et cordon de longueur 1,5m - finition blanc et gris foncé
Coffret AC Mono micro onduleur autre Enphase 3kW (C20) Prise LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 3kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 et prise dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Mono micro ond Enphase 6kW (2xC20) 2QR inclus C2/C20 LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 6kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur 2xC20 et diff 40A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, 2 Qrelay inclus disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Mono micro onduleur autre Enphase 6kW (2xC20) Prise LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 6kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur 2xC20 et différentiel 40A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, disj prise dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Mono micro ond Enphase 3kW (C20) 1QR inclus C2/C20 LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 3kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur C20 et diff 25A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, 1 Qrelay inclus et disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC monophasé 6kW 1 onduleur (C32) 300mA LG
MADENR
Coffret AC mono 6kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C32 et différentiel 40A 300mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Tri micro onduleur autre Enphase 9kW (C20) Prise LG 30mA
MADENR
Coffret AC tri 9kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée et prise dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Tri micro ond Enphase 9kW (C20) 1QR inclus C2/C20 LG 30mA
MADENR
Coffret AC tri 9kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur C20 et diff 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, 1 Qrelay inclus et disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC monophasé 9kW 1 onduleur (C40) 300mA LG
MADENR
Coffret AC mono 9kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C40 et différentiel 40A 300mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC monophasé 4kW 1 onduleur (C20) 300mA LG
MADENR
Coffret AC mono 4kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 300mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Mono micro ond Enphase 9kW (3xC20) 3QR inclus C2/C20 LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 9kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur 3xC20 et diff 63A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, 3 Qrelay inclus disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Mono micro onduleur autre Enphase 9kW (3xC20) Prise LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 9kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur 3xC20 et différentiel 63A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, disj prise dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC monophasé 6kw 1 onduleur (C32) 300mA type B Legrand
MADENR
Coffret AC mono 6kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C32 et différentiel 40A 300mA type B, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC monophasé 9kw 1 onduleur (C40) 300mA type B Legrand
MADENR
Coffret AC mono 9kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C40 et différentiel 40A 300mA type B, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 20-25kW 1 onduleur (C40) bobine Mx LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 25 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C40 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 10kW 1 onduleur (C20) LG LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 10 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C20 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 15-17kW 1 onduleur (C32) LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 17 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C32 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1