Vous avez recherché "pince" (3746 produits)

Pince à dénuder automatique section câble 0.02-10 mm²
BIZLINE
Pince à dénuder automatique section câble 0.02-10 mm² pour dénuder des fils et câbles ronds, plats ou semi-plats. Réglage manuel du mord. Souplesse du mécanisme pour une utilisation intensive et quotidienne.
Pince coupante diagonale 160 mm isolée 1000 V Premium
BIZLINE
Pince coupante diagonale 160 mm isolée 1000 V Premium. Revêtement chromé. Manches bi-matière. Avantage : excellente résistance à la corrosion grâce au revêtement chromé.
Pince à dénuder 160 mm pour câbles D= 5-10 mm² isolée 1000 V Premium
BIZLINE
Pince à dénuder 160 mm pour câbles D= 5-10 mm² isolée 1000 V Premium. Revêtement chromé. Manches bi-matière. Avantage : excellente résistance à la corrosion grâce au revêtement chromé.
Pince multifonction 6 en 1 180 mm isolée 1000 V
BIZLINE
Pinces multifonctions 6 en 1, 180 mm isolées 1000 V. 6 fonctions courantes en un seul outil. Tête ergonomique inclinée de 25° et effilée pour accéder aux endroits difficiles. Polyvalence et ergonomie.
Pince coupante de précision électronique 140 mm
BIZLINE
Pince coupante de précision électronique 140 mm. Partie coupante inclinée de 21°. Manches bi-matière. Conseil : ne pas utiliser pour couper des câbles en acier.
Pince pistolet à dénuder automatique section câble 0.2-6 mm²
BIZLINE
Pince pistolet à dénuder automatique section câble 0.2-6 mm² pour dénuder des fils et câbles ronds de section 0.2 à 6 mm². Avantage : forme pistolet qui convient aux opérations régulières de dénudage.
Pince à becs demi-ronds longs coudés 200 mm isolée 1000 V
BIZLINE
Pince à becs demi-ronds longs coudés 200 mm isolée 1000 V Premium. Revêtement chromé. Manches bi-matière. Avantage : excellente résistance à la corrosion grâce au revêtement chromé.
Pince coupante diagonale 145 mm isolée 1000 V
BIZLINE
Pince coupante diagonale 145 mm isolée 1000 V Premium. Revêtement chromé. Manches bi-matière. Avantage : excellente résistance à la corrosion grâce au revêtement chromé.
Pince coupante diagonale à démultiplication 160 mm isolée 1000 V
BIZLINE
Pince coupante diagonale à démultiplication isolée 1000 V avec finition polie. Manches bi-matière. Capacité de coupe fils souples et rigides de max 3 mm. Capacité de coupe corde à piano : 1.6 mm. Puissantes, précises et automatiques.
Pince à dénuder automatique section câble 0.34-10 mm²
BIZLINE
Pince à dénuder automatique section câble 0.34-10 mm² pour dénuder des fils de 0.34/0.75/2.5/4/6/10 mm².
Coupe-câblette D= 4 mm maximum
BIZLINE
Coupe-câblette et filins de D= 4 mm maximum et de l'acier ressort de D= 1.5 mm maximum. Avantage : taillants en alliage d'acier SK5 de dureté HRC 58-60 pour une coupe nette et sans bavure des filins.
Pince à becs demi-ronds longs droits 200 mm isolée 1000 V
BIZLINE
Pince à becs demi-ronds longs droits 200 mm isolée 1000 V Premium. Revêtement chromé. Manches bi-matière. Avantage : excellente résistance à la corrosion grâce au revêtement chromé.