Vous avez recherché “big duc” “(3874 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Paire de supports de sol rubber Big Foot 600mm charge max 448kgs avec visserie
BIG FOOT
Supports Fix'it Foot 600 mm en caoutchouc recyclé, conçu pour stabiliser les équipements CVC. Réduit les vibrations, intègre un rail aluminium pour une installation rapide et assure un maintien robuste et durable. Charge max 448kgs, vis M10
Paire de supports de sol rubber Big Foot 400mm charge max 256kgs avec visserie
BIG FOOT
Supports Fix'it Foot 400 mm en caoutchouc recyclé, conçu pour stabiliser les équipements CVC. Réduit les vibrations, intègre un rail aluminium pour une installation rapide et assure un maintien robuste et durable. Charge max 256kgs, vis M10
Paire de supports de sol rubber Big Foot 250mm charge max 164kg avec visserie
BIG FOOT
Supports Fix'it Foot 250 mm en caoutchouc recyclé, conçu pour stabiliser les équipements CVC. Réduit les vibrations, intègre un rail aluminium pour une installation rapide et assure un maintien robuste et durable. Charge max 164kgs, vis M10
Paire de supports de sol rubber Big Foot 1000mm charge max 590kg avec visserie
BIG FOOT
Supports Fix'it Foot 1000 mm en caoutchouc recyclé, conçu pour stabiliser les équipements CVC. Réduit les vibrations, intègre un rail aluminium pour une installation rapide et assure un maintien robuste et durable Charge max 590kgs, vis M10
Réhausse pour support de sol Fix-it Foot 600mm de Big Foot charge max 224kgs
BIG FOOT
Réhausse compatible rubber Fix'it Foot 1000mm permettant d'augmenter la hauteur des équipements techniques posés au sol. Facilite l'adaptation aux contraintes du site, l'accessibilité et le passage des réseaux.
BIG PLOT, module LED pour plot de sol, extérieur, aluminium, 4,9W, 3000K, IP67
SLV
BIG PLOT, module LED pour plot de sol en saillie, extérieur, aluminium, 4,9W, faisceau 180°, 3000K, IP67, IK06, cache avec 2 ou 4 fenêtres à commander séparément, livré câble nu
LED Filament Big Baby G125 E27 3W 2000K 140lm (15W) Or Gradable 230V-240V
BAILEY
BAI LED Filament Big Baby G125 E27 3W 2000K 140lm (15W) Or Gradable 230V-240V 920 320° 125x176mm Lampe LED
LED Filament Big Billy G200 E27 6W 2200K Or 480lm IRC90 Gradable 230V-240V
BAILEY
BAI LED Filament Big Billy G200 E27 6W 2200K Or 480lm (41W) Gradable 230V-240V 922 320° 200x265mm Lampe LED
LED Filament Big Leo R180 E27 8.5W 2500K Or 1000lm (72W) Gradable 230V-240V
BAILEY
BAI LED Filament Big Leo R180 E27 8.5W 2500K Or 1000lm (72W) Gradable 230V-240V 320° 180x300mm Lampe LED
LED Filament Big Johnny G150 E27 3W 2000K Or 180lm (19W) Gradable 230V-240V
BAILEY
BAI LED Filament Big Johnny G150 E27 3W 2000K Or 180lm (19W) Gradable 230V-240V 920 320° 150x190mm Lampe LED
LED Filament Big Jenny A165 E27 4W 1900K 135lm (15W) Or Gradable 230V-240V
BAILEY
BAI LED Filament Big Jenny A165 E27 4W 1900K 135lm (15W) Or Gradable 230V-240V 919 360° 165x280mm Lampe LED
BIG NAUTILUS, projecteur extérieur, spot sur piquet, noir, GU10 11W max., IP65
SLV
BIG NAUTILUS, projecteur extérieur, spot sur piquet, rond, noir, GU10/LED GU10 51mm, 11W max, IP65, câble 150cm avec fiche IP44, prêt à brancher
Sac à gravats BIG BAG 1 m³ charge maximale 1500 kg
BIZLINE
Sac à gravats BIG BAG 1 m³ et charge maximale 1500 kg pour le stockage de matières sèches comme des graviers, du sable, des feuilles, du bois, etc.