Vous avez recherché "boitier de commande" (12934 produits)

Harmony XAL - boite 1 trou D=22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 D= 22 mm - 1 trou - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66676969K IK03 - NEMA 134X - normes CSA C22.2 EN/IEC 60947 JIS C 4520 UL 508
Harmony XAL - boite 2 trous D=22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 D= 22 mm - 2 trous - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66676969K IK03 - NEMA 134X - normes CSA C22.2 EN/IEC 60947 JIS C 4520 UL 508
Harmony XAL - boite 3 trous D=22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 D= 22 mm - 3 trous - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66676969K IK03 - NEMA 134X - normes CSA C22.2 EN/IEC 60947 JIS C 4520 UL 508
Boite métal vide grise - M20 x2 - 1 trou 22 mm - 80x80x51,5 mm - UL cULus
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAPD - Boite à boutons à composer - boitier métallique en alliage de zinc - Gris RAL7035 - 80 x 80 x 51,5 mm - 1 trou D= 22mm - 2 presse-étoupes ISO M20 - UL type 44X - IP656669 IK07 - cULusULEAC
Boîte, 2 boutons-poussoirs affleurants, 1 bouton-poussoir dépassant et contacts
PIZZATO ELETTRICA
Composition:1 bouton-poussoir affleurant à impulsion vert avec marquage - 1NO 1 bouton-poussoir dépassant à impulsion rouge avec marquage - 1NC 1 bouton-poussoir affleurant à impulsion vert avec marquage - 1NO
Harmony XAL - boite 4 trous D=22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 D= 22 mm - 4 trous - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66676969K IK03 - NEMA 134X - normes CSA C22.2 EN/IEC 60947 JIS C 4520 UL 508
Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - sans perçage
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - sans perçage - taille plateau avant produit : 85 x 146 mm - profondeur utilisable : 83 mm - couleur de la base du boîtier et du capot : gris - IP65, IP69, IP69K
Harmony XAL - boite 1 trou D=22 - couvercle jaune - fond gris clair
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAL - boîte 1 trou D=22 - couvercle jaune - fond gris clair - IP66, IP67, IP69, IP69K - couleur base du boîtier : gris clair (RAL 7035) - couleur du capot : jaune (RAL 1021) - pour unités de commande et signalisation XB7 D= 22 mm
Harmony XAL - boite 5 trous D=22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 D= 22 mm - 5 trous - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66676969K IK03 - NEMA 134X - normes CSA C22.2 EN/IEC 60947 JIS C 4520 UL 508
Boite métal vide grise - M20 x2 - 2 trous 22 mm - 80x130x51,5 mm - UL cULus
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAPD - Boite à boutons à composer - boitier métallique en alliage de zinc - Gris RAL7035 - 80 x 130 x 51,5 mm - 2 trous D= 22mm - Entraxe horizontale 50 mm - 2 presse-étoupes ISO M20 - UL type 44X - IP656669 IK07 - cULusULEAC
Boite métal vide grise - M20 x2 - 1 trou 22 mm - 80x80x77 mm - UL cULus
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAPD - Boite à boutons à composer - boitier métallique en alliage de zinc - Gris RAL7035 - 80 x 80 x 77 mm - 1 trou D= 22mm - 2 presse-étoupes ISO M20 - UL type 44X - IP656669 IK07 - cULusULEAC
Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - sans perçage
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - sans perçage - taille plateau avant produit : 85 x 226 mm - profondeur utilisable : 83 mm - couleur de la base du boîtier et du capot : gris - IP65, IP69, IP69K
Boite métal vide jaune pour arrêts d'urgence M20 1 trou 22mm 80x80x51,5 UL cULus
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAPK - Boite à boutons à composer - boitier métallique en alliage de zinc - Jaune RAL1004 - 80 x 80 x 51,5 mm - 1 trou D= 22mm - 2 presse-étoupes ISO M20 - UL type 44X - IP656669 IK07 - cULusULEAC