Vous avez recherché "compact" (33331 produits)

Relais Cpi 0-250VAC/0-300VDC 1Xo/F 24-240V AC/DC Vis
ABB
Relais CM-IWS.1S surveille isolement AC/DC non mis à la terre-Plage mesure 1-100 k'-tensions 250V AC/300V DC-Alim. 24-240V CA/CC-1contact SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V)-Uimp:6 kV-isolement 300 V.
Cm-Mss.31S Relais Protec. Moteur Thermistance Atex
ABB
relais thermique CM-MSS.31S assure une protection fiable du moteur-Tension d'isolement (U') de 300V-alimentation commandée de 24 à 240V CA/CC-Sortie contacts NO/NC-capacité de commutation jusqu'à 4A (AC-12 et DC-12)- Uimp 4 kV.
Relais de Contrôle ORdre de Phase 3X200-500 V AC 2rt Vis
ABB
Relais CM-PFS.S triphasé-détection défaillance phase, surveillance l'ordre de phase (200-500V CA)-temporisation 500ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée), 4 kV (sortie), isolement 600 V.
Relais Cpi 0-400VAC/0-600VDC 2Xo/F 24-240V AC/DC Vis
ABB
Relais CM-IWN.1S: Surveille isolement systèmes AC/DC jusqu'à 400V/600V, plage mesure 1-200k', tension commande 24-240V, sortie 2 contacts configurables, courant AC-12/DC-12 4A 230V/24V, Uimp 6kV, Ui 600V.
Contacteur Jour/Nuit ESBN 20A 2 NO 230VAC/DC
ABB
ENN- contacteur modulaire J/N silencieux 20A- 2 pôles 2NO AC-1/AC-7a 240 VAC- Tension cde 230-240Vac/Vdc- limiteur de surtension- Fonctionnement M/A- applications d'éclairage chauffage ventilation délestage- 1 modules- borniers à vis-étrier
Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/8 FM DUO DALI
ESYLUX
Détecteur de présence DALI Broadcast, 2 canaux, INS, montage au plafond, 360°, D= 8m, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10428784
Détecteur de mouvement de plafond MD-C 360i/32 Corridor
ESYLUX
Détecteur de mouvement Couloir, ENC, montage au plafond, 360°, 32m (elliptique), Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10428128
Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/24 FM DUO DALI
ESYLUX
Détecteur de présence DALI Broadcast, 2 canaux, INS, montage au plafond, 360°, D= 24m, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10428791
Détecteur de présence de plafond PD-C 360/8 BMS FM DALI-2
ESYLUX
Détecteur de présence BMS DALI-2, INS, montage au plafond, 360°, D= 8m, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10428807
Détecteur de présence de plafond PD-C 360/24 BMS FM DALI-2
ESYLUX
Détecteur de présence BMS DALI-2, INS, montage au plafond, 360°, D= 24m, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10428814
Détecteur de présence de plafond PD-C 360/8 BMS DALI-2
ESYLUX
Détecteur de présence BMS DALI-2, ENC, montage au plafond, 360°, D= 8m, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10428203
Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/24 DUO DALI
ESYLUX
Détecteur de présence DALI Broadcast, 2 canaux, ENC, montage au plafond, 360°, D= 24m, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10427459
Détecteur de présence de plafond PD-C 360/24 esclave FM
ESYLUX
Détecteur de présence esclave, INS, montage au plafond, 360°, D= 24m, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10428777
Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/8 DUO DALI
ESYLUX
Détecteur de présence DALI Broadcast, 2 canaux, ENC, montage au plafond, 360°, D= 8m, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10427442
Set de caches pour série COMPACT, D= 8m, COMPACT COVER SET 8 noir
ESYLUX
Set de caches pour série COMPACT, D= 8m, couvercle et couronne, noir (RAL 9005), Couleur: noir, similaire à RAL 9005, https://www.esylux.com/p/EP00007521
Set de caches  COMPACT COVER SET 24/32 noir
ESYLUX
Set de caches pour série COMPACT, D= 24/32m, couvercle et couronne, noir (RAL 9005), Couleur: noir, similaire à RAL 9005, https://www.esylux.com/p/EP00007491
Détecteur de présence de plafond PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
ESYLUX
Détecteur de présence DALI-2 avec unité de commande et alimentation (250 mA), INS, montage au plafond, 360°, D= 8m, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10428272
Ce4T-10R-11 Bouton Arrêt Urgence 40mm Par Rotation 1NO+1NF
ABB
L'arrêt d'urgence CE4T-10R-11 est un dispositif compact de couleur rouge avec un déclencheur par torsion, équipé d'un champignon de 40 mm. Il est non lumineux - contacts 1NO+1NC - Sa plage de tension est de 24 à 300 V - Diamètre 22mm
Mcb-10 Bloc Contact 1NO
ABB
Mcb-10 Bloc Contact 1NO est un dispositif technique robuste pour applications électriques Montage frontal, tension jusqu'à 690 V courant AC-15 jusqu'à 6 A, DC-13 jusqu'à 5 A. Bornes à vis IP20 adaptable à divers câbles de 0,75 à 2,5 mm².
Cl2-523G Voyant A LED 230V Ac
ABB
Voyant a Led - Cl2-523G compacte - Lampe pilote - Tête de lampe pilote - eclairée - 230 V de couleur vert - fonctionnant sous une tension de 230 V en courant alternatif - IP66 - Couple de serrage:0,9 N·m - Diamètre 22mm
Cl2-523C Voyant A LED 230V Ac
ABB
Voyant a Led - Cl2-523C compacte - Lampe pilote - Tête de lampe pilote - transparente lumineuse - 230 V de couleur clair- fonctionnant sous une tension de 230 V en courant alternatif - IP66 - Couple de serrage:0,9 N·m - Diamètre 22mm
Contacteur Jour/Nuit ESBN 25A 3No 230-240VAC/DC
ABB
ENN- contacteur modulaire J/N silencieux 25A- 3 pôles 3NO AC-1/AC-7a 415 VAC- Tension cde 230-240Vac/Vdc- limiteur de surtension- Fonctionnement M/A- applications d'éclairage chauffage ventilation délestage- 2 modules- borniers à vis-étrier