Vous avez recherché "contrôle accès" (3478 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Clé Mifare 13,56 MHz noire, IP68, IK8, avec oeillet métallique pour résidents
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz noire, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Tête De Lecture Contrôle D'Accès Résidents / Vigik 2 Fils
URMET FRANCE
Tête lecture ultra compat & antivandale pour centrale de contrôle d'accès Residents/vigik 2 Fils - 13.56 Mhz - IP53.
Lecteur de badges antivandale saillie, étanche, bi-couleur, avec buzzer
URMET FRANCE
Lecteur de badges antivandale, étanche, avec diode bi-couleur rouge/verte et buzzer. Connexion à une centrale via 2 fils (0 à 100m). Fréquence 13,56 MHz, compatible MEMOPROX et MEMOBIP. Utilisation intérieure/extérieure
Centrale 4 portes L/E VIGIK, 5000 clés, 200 services
URMET FRANCE
Gestion de 4 portes Résidents/VIGIK via Visiosoftweb, incluant 5000 clés, 200 services programmés, gestion de 30 000 événements, 4 lecteurs, alimentation 12/24Vcc, fonction Anti-PassBack et câblage 2 fils jusqu'à 100m. Fabriqué en France.
Kit contrôle d'accès CV1083 + T25VK2, gestion 1 porte sur VisiosoftWeb, L/E
URMET FRANCE
Kit contrôle d'accès CV1083 + T25VK2 pour gestion d'une porte avec Résidents/VIGIK via VisiosoftWeb. Lecture/écriture, compatible platines 2Voice, mémoire amovible et fonction anti-copie. Fabriqué en France.
Micro centrale Vigik compact 1porte - Borniers débrochables - Relais NONF - 12V
CDVI
Micro centrale Vigik compact 1 porte + tête TDG1 - Borniers débrochables - Entrée BP- Relais NONF
Encodeur de badges et télécommande USB PROX HF 433/868, ancienne gamme
URMET FRANCE
L'encodeur de badges Urmet, élégant et efficace, permet de programmer rapidement badges MEMOPROX, clés Bricard/Vachette, et diverses télécommandes via USB.
Lecteur 13,56 MHz ARC évolutif (prévoir KIT DE PROGRAMMATION)
CASTEL
Lecteur 13,56 MHz ARC évolutif mifare n° de série, mifare secteur, mifare desfire paramétrable (prévoir KIT DE PROGRAMMATION)
Clavier codé Digicode alliage d'aluminium - 2 relais 12 à 48V VDC
CDVI
Clavier codé Digicode alliage d'aluminium - 100 codes 2 relais 12 à 48 VDC
Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier sailli inox
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier sailli inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier  2 relais,  60 codes ,touches plastiques , boîtier abs beige
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes ,touches plastiques , boîtier abs beige 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clé Mifare 13,56 MHz bleue,  IP68, antichoc IK8, avec oeillet métallique
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz bleue, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Clavier À Code Percage T25 Inox Microbille - 12 Touches Et Bouton Porte
URMET FRANCE
Clavier codé inox microbille avec percage T25 - 12 touches et bouton porte rétroéclairées par led bleu - conforme loi accessibilité - IP54
Kit complet avec alim, centrale certifiée Vigik+, lecteur, modem DATA Abo 10ans
URMET FRANCE
Ce kit complet inclut une centrale certifiée Vigik+, un lecteur et un modem DATA avec mises à jour illimitées pendant 10 ans. Il permet une gestion avancée des accès, des prestataires et des badges haute sécurité MEMOPLUS via VisiosoftWeb.
Badge Starprox Urmet 125kHz, gravé, pour systèmes anciens
URMET FRANCE
Clé De proximité Starprox 125khz grise avec oeillet métallique pour résidents - Etanche IP68 et antichoc IK8
Clé Mifare 13,56 MHz rouge,  IP68, antichoc IK8, avec oeillet métallique
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz rouge, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Façade inox 90x90 mm pour T25, gravée URMET, vis incluses
URMET FRANCE
Façade en inox 304L 90x90 mm pour lecteur T25, gravure laser « URMET » inaltérable, épaisseur 1,5 mm. Fixation par entraxe 60 mm. Fournie avec 2 vis antivandales et outil de pose.
Télécommande bi-techno 868 MHz/Mifare, IP54, rolling code sécurisé
URMET FRANCE
Telecommande 4 boutons Bi-Technologie 868 Mhz radio + 13.56 Mhz en proximité - Touches verte - fourni avec pile CR2032 - IP 54
Bte Enc Alu 110X130 Pour Cc pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Bte Enc Alu 110X130 Pour Cc pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Tête VIGIK+ / résident, type T25 pour HECOMGSMV3 ou extension HEXTCOMGSM
AIPHONE
Tête de lecture VIGIK+ / résident, type T25 pour centrale HECOMGSMV3 ou carte d'extension HEXTCOMGSM et centrale HEPLUSV3 et HEPLUSSLV3