Vous avez recherché "relais de contrôle de courant" (553 produits)


Harmony RM35-J - relais de contrôle de courant - plage 0,15..1,5A
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony RM35-J - relais de contrôle de courant - plage 0,15..1,5A - largeur : 35mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temporisation : réglable - contacts : 2 O/F
Acti9, iRCI relais de contrôle d'intensité 0,15..1,5A ou 1..10A
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iRCI relais de contrôle d'intensité 0,15..1,5A ou 1..10A - H88,1mmxL36mmxP67mm - 1F/O - courant assigné d'emploi : 8 A à 250 V CA (cos Phi = 1) - IP20
Relais de contrôle de courant EIH 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 22,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de courant EIH, monophasé, plage de mesure 0,1-10 A, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm
SITOP PSE200U 10 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/40 A sortie
SIEMENS SAS
SITOP PSE200U 10 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/40 A sortie : DC 24 V/4x 10 A valeur de seuil réglable 3-10 A avec contact de signalisation commun ECCN:9N9999
préavis d'abandon du produit  le type de successeur préféré : 3UG5642-1CW30
SIEMENS SAS
préavis d'abandon du produit le type de successeur préféré : 3UG5642-1CW30 relais de surveillance numérique surveillance du courant, 22,5 mm de 0,05 à 10 A AC/DC dépassement haut et dépassement bas 24 à 240 V AC / DC AC et DC 50 à 60
SITOP SEL1200 module de sélectivité à 8 voies caractéristique de commutation ent
SIEMENS SAS
SITOP SEL1200 module de sélectivité à 8 voies caractéristique de commutation entrée : DC 24 V/60 A sortie : DC 24 V/8 x 10 A valeur de seuil réglable 2-10 A avec interface de surveillance
Relais de contrôle de courant EIL, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 22,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de courant EIL, monophasé, plage de mesure 2-500 mA, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm
Relais de contrôle de courant MIC, 24-240 VAC/VDC, 1 C/O, 5 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de courant MIC, monophasé, plage de mesure 2-20 A, 24-240 VAC/VDC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de courant HIH, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 35 mm
CROUZET
Relais de contrôle de courant HIH, monophasé, plage de mesure 0,1-10 A, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 35 mm
SITOP PSE200U 3 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/12 A sortie
SIEMENS SAS
SITOP PSE200U 3 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/12 A sortie : DC 24 V/4x 3 A valeur de seuil réglable 0,5-3 A avec contact de signalisation commun
SITOP SEL1200 10 A module de sélectivité à 4 canaux avec caractéristique actionn
SIEMENS SAS
SITOP SEL1200 10 A module de sélectivité à 4 canaux avec caractéristique actionnante entrée : DC 24 V/40 A sortie : DC 24 V/4x 10 A valeur de seuil réglable 2-10 A avec interface de surveillance
SITOP PSE200U 10 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/40 A sortie
SIEMENS SAS
SITOP PSE200U 10 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/40 A sortie : DC 24 V/4x 10 A valeur de seuil réglable 3-10 A avec message d'état pour chaque sortie ECCN:9N9999
Relais de contrôle de courant HIL, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 35 mm
CROUZET
Relais de contrôle de courant HIL, monophasé, plage de mesure 2-500 mA, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 35 mm
SITOP SEL1200 5 A module de sélectivité à 8 voies avec caractéristique actionnan
SIEMENS SAS
SITOP SEL1200 5 A module de sélectivité à 8 voies avec caractéristique actionnante entrée : DC 24 V/40 A sortie : DC 24 V/8x 5 A valeur de seuil réglable 1-5 A avec interface de surveillance
SITOP SEL1400 10 A module de sélectivité à 4 canaux avec caractéristique limitan
SIEMENS SAS
SITOP SEL1400 10 A module de sélectivité à 4 canaux avec caractéristique limitante entrée : DC 24 V/40 A sortie : DC 24 V/4x 10 A valeur de seuil réglable 2-10 A avec interface de surveillance
SITOP SEL1400 10 A module de sélectivité à 8 voies avec caractéristique limitant
SIEMENS SAS
SITOP SEL1400 10 A module de sélectivité à 8 voies avec caractéristique limitante entrée : DC 24 V/60 A sortie : DC 24 V/8x 10 A valeur de seuil réglable 2 -10 A avec interface de surveillance
SITOP select module de diagnostic 4 canaux entrée : DC 24 V/40 A sortie : DC 24
SIEMENS SAS
SITOP select module de diagnostic 4 canaux entrée : DC 24 V/40 A sortie : DC 24 V/4x 10 A valeur de seuil réglable 2-10 A
SITOP PSE200U 3 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/12 A sortie
SIEMENS SAS
SITOP PSE200U 3 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/12 A sortie : DC 24 V/4x 3 A valeur de seuil réglable 0,5-3 A avec message d'état pour chaque sortie
Vigirex RH99M - relais différentiel - réarmement manuel - 220-240Vca - 0,03-30A
SCHNEIDER ELECTRIC
VigiPacT - Vigirex RH99M - relais différentiel - réarmement manuel - 220-240Vca - 0,03-30A - H81mmxL54mmxP74mm - réglable 9 positions - tension d'alimentation : 220..240 V CA 50/60 Hz 55 à 110 %
Commande éléctrique 230V ON/OFF radio encastrée (max 3000w)
AJAX
Relais de puissance télécommandé, Courant de charge maximum 13'h, Fonction de compteur d'électricité, Contrôle des paramètres de consommation d'énergie (courant, tension, puissance consommée), Alimentation 110/230Vac
Acti9, iRCP relais de contrôle de phase 400V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iRCP relais de contrôle de phase 400V - H88,1mmxL36mmxP67mm - 1F/O - courant assigné d'emploi : 8 A à 250 V CA (cos Phi = 1) - DEL rouge pour défaut (pertes ou inversions de phase) - DEL verte de mise sous tension
Relais Cpi 0-400VAC/0-600VDC 2Xo/F 24-240V AC/DC Vis
ABB
Relais CM-IWN.1S: Surveille isolement systèmes AC/DC jusqu'à 400V/600V, plage mesure 1-200k', tension commande 24-240V, sortie 2 contacts configurables, courant AC-12/DC-12 4A 230V/24V, Uimp 6kV, Ui 600V.
Preventa XPSMCM - contrôleur 8 entrées 2 sorties - connecteur à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSMCM - contrôleur 8 entrées, 2 sorties - connecteur à vis - H99mmxL22,5mmXP114,5mm - courant de sortie logique : 400mA, courant d'entrée numérique : 400mA - IP20 - entrée logique : entrée de sécurité, PNP - type de sortie : PNP
PD3-1C-FP détecteur de mouvement 360° faux plafond blanc IP20 D=10 m
BEG
PD3-1C-FP - Détecteur de mouvement, Un canal pour la commutation de l'éclairage, Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching), Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par relais performant