Vous avez recherché “socle coffret legrand marina atlantic” “(1520 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Came de fermeture - pour coffret Marina - accessoire
LEGRAND
Came de fermeture pour coffrets Marina uniquement - finition noir - Non compatible avec les coffrets Atlantic inox 316L et inox agroalimentaires
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 400x300x200mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 300x220x160mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 300x220x160mm avec 1 verrou double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 500x400x206mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 610x400x257mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 820x610x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 820x610x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 720x510x250mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 720x510x250mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Jeu 4 pattes fixation murale coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm - 150kg max
LEGRAND
Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm pour charge 150kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - RAL7035
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Marina hauteur 300xlargeur 220
LEGRAND
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Marina hauteur 300mm x largeur 220mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1020x810x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 1020x810x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Jeu 4 pattes de fixation murale coffret Marina hauteur 300mm - charge 100kg
LEGRAND
Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 300mm pour charge 100kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1220x810x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 1220x810x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Plaque pleine pour coffret Marina hauteur 300xlargeur 220
LEGRAND
Plaque pleine montage vertical pour coffret Marina hauteur 300mm x largeur 220mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 400x300x206mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 400x300x206mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Plaque Lina 12,5 pour coffret Marina hauteur 300xlargeur 220
LEGRAND
Plaque Lina 12,5 montage vertical pour coffret Marina hauteur 300mm x largeur 220mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Insert M8 fixation arrière avec tige filetée coffret Marina haut 400mm minimum
LEGRAND
Insert M8 pour fixation coffret Marina hauteur 400mm minimum montage par l'arrière avec tige filetée - IP66 conservé
Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 9 modules pour 4 prises 16A/32A
LEGRAND
Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 9 modules pour 4 prises 16A ou 32A 370x230x181mm - IP66 maximum - compatible avec la norme IEC61439-2-3
Boîtier réversible Hypra -IP44/IP66/67- 63A - socle 2P+T/3P+T/3P+N+T - plastique
LEGRAND
Boîtier réversible Hypra pour prise 2P+T, 3P+T et 3P+N+T 63A IP44 et IP66/67-55 et fiche inclinée IP66/67-55 - couvercle à charnières - plastique - 3 entrées ISO32 dont 1 obturée par bouchon B32P et 1 entrée ISO20 obturée par bouchon B20P