Vous avez recherché "sonde pt100" (284 produits)

Sonde à résistance à visser Elément de mesure 1xPt100 ohms, classe B suivant EN
JUMO FRANCE
Sonde à résistance à visser avec tête forme J. Température d'utilisation -50..+400°C. Éléments de mesure Pt100 en configuration 3 fils. Diamètre de gaine 6,0 mm, longueur utile 100 mm, raccord 1/2'G. Norme Classe B.
Harmony Convertisseur PT100-1000 / Cu50-100 vers 0-10Vdc ou 0/4-20mA
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Analogique - Convertisseur RTD pour PT100 - PT1000 - Cu50 - Cu100 - Plage de -200 a 850 degres C configurable par paliers vers 0/2-10Vdc ou 0/1-5Vdc ou courant 0/4-20mA - LED d'alimentation et de diagnostic - largeur 6,2mm
Sonde température extérieure Pt100
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde Pt100 3 fils protecteur métallique D=5mm L=50mm + câble longueur 1,5 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 5mm longueur 50mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison PVC / Tresse cuivre / PVC 3 conducteurs sur 1,5 mètres. Température d'utilisation 0°C / +100°C
Sonde Pt100 4 fils à protecteur métallique D=3mm L=30mm + câble longueur 2 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 3mm longueur 30mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison Téflon / téflon 4 conducteurs sur 2 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C
Sonde Pt100 4 fils à protecteur métallique D=6mm L=50mm + câble longueur 2 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 6mm longueur 50mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison Silicone / Silicone 3 conducteurs sur 2 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C
Sonde Pt100 D=6mm L=500mm,sortie par tête + bornier + raccord 1/2 gaz cylindriqu
CORREGE
Pt100 classe A 3 fils protecteur inox 304L D=6mm L=500mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -20°C / +250°C
Sonde Pt100 D=6mm longueur 500mm, sortie par tête + bornier
CORREGE
Pt100 classe A 3 fils protecteur inox 304L D=6mm longueur 500mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots, Température d'utilisation -20°C / +250°C
Sonde Pt100 ETANCHE 3 fils protecteur D=6mm L=60mm + câble L=2,5 mètres
CORREGE
Sonde Pt100 classe A ETANCHE à protecteur inox 316L diamètre 6mm longueur 60mm, triple sertissage annulaire, sortie par câble de liaison Silicone 4 conducteurs sur 2,5 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C
Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE 4 fils protecteur D=6mm L=200mm + câble L=2 mètres
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A à protecteur inox 316L D=6mm L=200mm, boitier de jonction indémontable, sortie par câble de liaison Téflon / tresse Cuivre / Téflon 4 conducteurs longueur 2 mètres. Température d'utilisation -80°C / +500°C
Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE D=6mm L=500mm, tête + bornier + raccord 1/2 GCY
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A 3 fils protecteur inox 316L D=6mm L=500mm, sortie par tête à levier équipée d'un bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -80°C / +500°
Sonde Pt100 surmoulée + câble 3 fils longueur 2 mètres
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur surmoulé D=6mm longueur 50mm, sortie par câble de liaison 3 conducteurs sur 2 mètres isolé PVC / PVC. Température d'utilisation -20°C / +100°C
Sonde Pt1000 ambiance fixation murale
CORREGE
Sonde Pt100 dans boitier pour fixation murale. Idéal pour température d'ambiance
Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE D=6mm longueur 500mm, sortie par tête + bornier
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A 3 fils protecteur inox 316L D=6mm longueur 500mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots, Température d'utilisation -80°C / +500°C
Sonde à résistance pour mesurer la température en intérieur et extérieur
JUMO FRANCE
Sonde à résistance pour ambiances extérieures. Plage de mesure -40 à +80°C, avec capteur Pt100 en 2 fils. Indice IP65, sortie 4-20mA possible. Montage 3 ou 4 fils également compatible. Classe de tolérance B.
Sonde à résistance pour mesurer la température en intérieur et extérieur
JUMO FRANCE
Sonde à résistance d'ambiance et d'extérieur. Plage d'utilisation -30 à +90°C. Embout rétreint D=3,6 mm, longueur utile 29 mm. Indice de protection IP65. Élément de mesure: 1x Pt100 en montage 2 fils. Classe de tolérance B.
Sonde à résistance à visser Elément de mesure 1xPt100 ohms, classe B suivant EN
JUMO FRANCE
Sonde à résistance à visser, Pt100 3 fils, plage de température -50 à +400°C. Gaine de protection D= 6 mm, longueur utile 50 mm, raccord fileté 1/2' G. Tête de raccordement forme J, classe de tolérance B. Applications industrielles.
Sonde à résistance à visser Elément de mesure 2xPt100 ohms, classe B suivant EN
JUMO FRANCE
Sonde à résistance à visser, température d'utilisation -50 à +400°C. Élément de mesure avec 2x Pt100 en montage 3 fils. Gaine d= 9 mm, longueur utile 250 mm, raccord 1/2'G. Matériau en Chrome-Nickel-Acier. Classe B.
Capteur de température SP10 de type Pt 100
CHAUVIN ARNOUX
Sonde SP10 de type Pt100 à ressort pour mesure de surface jusque 200 °C, avec poignée, longueur 13 cm et diamètre de 5mm
Sonde à résistance à câble Elément de mesure 1xPt100 ohms, classe B suivant EN 6
JUMO FRANCE
Sonde à résistance lisse avec diamètre de gaine de 6 mm et longueur utile de 50 mm. Température d'utilisation de -50 à +260°C. Éléments de mesure Pt100 en montage 3 fils, câble de 2500 mm, options de protection disponibles.
Sonde à résistance - Sortie câble de raccordement Et 1xPt100 ohms, classe B svt
JUMO FRANCE
Sonde à résistance lisse avec un élément de mesure Pt100 en montage 3 fils. Plage de température de -5 à +90°C. Longueur utile de 100 mm et câble de 10000 mm. Gaine en PVC avec protection CrNi. Classe de tolérance B. Applications industriel
Sonde à résistance à câble Elément de mesure 1xPt100 ohms, classe B suivant EN 6
JUMO FRANCE
Sonde à résistance lisse avec câble de 2500 mm. Température d'utilisation -50 à +260°C. Élément Pt100 en 3 fils, diamètre de gaine 6 mm, classe de tolérance B. Gaine en CrNi, protecteur PFA. Applications industrielles.
Sonde à résistance d'applique Elément de mesure: 1xPt100 classe B, montage 3fils
JUMO FRANCE
Sonde à résistance d'applique en aluminium, dimensions D25x50 mm. Température d'utilisation : -5 à +80°C. Éléments de mesure : 1x Pt100 en montage 3 fils. Longueur de câble : 2500 mm, avec ressort anticourbure, classe de tolérance B.