Vous avez recherché "horloges " (1812 produits)


D'autres produits intéressants : horloges astro horloges analogiques

Télécommande pour declenchement alerte PPMS
BODET TIME & SPORT
Télécommande longue portée pour declenchement d'alerte PPMS. Alimentation par piles.
Télécommande pour declenchement PPMS avec récepteur
BODET TIME & SPORT
Télécommande 4 boutons longue portée avec son récepteur pour pilotage des entrées externes Sigma. .Déclenchement de 1 à 4 messages PPMS. .Alimentation du recepteur par horloge mere Sigma. Alimentation de la telecommande par piles.
Antenne de synchronisation GPS, livrée avec 20m de câble
BODET TIME & SPORT
Antenne GPS pour synchronisation sur l'heure émise par le système GPS. Garantit une précision absolue avec changements d'heure automatique. Installation en extérieur. IP67. Fournie avec 20 mètres de câble. Kit de fixation inclus
support mural verrouillage simple face Profil 930/940
BODET TIME & SPORT
Support simple face .Par disque de verrouillage mural .Pour Profil 930 ou 940 en installation intérieur
Horloge journalière mécanique  avec réserve de marche  1 c  unipolaire blister
THEBEN
Interrupteur horaire mécanique modulaire. 1 Module. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact NO 16A. Minimum de programmation 15 min.
Acti9 IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal - smart
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal - smart - programmation hebdomadaire - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - puissance consommée max : 0,5 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50 Hz
Horloge astronomique 1c 35 mm compatible Obelisk top 3 Bluetooth blister
THEBEN
Inter horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp de fonction -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option
Horloge hebdomadaire digitale 24h 7j 1 contact  230V. Prog OBELISK top 3 BLE
THEBEN
Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option
Horloge hebdomadaire digitale 1 module 24h 7j 1 c  inv 56 pas de programmes blister
THEBEN
Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 1Module. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56 pas de programme.
Horloge journalière mécanique avec réserve de marche
THEBEN
Interrupteur horaire mécanique modulaire. 3 Modules. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact 16A. Minimum de programmation 15 min.
Acti9 IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 2 canaux - smart
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 2 canaux - smart - programmation hebdo - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - puissance consommée max : 0,5 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50 Hz
Interrupteur crépusculaire 2 à 2000 lux cellule saillie
THEBEN
Interrupteur crépusculaire. Réglage de 2 à 2000 Lux. Cellule fixation saillie IP66. 1 contact NO 16 A, 350W maxi pour LED. Tempo à l'enclenchement et déclenchement
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 24Vcc - horloge - avec affichage - temps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - tps de cycle : 6..90 ms - 16 entrées TOR - courant d'alimentation max. : 280 mA (sans extension), 415 mA (avec ext.)
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - avec affichage - temps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - temps de cycle : 6..90 ms - 8 entrées TOR - courant d'alimentation maximale : 100 mA (sans extension)
Inter crépusculaire standard sortie 16A cellule photoélectrique - 1 mod
LEGRAND
Interrupteur crépusculaire modulaire standard avec 1 sortie 16A 250V~ - réglage de 2 lux à 100000 lux livré avec cellule photoélectrique - 1 module
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - horloge - avec affichage - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation max. : 100 mA (ss extension)
Horloge astronomique 24h/7jrs radiosynchro 1 contact renforcé 16A
THEBEN
Interrupteur horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp. de fonctionnement -30-+55° + compensation thermique. Radio DCF77. 3 seuils astronomique
Horloge astronomique journaliére digitale 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, NFC
FINDER
Interrupteur horaire astronomique journalier, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans
Acti9 IC2000 - interrupteur crépusculaire - avec cellule murale
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - IC2000 - interrupteur crépusculaire - avec cellule murale - 1 canal - H85,5mmxL18mmxP67mm - IP20 et IP55 (détecteur) - puissance consommée max : 0,5 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50 Hz
Horloge astronomique 1c 35 mm compatible Obelisk top 3 Bluetooth
THEBEN
Inter horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp de fonction -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option