Vous avez recherché "Détecteur incendie Gaz DAAF DAACO" (61 produits)


DAAF Détecteur de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF
EI ELECTRONICS
DAAF alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol.
Détécteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF 10 Ans
EI ELECTRONICS
DAACO 10 ans alimenté par Pile Lithium scellée. Certifié EN50291 & NF 292. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis). Pour maison ou vehicule de loisir. Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol
Interrupteur/Controle RadioLINK pour control à distance de DAAF/DAACO
EI ELECTRONICS
Interrupteur de controle RadioLINK pour control à distance de DAAF et DAACO Ei. Sans fil, alimenté par pile Lithium 10ans. Unique bouton intuitif permet d'accéder aux fonctions de Test, identification, mise en silence et mémoire.
Dispositif d'Alarme de Fumée - autonomie 10 ans - certifié NF DAAF
LEGRAND
Dispositif d'Alarme de Fumée DAAF stand alone long life fixation plafond ou murale D=110mm autonomie 10 ans - avec grille anti-insectes, fonction silence et fonction antivol - conforme à la norme NF EN 14604
Boitier Relais RadioLINK alimenté secteur avec batterie de secours rechargeable
EI ELECTRONICS
Boitier Relais RadioLINK, émetteur et récepteur radio alimenté secteur avec batterie de secours rechargeable au Lithium pour la commande d'appareil externe. Connexion sans fil. Contact sec NO/NC. Commutation par impulsion ou en continu.
DAAF alimenté par Pile remplaçable 5 ans. Certifié EN14604 et NF292.
EI ELECTRONICS
DAAF alimenté par Pile remplaçable 5ans. Certifié EN14604 et NF292. Grand bouton TEST en façade. fonction silence. Socle de fixation. Protection antivol
DAAF Dét de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF intercon (Ei600MRF à rajouter)
EI ELECTRONICS
DAAF Pile Lithium scellée. Certifié EN14604+NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei600MRF requis). Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol
DAAF NF - Pile Lithium scellée 10 ans avec AudioLINK. Certifié NF292
EI ELECTRONICS
DAAF alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Fonction AudioLINK. Grand bouton TEST en façade. fonction silence. Socle de fixation. Protection antivol
Module RadioLink pour Ei650WF Ei650iWF et Ei630i
EI ELECTRONICS
Le module Ei600MRF permet aux détecteurs de fumée Ei650WF 650iWF et Ei630i de communiquer entre eux et avec d'autres accessoires RadioLink. Jusqu'à 12 appareils peuvent être connectés
Détecteur Fumée Secteur avec Pile de secours rechargeable
EI ELECTRONICS
DAAF secteur + batterie de secours Lithium rechargeable. Autonomie de la batterie si coupure de courant : 3 mois. Bouton test. Mode silence. Interconnectable en filaire + sans fil (module Ei3000MRF requis)
DAAF NF-Pile Lithium scellée 10 ans-Interconnectable RF (module Ei600MRF requis)
EI ELECTRONICS
DAAF Pile Lithium scellée. Certifié EN14604+NF292. Technologie ACP: auto-compensation à la poussiére. Intercon. sans fil- Module RadioLink Ei600MRF requis. Fonction AudioLINK. Grand bouton TEST/Silence. Socle de fixation. Protection antivol
DAAF NF pile  5 ans interchangeable - trappe pile sécurisée - garantie 10 ans
CORDIA
DAAF NF autonome pile alcaline 5 ans interchangeable - trappe pile sécurisée - garantie 10 ans Fire Angel
Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo avec alerte sur smartphone
NETATMO
Détecteur de Fumée radio Intelligent et connecté Netatmo avec alarme 85dB et alerte sur smartphone compatible avec App Home + Security - livré avec kit de montage et batterie d'une dureé de vie de 10 ans - blanc
Détecteur combiné fumée et monoxyde de carbone pile scellée 10 ans
CORDIA
Détecteur combiné fumée et monoxyde de carbonne avec capteur optique et électrochimique, batterie lithium scellée autonomie 10 ans, garantie 3 ans,
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur optique de fumée
LEGRAND
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur optique de fumée avec voyant rouge - surface maximum typique de détection 60m² - distance maximum typique de détection 5,8m - conforme aux normes NF EN 54-7 et NF EN 54-5
Boitier mural stroboscopique avec coussin vibrant alimenté secteur
EI ELECTRONICS
Boitier mural stroboscopique avec coussin vibrant alimenté secteur avec batterie de secours rechargeable. Le flash est activé par les détecteurs lorsque ceux-ci sont équipés d'une carte RF.
Module RadioLink pour Ei208W et Ei208DW
EI ELECTRONICS
Module RadioLink pour Ei208W et Ei208DW. Ce module permet aux détecteurs de Monoxyde de Carbone Ei208W et Ei208DW de communiquer entre eux et avec d'autres accessoires RadioLink. Jusqu'à 12 appareils peuvent être connectés entre eux
Détecteur de fumée blanche pour tableaux d'alarme techniques Mosaic
LEGRAND
Détecteur de fumée blanche pour tableaux d'alarme techniques Mosaic D= 100mm - boucle temporisée 15 secondes pour éviter les défauts fugitifs
DAAF radio autonomie 10 ans, garantie 5 ans, pile lithium scellée
CORDIA
DAAF radio autonomie 10 ans, garantie 5 ans, pile lithium scellée, EN14604, montage mural possible, admet jusqu'à 50 détecteurs dans le réseau