Vous avez recherché “Détecteurs de Fumée (DAAF) et de Chaleur (DAAT) - Secteur” “(22 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur optique de fumée
LEGRAND
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur optique de fumée avec voyant rouge - surface maximum typique de détection 60m² - distance maximum typique de détection 5,8m - conforme aux normes NF EN 54-7 et NF EN 54-5
Détecteur de chaleur thermovélocimétrique 57 °C
URA
Détecteur de chaleur thermovélocimétrique automatique Type 1 Conventionnel - surface de détection 30m² et seuil de déclenchement 57°C - IP54 - tension d'alimentation 17Vcc à 28Vcc
Dispositif d'Alarme de Fumée - autonomie 10 ans - certifié NF DAAF
LEGRAND
Dispositif d'Alarme de Fumée DAAF stand alone long life fixation plafond ou murale D=110mm autonomie 10 ans - avec grille anti-insectes, fonction silence et fonction antivol - conforme à la norme NF EN 14604
Détecteur Fumée Secteur avec Pile de secours rechargeable
EI ELECTRONICS
DAAF secteur + batterie de secours Lithium rechargeable. Autonomie de la batterie si coupure de courant : 3 mois. Bouton test. Mode silence. Interconnectable en filaire + sans fil (module Ei3000MRF requis)
Wiser - détecteur de fumée - batterie 10 ans
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser - détecteur de fumée - batterie 10 ans - zigbee 3.0 - permet d'être notifié en cas de détection de fumée ou de forte chaleur sur l'application Wiser Home et permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence
DAAF NF - Pile Lithium scellée 10 ans avec AudioLINK. Certifié NF292
EI ELECTRONICS
DAAF alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Fonction AudioLINK. Grand bouton TEST en façade. fonction silence. Socle de fixation. Protection antivol
DAAF NF pile  5 ans interchangeable - trappe pile sécurisée - garantie 10 ans
CORDIA
DAAF NF autonome pile alcaline 5 ans interchangeable - trappe pile sécurisée - garantie 10 ans Fire Angel
Indoor siren Tyxal+  Sirène intérieure sans fil
DELTA DORE
Sirène intérieure sans fil - 5 tonalités distinctes pour donner l'alerte et informer les occupants d'un risque (intrusion, incendie, inondation, coupure secteur..)
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur de chaleur
LEGRAND
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur de chaleur avec voyant rouge - surface maximum typique de détection 30m² - distance maximum typique de détection 4,4m - classe A1R selon norme NF EN 54-7
Détecteur fumée/température/CO2 radio, temp. max 64C°, avertisseur 85 dB - Blanc
AJAX
Détecteur sans fil de fumée de température et de CO, Portée 1700m en champ libre, Limite de température 64C°, Capteurs chaleur, fumée, CO, Buzzer intégré de 85 dB, Batterie remplaçable jusqu'à 7 ans d'autonomie Blanc
Détecteur fumée/température radio, temp. max 64C°, avertisseur 85 dB - Blanc
AJAX
Détecteur sans fil de fumée et de température, Portée 1700m en champ libre, Limite de température 64C°, Capteurs chaleur, fumée, Buzzer intégré de 85 dB, Batterie remplaçable jusqu'à 7 ans d'autonomie Blanc
Détecteur fumée/température/CO2 radio, temp. max 64C°, avertisseur 85 dB - Noir
AJAX
Détecteur sans fil de fumée de température et de CO, Portée 1700m en champ libre, Limite de température 64C°, Capteurs chaleur, fumée, CO, Buzzer intégré de 85 dB, Batterie remplaçable jusqu'à 7 ans d'autonomie Noir
Détecteur fumée/température radio, temp. max 64C°, avertisseur 85 dB - Noir
AJAX
Détecteur sans fil de fumée et de température, Portée 1700m en champ libre, Limite de température 64C°, Capteurs chaleur, fumée, Buzzer intégré de 85 dB, Batterie remplaçable jusqu'à 7 ans d'autonomie Noir
Boitier Flash pour Malentendants 230V
EI ELECTRONICS
Boitier Flash pour Malentendants 230V avec batterie de secours. Le Flash est activé par détecteurs de fumée/monoxyde de carbone/chaleur en radio fréquence lorsque ceux-ci sont équipés d'une carte RF.