Accueil
/
aerateur de conduit

Vous avez recherché "aerateur de conduit" (76 produits)

Ventilateur de conduit, max 310 m3/h, D 125 mm, 3 vitesses
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, débit max 310 m3/h, raccordement D 125 mm, moteur AC, 3 vitesses, classe IP44, facile à installer, hautes performances acoustiques et aérauliques
expand_more
Vcm easy 100 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vcm easy 100 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100 - moteur sur platine démontable - moteur sur roulement à billes 3 vitesses - débits max ajustables - utilisation tertiaire ou résidentielle - alimentation 230 v
expand_more
Ktm 100 - kit traversee de mur diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Ktm 100 - kit traversee de mur diamètre 100 - longueur de 229 à 390 mm - installation par l'intérieur du logement - compatible avec l'ensemble des extracteurs de diamètre 100 - grille extérieure intégrée
expand_more
Vcm easy 150 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 150
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vcm easy 150 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 150 - moteur sur platine démontable - moteur sur roulement à billes 3 vitesses - débits max ajustables - utilisation tertiaire ou résidentielle - alimentation 230 v
expand_more
Vcm easy 125 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 125
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vcm easy 125 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 125 - moteur sur platine démontable - moteur sur roulement à billes 3 vitesses - débits max ajustables - utilisation tertiaire ou résidentielle - alimentation 230 v
expand_more
Vco 100 - ventilateur individuel intermittent en conduits courts diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vco 100 - ventilateur individuel intermittent en conduits courts diamètre 100 - confort acoustique - extracteur encastrable - ventilateur hélicoïdale - débit 100 m3/h - mise en route et arrêt par interrupteur va et vient (non fourni)
expand_more
Ventilateur de conduit, max 310 m3/h, variateur de vitesse, D 125 mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, max 310 m3/h, variateur de vitesse intégré dans la boîte à bornes, raccordement D 125 mm, temporisation réglable entre 1 et 30 minutes, entrée analogique 0-10V
expand_more
Extracteur de conduit IN LINE XS D= 125 mm 280 m³/h
ALDES
Extracteur de conduit IN LINE XS D= 125 mm 280 m³/h en ABS fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation
expand_more
Ventilateur de conduit, max 210 m3/h, D 100 mm, 3 vitesses
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, débit max 210 m3/h, raccordement D 100 mm, moteur AC, 3 vitesses, classe IP44, facile à installer, hautes performances acoustiques et aérauliques
expand_more
Ventilateur de conduit, 250/330 m3/h, 3 vitesses, moteur 60 Hz, D 125 mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, 250/330 m3/h, 3 vitesses, moteur 60 Hz, 28/33 dB(A), 20/25 W, raccordement D 125 mm
expand_more
Ventilateur de conduit silencieux, 180 m3/h, 1 vitesse, tempo réglable, D 100 mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit ultra-silencieux, 180 m3/h, 1 vitesse, temporisation réglable de 1 à 30 mn, 24 dB(A), 29 W, raccordement D 100 mm
expand_more
Vco 120 - ventilateur intermittent en conduits courts diamètre 120
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vco 120 - ventilateur individuel intermittent en conduits courts diamètre 120 - confort acoustique - extracteur encastrable - ventilateur hélicoïdale - débit 150 m3/h - mise en route et arrêt par interrupteur va et vient (non fourni)
expand_more
Ventilateur de conduit, max 560 m3/h, D 160 mm, 3 vitesses
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, débit max 560 m3/h, raccordement D 160 mm, moteur AC, 3 vitesses, classe IP44, facile à installer, hautes performances acoustiques et aérauliques
expand_more
Ventilateur de conduit, max 900 m3/h, D 200 mm, 3 vitesses
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, débit max 900 m3/h, raccordement D 200 mm, moteur AC, 3 vitesses, classe IP44, facile à installer, hautes performances acoustiques et aérauliques
expand_more
Ventilateur de conduit ECOWATT, 90/190 m3/h, moteur à courant continu, D 100mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit modèle ECOWATT, 90/190 m3/h, moteur à courant continu très basse consommation, raccordement D 100 mm, ultra-silencieux, ultra-compact, et facile à installer
expand_more
Ventilateur de conduit ECOWATT, 80/180 m3/h, moteur à courant continu, D 100 mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit ECOWATT, 80/180 m3/h, moteur à courant continu, 31dB(A), 9 W, raccordement D 100 mm
expand_more
Ventilateur de conduit, 200/250 m3/h, 3 vitesses, moteur 60 Hz, D 100 mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, 200/250 m3/h, 3 vitesses, moteur 60 Hz, 28/34 dB(A), 22/28 W, raccordement D 100 mm
expand_more
Ventilateur de conduit, max 1840 m3/h, D 315 mm, 3 vitesses
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, débit max 1840 m3/h, raccordement D 315 mm, moteur AC, 3 vitesses, classe IP44, facile à installer, hautes performances acoustiques et aérauliques
expand_more
Ventilateur de conduit, max 560 m3/h, D 150 mm, 3 vitesses
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, débit max 560 m3/h, raccordement D 150 mm, moteur AC, 3 vitesses, classe IP44, facile à installer, hautes performances acoustiques et aérauliques
expand_more
Ventilateur de conduit ECOWATT, 150/310 m3/h, moteur à courant continu, D 125mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit modèle ECOWATT, 150/310 m3/h, moteur à courant continu très basse consommation, raccordement D 125 mm, ultra-silencieux, ultra-compact, et facile à installer
expand_more
Ventilateur de conduit, max 210 m3/h, variateur de vitesse, D 100 mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, max 210 m3/h, variateur de vitesse intégré dans la boîte à bornes, raccordement D 100 mm, temporisation réglable entre 1 et 30 minutes, entrée analogique 0-10V
expand_more