Vous avez recherché “couvercle appliqe dcl schneider” “(1507 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Multifix Modulo DCL - couvercle non affleurant + connecteur pour applique
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix DCL - couvercle non affleurant + connecteur pour applique - H25mmxL80mmxP80mm - blanc (RAL 9010) - pour boîte murale et boîte de plafond - livré avec prise DCL IPX4, raccordement push-in, 2 vis, obturateur
Couvercle d'applique DCL D.85 mm
BLM
Couvercle d'applique DCL diamètre 85 mm entraxe 60 mm en polycarbonate, tenue au fil incandescent 850°C
Kit couvercle DCL D= 120 mm avec piton 85 mm et douille E27
BIZLINE
Kit couvercle DCL D= 120 mm avec piton 85 mm et douille E27 . Couvercle rigide recourbé. Avantages : pré-maintien sans piton.
Couvercle DCL D= 120 mm
BIZLINE
Couvercle DCL D= 120 mm . Couvercle rigide recourbé. Avantages : pré-maintien sans piton.
Couvercle DCL D= 85 mm
BIZLINE
Couvercle DCL D= 85 mm . Couvercle rigide recourbé. Avantages : pré-maintien sans piton.
Couvercle DCL D= 120 mm pré-maintien sans piton (x 100)
EMX
Couvercle DCL de D= 120 mm (x 100) rigide recourbé. Très pratique : pré-maintien sans piton.
Couvercle DCL universel pour boîte Batibox applique
LEGRAND
Couvercle DCL universel D=67mm pour boîte Batibox pour applique - avec prise DCL 2P+T - 6A - 250V~ à bornes automatiques pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL
Couvercle DCL D= 85 mm (x 100)
EMX
Couvercle DCL de D= 85 mm (x 100) rigide recourbé. Très pratique : pré-mainitien sans piton.
Kit finition Piton 100mm + couv. DCL D120 + FD E27
BLM
Kit composé d'un Couvercle DCL D=120mm, d'un piton isolé Lg.125mm et d'une fiche-douille E27
Kit finition Piton L85mm + Couv. DCL D120 + FD E27
BLM
Kit de finition luminaire composé d'un couvercle DCL D=120, d'un piton isolé Lg 85 mm et d'une fiche douille E27
Kit finition Piton 120mm + couv. DCL D120 + FD E27
BLM
Kit de finition luminaire composé d'un couvercle DCL diamètre 120mm, d'un piton isolé longueur 120mm et d'une fiche douille E27
Couvercle obturateur IP44 Batibox D=75mm pour applique
LEGRAND
Couvercle obturateur IP44 Batibox D=75mm pour applique à monter sur boîte luminaire pour applique murale - à positionner en attente de pose d'un luminaire dans locaux humides - conforme à la norme NF 15-100
Multifix - couvercle rond plein pour boîte D=67mm - fixation 2 vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix - couvercle rond plein - pour boîte D=67mm - fixation avec 2 vis - H67mmxL67mmxP6,5mm - pour boîte unique - blanc (RAL 9010) - matière : PS (polystyrène)
Modulo - couvercle blanc 128x128mm pour boîte dérivation
SCHNEIDER ELECTRIC
Modulo - couvercle blanc 128x128mm pour boîte de dérivation - blanc (RAL 9010) - profondeur : 25mm - IP20 - fixation par vis
Modulo - couvercle blanc 320x257mm pour boite de dérivation
SCHNEIDER ELECTRIC
Modulo - couvercle blanc 320x257mm pour boîte de dérivation - blanc (RAL 9010) - profondeur : 25mm - IP20 - fixation par vis
Modulo - couvercle blanc 245x185mm pour boite de dérivation
SCHNEIDER ELECTRIC
Modulo - couvercle blanc 245x185mm pour boîte de dérivation - blanc (RAL 9010) - profondeur : 25mm - IP20 - fixation par vis
Resi9 - Couvercle pour goulotte 13 modules de 18mm blanc (RAL 9003)
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - couvercle pour goulottes - Largeur : 13 modules - Tenue au feu 750°C conforme à EN/IEC 60695-2-11 - NF EN 50085-2-1 NFC 15-100 - IP40 conforme à EN/IEC 60529 - IK08 conforme à IEC 62262 - H 2600mm - L 252mm - blanc RAL 9003