Vous avez recherché "declencheur ppms" (394 produits)


Déclencheur d'Alerte Attentat Menace Radio noir - PPMS
EATON NUGELEC
Déclencheur d'Alerte Attentat Menace Radio noir PPMS avec clé de réarmement, membrane déformable ou vitre pré-cassée, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations 1 pile CR2 3V incluse, utilise 1 adresse du système
Centrale Alerte Attentat Menace  Radio Evolution - PPMS
EATON NUGELEC
Centrale Alerte Attentat Menace Radio Evolution PPMS permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Lumineux.Secouru : 12h veille - 5min alerte, Contact sec d'alerte configurable (NO/NF)
S3000 - Déclencheur Manuel Conventionnel Incendie - Membrane déformable - IP21
EATON NUGELEC
S3000 - Déclencheur Manuel Conventionnel (DM) - Boitier rouge Incendie - Montage saillie - Membrane déformable - IP21 - Livré avec clé de réarmement - Certifié CE CPD et NF
Déclencheur manuel rouge à membrane réarmable
URA
Dispositif manuel d'Alarme DMA à membrane réarmable - 1 contact - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - rouge
Dispositif de commande DCMIS vert simple contact
URA
Dispositif de commande manuelle pour Issues de Secours DCMIS à membrane réarmable - 1 contact - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - vert
DM Radio Adressable associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP24D
EATON NUGELEC
Déclencheur Manuel Radio Adressable - associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP24D
MDVA 3000 - Déclencheur Manuel Adressable Incendie avec voyant - Saillie - IP21
EATON NUGELEC
MDVA 3000 - Déclencheur Manuel (DM) Adressable - Boitier rouge Incendie - avec voyant Montage saillie - Membrane déformable - IP21 - Livré avec clé de réarmement - Certifié CE CPD et NF
Déclencheur manuel radio pour alarme T4 radio
URA
Déclencheur manuel radio à membrane - à associer à un tableau d'alarme T4 radio - IP30 IK07
Dispositif de commande DCMIS vert double contacts
URA
Dispositif de commande manuelle pour Issues de Secours DCMIS à membrane réarmable - 2 contacts - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - vert
Déclencheur manuel radio à pile Orexa
CORDIA
Déclencheur manuel radio à pile Orexa alimentation 1 pile APIL0123 - Ne necessite aucun paramétrage avec contrôle de la communication et de l'alimentation
Déclencheur manuel radio attentat intrusion Agylus et Agylus éloquence
CORDIA
Déclencheur manuel radio attentat intrusion compatible avec Agylus et Agylus éloquence, technologie LoRa, réarmement sur la façade avant, utilisation applique ou fixation murale, capot double action inclus, voyant LED double fonction.