Vous avez recherché "passerelle dali 2" (33 produits)


Passerelle KNX/DALI 2. 1 circuit pour 64 drivers.
THEBEN
Passerelle DALI/KNX. Possibilité de commander individuellement 64 ballasts électroniques. Gestion jusqu'à 16 groupes.Controle de la couleur avec dispositif type 8. Economie d'énergie par coupure de l'alimentation des ballasts DALI.
Passerelle KNX/DALI 2. 2 circuits pour 2 x 64 drivers.
THEBEN
Passerelle DALI/KNX. Possibilité de commander individuellement 2X 64 ballasts électroniques. Gestion jusqu'à 2x16 groupes.Controle de la couleur avec dispositif type 8. Economie d'énergie par coupure de l'alimentation des ballasts DALI.
Passerelle entre le système DALI 2 et le bus KNX
THEBEN
Contrôleur d'application multi-maîtres comme interface entre le système DALI et le bus KNX. Certification DALI-2. Commande de 64 abonnés DALI dans 16 groupes ou dans commande individuelle.
Passerelle DALI Control Pro64, KNX Secure, Certifiée Multi-Master DALI-2
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle DALI Control Pro64, 4 modules, KNX, MDT. La passerelle DALI est certifiée Multi-Master DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 1 sortie DALI. Commande individuelle de jusqu'à 64 groupes de ballasts électroniques
Passerelle de contrôle DALI Broadcast, 4 canaux, 4 module. Norme DALI et DALI-2
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle de contrôle DALI Broadcast, 4 canaux, 4 modules. 4 canaux de diffusion DALI intelligentes. Prise en charge jusqu'à 32 ballasts électroniques par sortie. Détection lampes et ballasts électroniques défectueux, remplacement rapide
Actionneur encastré 1 voie DALI, KNX TP, Data Secure, Certifié DALI-2
THEBEN
Actionneur encastré 1 voie DALI, KNX TP, Data Secure Certifié DALI-2, passerelle entre le système DALI et le système de bus KNX. Jusqu'à 30 appareils DALI en broadcast, Prise en charge des RGB, RGBW, Tunable white ou conventionnels.
Dg/S1.64.1.1 Dali-Gateway Basic, 1 Sortie
ABB
KNX - Passerelle KNX/DALI certifié DALI-2 (EN 62386) compatible via ABB i-bus KNX 1 sortie DALI pour jusqu'à 64 participants DALI 16 groupes / 16 scénarios contrôle éclairage. Tension auxi. 110 à 230V AC, tension d'entrée 85 à 264VAC
Passerelle DALI KNX 2 x 64 contrôles, 4 modules, 5W, IP20, certifiée DALI-1
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle DALI Control 2 x 64, 4 modules, KNX, MDT. Passerelle DALI certifiée DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 2 sorties DALI. 2 pour max. 2 x 64 ballasts électroniques. Commande individuelle de jusqu'à 64 ballasts
Passerelle DALI KNX 64 contrôles, 4 modules, 5W, certifiée DALI-2, contrôle d'éclairage
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle DALI Control 64, 4 modules, KNX, MDT. La passerelle DALI est certifiée DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 1 sortie DALI. Commande individuelle de jusqu'à 64 groupes de ballasts électroniques / 16 groupes DALI.
Passerelle KNX DALI Plus 1 canal 230V 1,6W IP20, affichage LED
SIEMENS HVAC
Avec éclairage d'urgence, capteurs pour la communication via KNX avec des ballasts électroniques (ECG) avec une interface DALI, sorties DALI certifiées DALI-2 conformément aux IEC 62386-101 et 103
Passerelle DALI armoire de distr. - Netlink CCD
ZUMTOBEL
Passerelle DALI armoire de distr. - Netlink CCD - Alimentation pour luminaires LED ¿ 50° ¿ IP20 ¿ version DALI
Passerelle DALI Secure DALI128 KNX-S
STEINEL
Passerelle DALI 2 voies pour montage sur profilé chapeau.Contrôle de 2 x 64 participants DALI max. dans 2 x 32 groupes max..Adressage individuel, groupe ou centralisé.Largeur de montage 72 mm (4 TE)
Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien
HAGER
Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien, jusqu'à 64 ballasts DALI2 unitairement ou groupé. Intègre les fonctions minuterie, forçage, 16 scènes, les séquences, les blocages et est compatible KNX Secure.
N141 21 passerelle KNX DALI twin plus
SIEMENS HVAC
Avec éclairage d'urgence, capteurs Pour la communication via KNX EIB avec ballasts électroniques (ECG) avec une interface DALI. Deux sorties DALI certifiées DALI-2 selon IEC 62386-101 et 103, chacune pour communiquer avec jusqu'à 64
Dg/S2.64.1.1 Dali-Gateway Basic, 2 Sorties
ABB
KNX - Passerelle KNX/DALI certifié DALI-2 (EN 62386) compatible via ABB i-bus KNX 2 sortie DALI pour jusqu'à 2x64 participants DALI 2x16 groupes / 2x16 scénarios contrôle éclairage. Tension auxi. 110 à 230V AC, tension d'entrée 85 à 264VAC
DG/S1.64.5.1 Passerelle DALI2 Couleur 1 canal
ABB
KNX - Passerelle KNX/DALI certifié DALI-2 (EN 62386) compatible via ABB i-bus KNX 1 sortie DALI pour jusqu'à 64 participants DALI 16 groupes / 16 scénarios contrôle éclairage. Tension auxi. 110 à 230V AC, tension d'entrée 85 à 264VAC
N141 31 passerelle KNX DALI twin
SIEMENS HVAC
Communication via KNX EIB avec ballasts électroniques (ECG) avec une interface DALI. 2 sorties DALI selon la norme IEC 62386, chacune pour la communication avec jusqu'à 64 ballasts DALI et au moins 10 capteurs Alimentation
Passerelle KNX DALI broadcast 2 canaux
SIEMENS HVAC
2 sorties DALI avec certification DALI-2 Capacité de contrôle pour jusqu'à 20 DALI-ECG par sortie DALI Tension de sortie DALI de 19 V, résistante aux courts-circuits Alimentation intégrée avec tension d'entrée AC 110-240 V, 50...
Passerelle KNX DALI 2
SIEMENS HVAC
Contrôleur DALI Multi-Master avec certification DALI-2 conforme à la norme IEC 62386-101-103, chaque sortie DALI pour communiquer avec jusqu'à 64 capteurs DALI ECG Ed.1 et DALI-2 et 8 capteurs de présence DALI-2 et 8 capteurs de lu...
Passerelle KNX DALI 2 Twin
SIEMENS HVAC
Contrôleur DALI Multi-Master certifié DALI-2 conforme à IEC 62386-101-103 et deux sorties DALI communiquant avec jusqu'à 128 DALI ECG Ed.1 et DALI-2, ainsi qu'avec 16 capteurs de présence DALI-2 et 16 capteurs de luminosité pou...
Passerelle 2 voies DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien
HAGER
Passerelle 2 voies DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien, jusqu'à 2x 64 ballasts DALI2 unitairement ou groupé. Intègre les fonctions minuterie, forçage, 16 scènes, les séquences, les blocages et est compatible KNX Secure.
Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc broadcast easy/ETS
HAGER
Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc, pour gérer jusqu'à 92 ballasts DALI2 sur 4 lignes broadcasts. Fonctions minuterie, forçage, jusqu'à 64 scènes sous ETS. Compatible KNX Secure sous ETS. Configurable en Easy/ETS.
Actionneur encastré 1 voie DALI, KNX RF, Data Secure, Certifié DALI-2
THEBEN
Actionneur encastré 1 voie DALI, KNX RF, Data Secure Certifié DALI-2, passerelle entre le système DALI et le système de bus KNX. Jusqu'à 30 appareils DALI en broadcast, Prise en charge des RGB, RGBW, Tunable white ou conventionnels.