Vous avez recherché "switch poe" (398 produits)

DS-3E0505HP-E Switch POE non managed 4 ports Gigabit
HIKVISION
L2, non managed, 4 ports Gigabit RJ45 PoE, 1 port uplink Gigabit RJ45, 802.3af-at-bt, le port 1 prend en charge Hi-PoE 60w, budget d'alimentation PoE 60W, les ports 3-4 prennent en charge jusqu'à 300 mètres
DS-3E0510HP-E Switch POE non managed 8 ports Gigabit
HIKVISION
L2, non managed, 8 ports Gigabit RJ45 PoE, 1 Gigabit RJ45, 1 port uplink Gigabit SFP, 802.3af-at-bt, le port 1-2 prend en charge Hi-PoE 90w, budget d'alimentation PoE 110W, les ports 7-8 prennent en charge jusqu'à 300 mètres
DS-3E1510P-EIV2 Switch POE SMartManaged 8 port, gigabit
HIKVISION
Switch PoE 8 ports Gigabits + 2 port Gigabit RJ45, Smart Managed avec topologie visualisée, budget PoE 110 W, VLAN 802.1Q, PoE watchdog, détection de câbles, transmission longue portée 300 m, protection surtension 6 kV.
DS-3E0520HP-E Switch POE non managed 16 ports Gigabit
HIKVISION
L2, non managed, 16 ports Gigabit RJ45 PoE, 2 ports Gigabit RJ45, 2 ports uplink SFP Gigabit, 802.3af-at-bt, les ports 1-4 prennent en charge Hi-PoE 90w, budget d'alimentation PoE 225W, les ports 13-16 prennent en charge jusqu'à 300 mètres
Switch Full GE administrable, AdvanceLine, PROFINET Classe B, 4xPoE+, 2xSFP
WEIDMULLER
EtherNet/IP, 4xGE 4PoE+, 2xGE SFP, IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut
Prolongateur PoE 2 ports Gigabit - 802.3at et 802.3af
DLINK
Prolongateur PoE 2 ports Gigabit - 802.3at et 802.3af - cascade de 4 produits, extension jusqu'à 500 m sans alimentation électrique additionnelle - Protection 4KV - Montage : Aimant, vis, Velcro
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+. Budget PoE total de 200W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W) - pour connecter tous vos appareils PoE à votre réseau : caméras IP, téléphones VoIP, points d'accès Wi-Fi, ..
Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+ (110W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+. Budget PoE total de 110W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Switch non-manageable 6 ports Gigabit dont 4 PoE+ (64W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 6 ports Gigabit dont 4 PoE+. Budget PoE total de 64W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Switch 5 ports Gigabit dont 4 ports PoE - 30 watts par port max - Budget PoE 60W
DLINK
Switch non administrable 5 ports Gigabit dont 4 ports supportant le PoE - 30 watts par port max - Budget PoE 60W
Switch non-manageable 24 ports Gigabit PoE+ (370W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 24 ports Gigabit PoE+. Budget PoE total de 370W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Smart Switch Manageable L2 - 24 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (370W)
GIGAMEDIA
Smart Switch Manageable L2 - 24 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (370W). Les Smart Switches Web manageables de la série GGM GS200 sont spécialement conçus pour les usages modernes des réseaux IP convergents.
Smart Switch Manageable L2 - 8 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (130W)
GIGAMEDIA
Smart Switch Manageable L2 - 8 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (130W). Les Smart Switches Web manageables de la série GGM GS200 sont spécialement conçus pour les usages modernes des réseaux IP convergents.
Smart+ 24 ports Gigabit PoE/PoE+ +  4 SFP
DLINK
Smart+ 24 ports Gigabit PoE/PoE+ + 4 SFP - Ports 1-24 sont 802.3at (jusqu'à 30W) - Budget PoE 370W
Smart+ 24 ports 10/100/1000Mbps PoE/PoE+ +  4 SFP - Ports 1-4 sont 802.3at
DLINK
Smart+ 24 ports 10/100/1000Mbps PoE/PoE+ + 4 SFP - Ports 1-4 sont 802.3at (jusqu'à 30W) - Ports 5-24 sont 802.3af (jusqu'à 15.4W) - Budget PoE 193w
Switch EasySmart 24p 10/100/1000Mbps, 12p Gigabit PoE+, 12p Gigabit
DLINK
Easy Smart 24 ports 10/100/1000Mbps, 12 ports 10/100/1000Mbps PoE+, 12 ports 10/100/1000Mbps - Ports 1-12 sont 802.3at (jusqu'à 30W) - Budget PoE 100w
SCALANCE XC206-2SFP Layer 2 IE Switch manageable, certifié IEC 62443-4-2, 6x po
SIEMENS SAS
SCALANCE XC206-2SFP Layer 2 IE Switch manageable, certifié IEC 62443-4-2, 6x ports RJ45 10/100 Mbit/s, 2x 100/1000 Mbit/s SFP, 1x port console, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de température -40 C à 70 C, montage : sur ECCN:9N999
Switch Smart L2 24 ports Gigabit PoE++ & 4 ports SFP dont 24 ports PoE 250 m
DLINK
Switch Smart L2 24 ports Gigabit PoE/PoE+/PoE++ & 4 ports Combo GbE/SFP dont 24 ports PoE 250 m Budget PoE 518W - Protection surtension 6kV Fonctionnalités dédiées vidéosurveillance IP (interface spéciale, compatible ONVIF, PD Alive, ...)