Qualite de l'air intérieur

Rexel vous accompagne et propose de nombreuses solutions Q.A.I. adaptées aux différentes typologies d’applications selon les bâtiments et l’usage des locaux. Découvrez-les !

Quelques sujets pour en savoir + !

Capteur de mesure CO2

Capteur de mesure CO2

Purification de l'air

Purification de l'air

Mesure portable

Mesure portable

Eclairage + traitement del'air UV-C

Eclairage + traitement del'air UV-C

Réglette UV-C

Réglette UV-C

Traitement de l'air UV-C

Traitement de l'air UV-C

Purification mobile UV-C

Purification mobile UV-C

Ventilation

Ventilation

Climatisation avec filtration

Climatisation avec filtration

Déshumidification

Déshumidification

Détection de sécurité

Détection de sécurité

Régulation

Régulation

↑ THEBEN
 
 
Capteur de mesure CO2

Avantages

  • Capteur de CO2 avec câble USB pour mesurer la qualité de l’air.
  • Pour les écoles/crèches, les bureaux, les salles de conférence et de réunion et les pièces d’habitation.
  • Si la concentration de CO2 atteint un niveau potentiellement dangereux, l’appareil le signal de manière visuelle par le biais du système de LED, afin de pouvoir améliorer immédiatement l’aération et créer un climat intérieur sain.
↑ SIEMENS
 
 
Sonde de qualité d'air

Avantages

  • Ces sondes sont utilisées dans les installations de ventilation et de climatisation pour optimiser le confort et la consommation d'énergie en adaptant la ventilation en fonction des besoins. Elles servent à mesurer :
  • la concentration de CO2 pour détecter la présence de personnes dans des locaux avec interdiction de fumer.
  • la concentration de COV comme indicateur de présence d'odeurs dans l'air ambiant (fumée de cigarette, odeurs corporelles, émanations de matériaux, etc.)
  • l'humidité relative dans la pièce.
  • la température ambiante.
↑ NETATMO
 
 
Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Connecté NETATMO

Avantages

  • Vous voulez offrir à votre famille une maison aussi saine que possible ? Le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent de Netatmo a été conçu pour vous guider. Qu'il s'agisse du niveau sonore le plus adapté à un sommeil réparateur ou du niveau d'humidité recommandé pour un enfant asthmatique, le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent mesure les paramètres qui font la différence, identifie les éventuels problèmes et vous indique comment les résoudre.
↑ S&P
 
 
Sonde de qualité d'air

Avantages

  • Elle cible et traite l’humidité, les COV, les CO2 pour un contrôle absolu de la Qualité d’Air Intérieur (QAI) et en informe les occupants.
↑ DITEL
 
 
Capteur de mesure + afficheur numérique

Avantages

  • L'appareil est fourni avec le connecteur d´alimentation, des vis et des chevilles pour le montage mural.
  • Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire pour l'installation.
  • La mise à l´heure et la configuration de l'appareil se font avec les trois boutons situés sur le dos de l´appareil et qui restent accessible une fois celui-ci installé.
  • Le capteur de température et le capteur de CO 2 ne nécessitent aucun réglage ou étalonnage.
Appareil de mesure CO2

Avantages

  • Un appareil de mesure CO2 fabriqué en Europe avec capteur NDIR a double canal pour une plus grande précision. Sa structure métallique lui assure une finition de qualité et une grande robustesse. Tous nos appareils sont minutieusement calibrés et bénéficient d’un contrôle de qualité exhaustif, ce qui les rend infiniment plus fiables.
  • L'appareil peut vous être vendu à un prix très économique en cas de commandes de grandes quantités.
  • L´appareil de mesure CO2 IOPTHO-2 mesure la concentration de CO2 et affiche la valeur sur son écran LCD de 2,8”.
↑ WERMA
 
 
Colonne lumineuse de signalisation CO2

Avantages

  • Ce feu tricolore permet de mesurer la concentration de dioxyde de carbone dans l'air ambiant et de la représenter clairement à l'aide des trois couleurs du feu tricolore. Inférieur à 1000ppm=Vert ; Entre 1000 et 2000ppm = Orange; Entre 2000 et 3000 ppm= Rouge; supérieur à 3000 ppm= Rouge clignotant
↑ INSAFE NEXELEC
 
 
Détecteur de CO Connecté avec capteurs température & humidité

Avantages

  • Détecteur de CO2 connecté avec capteurs de température et d'humidité. Analyse la Qualité d'Air Intérieur. Indicateur visuel vert / orange / rouge. Conforme au décret QAI 2015 (crèche, école, ERP). Autonomie max. 10 ans. Sans fil LORA
↑ NATEOSANTE
 
 
Gamme EOLIS

Avantages

  • Ce purificateur intègre un système de filtration composé de filtres de qualité médicale (dont un filtre HEPA certifié EN 1822) regroupés sous forme de bloc. Nos blocs de filtres français assurent ainsi l‘élimination de 99.99 % des particules fines (PM10, PM2,5), odeurs, COV, poussières, bactéries, virus, fumées, gaz…
  • Le purificateur d’air professionnel EOLIS Air Manager permet de réduire efficacement la propagation aérienne des micro-organismes dont les virus tels que le COVID-19. Une gamme de bloc de filtre est disponible pour répondre aux divers besoins.
Gamme HYGEOLIS

Avantages

  • Ce purificateur d’air, conçu pour les espaces allant jusqu’à 45m32, intègre un système de filtration français composé notamment d’un filtre biocide et d’un filtre à charbon actif très haute densité. Notre bloc de filtres assure ainsi l‘élimination de 99.99 % des particules (PM10, PM2,5), odeurs, COV, poussières, bactéries, fumées, gaz…
↑ S&P
 
 
Gamme AIRPUR 360°

Avantages

  • Purificateur d’air mobile de type colonne> 50m2
  • Ultra silencieux et design moderne
  • Très économique
  • 3 vitesses (dont 1 nuit)
  • 4 modes de fonctionnement (dont programmable)
  • Ecran tactile
  • Indicateur QAI couleur
  • Indicateur changement filtres
  • Commande à distance
  • Purification de l’air maximale
Gamme AIRPUR 2N

Avantages

  • Purificateur d’air mobile > 50m2
  • Ultra silencieux et design
  • Très économique
  • 3 vitesses (dont 1 nuit)
  • 4 modes de fonctionnement (dont programmable)
  • Ecran tactile
  • Indicateur QAI couleur
  • Indicateur changement filtres
Gamme AIRPUR PAP

Avantages

  • Ultra robuste : structure aluminium.
  • Très économique : moteur haut rendement.
  • Potentiomètre : réglage proportionnel du débit d’air.
  • Ultra silencieux : isolation acoustique de 18mm à 25mm.
  • Filtration parfaite : étanchéité maximale des filtres.
  • Mobile : roulettes.
↑ JVD
 
 
Gamme AIR ORIGINS

Avantages

  • Contaminants : Protéger le système immunitaire par le combat des virus, bactéries, moisissures.
  • Polluants : Réduire les risques de cancers et maladies endocriniennes par la suppression des polluants.
  • Odeurs : Éliminer les odeurs désagréables et retrouver son confort par la suppression des COV, NOX, SOX, ozone.
  • Allergènes : Supprimer les allergies par la neutralisation des composés responsables des allergies.
↑ TESTO
 
 
TESTO 435

Avantages

  • Le testo 435 permet de mesurer la qualité de l’air ambiant.Ses paramètres sont intéressants dans le cadre des contrôles liés aux conditions de travail ou encore aux conditions de production et de stockage.
  • L’objectif est d’optimiser le rendement de l’installation àl’aide du testo 435. Pour déterminer avec pertinence la qualité de l’air intérieur, des mesures de CO2, humidité relative, et température de confort sont nécessaires.
  • Des mesures de pression absolue, dépression, luminosité, et mesures de températures de surface sont également disponibles.
↑ CHAUVIN ARNOUX
 
 
Mesureur et enregistreur de la qualité de l'air

Avantages

  • En environnement intérieur, une concentration élevée de CO2 traduit une densité d’occupation importante associée à un renouvellement d’air insuffisant. Le taux de CO2 est pour ces raisons, un excellent indicateur de qualité d’air en complément d’analyse d’autres polluants effectués par les organismes de contrôle et laboratoires, mais également de l’efficacité du renouvellement d’air à destination des professionnels du génie climatique.
↑ NATEOSANTE
 
 
Appareil de mesure de la qualité de l'air

Avantages

  • Indicateur d'aération d'une pièce : appareil de mesure qui permet de surveiller la qualité de l'air (CO2), conformément au décret N°2011-1728 entré en vigueur au 01/01/2018 relatif au contrôle de la qualité de l'air dans les ERP.
↑ DECK 912
 
 
Kit de mesure aéraulique AFD-550K

Avantages

  • Appareil 4-en-1 pour les mesures de vitesse, débit d'air, dépressions et pressions différentielles. Le meilleur rapport qualité-prix des appareils multi-fonctions du marché. AFD-550K intègre un capteur de pression différentielle, une hélice déportée de Ø70mm et un cône de débit carré 250 x 250 mm qui permettent de réaliser toutes les mesures de vitesse, débit et dépression sur les systèmes de ventilations et de climatisations gainables. AFD-550K est livré avec un certificat d'ajustage qui garantit sa précision et un guide d'aide à la mesure qui accompagne l'utilisateur dans la prise de mesures professionnelles. AFD-550K répond aux exigences du protocole Diagvent-Promevent pour le contrôle des VMC simples et double-flux et la prise de mesures fonctionnelles aux bouches et grilles de ventilations. L'outil indispensable des ventilistes et tout installateur de systèmes de VMC qui souhaite contrôler le bon fonctionnement de son installation. Outil obligatoire pour la réception des installations de ventilations en construction BBC et bâtiments publics.
Anénomètre + manomètre de pression AFD-550

Avantages

  • Le meilleur rapport qualité-prix des appareils multi-fonctions du marché. AFD-550 intègre un capteur de pression différentielle, une hélice déportée de Ø70mm qui permettent de réaliser toutes les mesures de vitesse, débit et dépressions sur les systèmes de
    • ventilations et de climatisations gainables. AFD-550 est livré avec un certificat d'ajustage qui garantit sa précision et un guide d'aide à la mesure qui accompagne l'utilisateur dans la prise de mesures professionnelles.
↑ LOD
 
 
BAZOOK’AIR

Avantages

  • Suspension tubulaire
  • Eclairage LED et/ou Désinfection LOD
  • Corps tubulaire diffuseur PMMA opale
  • 2 suspentes
  • Système d’aération max. actif
↑ PHILIPS
 
 
Réglettes UV-C

Avantages

  • Le linéaire UV-C avec capteur est conçu pour la désinfection des surfaces et convient à une vaste gamme d'applications. Il offre une irradiance UV-C universelle avec une répartition homogène. Sa capacité de désinfection repose sur l'intensité utilisée et un temps d'exposition spécifique pour une distance donnée par rapport à la surface concernée. En raison du risque élevé de blessures oculaires et/ou cutanées, aucune personne ni aucun animal ne doit être présent(e) lors de son utilisation. Le produit est livré avec des commandes de sécurité s'appuyant sur la surveillance du capteur, qui arrêtent automatiquement le linéaire UV-C en cas de détection d'une personne ou d'un animal dans la portée du capteur. Un corps en aluminium durable et à haut pouvoir réfléchissant accroît ses performances, renforce encore son efficacité et permet de diriger le rayonnement UV-C vers les surfaces à irradier et dans la zone de détection du capteur.
Réglettes UV-C

Avantages

  • Le linéaire UV-C avec capteur est conçu pour la désinfection des surfaces et convient à une vaste gamme d'applications. Il offre une irradiance UV-C universelle avec une répartition homogène. Sa capacité de désinfection repose sur l'intensité utilisée et un temps d'exposition spécifique pour une distance donnée par rapport à la surface concernée. En raison du risque élevé de blessures oculaires et/ou cutanées, aucune personne ni aucun animal ne doit être présent(e) lors de son utilisation. Le produit est livré avec des commandes de sécurité s'appuyant sur la surveillance du capteur, qui arrêtent automatiquement le linéaire UV-C en cas de détection d'une personne ou d'un animal dans la portée du capteur. Un corps en aluminium durable et à haut pouvoir réfléchissant accroît ses performances, renforce encore son efficacité et permet de diriger le rayonnement UV-C vers les surfaces à irradier et dans la zone de détection du capteur.
↑ OSRAM
 
 
OSRAM

Avantages

  • OSRAM AirZing 5040 PRO Luminaire - Réglette UV-C incluant 1 tube de désinfection HNS 36W (14-15W UVC 253.7nm) Corps résistant aux UV avec détecteur IR de sécurité et temporisation avant allumage de 30s
↑ LEDVANCE
 
 
Réglette

Avantages

  • LEDVANCE Linear Vide blanc pour 1 tube T8 UV-C 30W G13 Germicide (non inclus)
  • Classe I
  • Sécurité grâce au détecteur PIR et retardement à l'allumage de 30s
  • 1061 x 54 x 75mm (Lxlxh)
  • Garantie 3 ans
Réglette

Avantages

  • LEDVANCE Linear Vide blanc pour 1 tube T8 UV-C 15W G13 Germicide (non inclus)
  • Classe I
  • Sécurité grâce au détecteur PIR et retardement à l'allumage de 30s
  • 604 x 54 x 75mm (Lxlxh)
  • Garantie 3 ans
↑ PHILIPS
 
 
Upper Air Applique

Avantages

  • Cette applique murale, qui s'inscrit dans la série de dispositifs de désinfection aérienne supérieure par UV-C de Philips, est conçue pour être installée sur les murs et désinfecter l'air dans de nombreuses applications. Optimisée pour des hauteurs de plafond réduites, les rayons UV-C sont diffusés au niveau de l'applique et au-dessus de celle-ci. Le rayonnement est également contrôlé au moyen de réflecteurs spécifiques et de la grille. Cela permet de désinfecter l'air d'une pièce tout en garantissant la continuité des activités professionnelles quotidiennes qui y ont lieu lorsque l'appareil est activé.
Upper Air Plafonnier

Avantages

  • Dans les gammes de dispositifs de désinfection aérienne supérieure par UV-C de Philips, ce plafonnier est conçu pour être installé sur de faux-plafonds pour la désinfection de l'air dans de nombreuses applications. Optimisé pour des hauteurs de plafond réduites, les rayons UV-C sont principalement émis horizontalement, au niveau du dispositif et au-dessus de ce dernier. Le rayonnement est également contrôlé au moyen de réflecteurs spécifiques et de la grille. Cela permet de désinfecter l'air d'une pièce tout en garantissant la continuité des activités professionnelles quotidiennes qui y ont lieu lorsque l'appareil est activé.
↑ PHILIPS
 
 
FREE FLOOR UV-C

Avantages

  • L'unité de désinfection aérienne par UV-C de Philips est un système efficace et puissant de désinfection de l'air ambiant. Pour une pièce de 80m3 (couverture circulaire de 28m²), il suffit de 2heures pour que 90% des micro-organismes présents dans l'air qui y pénètre soient inactivés par le rayonnement UV-C(1). Aucun montage n'est nécessaire: l'unité autonome peut être roulée jusqu'à l'emplacement voulu dans des locaux professionnels très divers (bureaux, boutiques, établissements hôteliers...). Esthétique, elle émet un rayonnement UV-C bien contrôlé (RG0) qui permet de la faire fonctionner dans une pièce occupée.
↑ S&P
 
 
Gamme UVF

Avantages

Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7, 2500 m3/h, D355 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT
Gamme CADB

Avantages

  • Centrale double flux Très Haut rendement 93%, 2700 m3/h, by-pass 100%, moteur monophasé Ecowatt, contrôle PRO-REG intégré, configuration horizontale gauche, double peau 25 mm, brides raccord D 400 mm, panneaux interchangeables
Gamme JETLINE

Avantages

Ventilateur tertiaire en ligne 300m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté cablé,support moteur orientable à 180DEG,monophasé 230V, diamètre 125mm , très faible niveau sonore
↑ ATLANTIC
 
 
Gamme CRITAIR

Avantages

Critair bc 250 - caisson d'extraction en ligne - basse consommation petit local - vmc tertiaire - ultra compact - piquages d125 en ligne - moteur ac basse consommation 230 v - interrupteur de proximité - débit jusqu'à 250 m3/h
↑ ALDES
 
 
Gamme EASYVEC

Avantages

Caisson d'extraction EasyVEC C4 standard avec un débit de 1500 m3/h (certification C4 : 400 DEGC - 1/2 heure) - 2 aspirations latérales
Gamme DFE

Avantages

Centrale monobloc pré-câblée «Plug&play». • Structure du caisson en profilé d'aluminium. • Panneaux double peau 15 mm. Paroi intérieure en acier galvanisé. • Etanchéité aéraulique interne classe 1 et externe classe 2 (selon EN 13141-7). • Echangeur contre flux à plaque à très haut rendement (90 % et plus). • Ventilateurs centrifuges avec moteurs à commutation électronique
↑ ATLANTIC
 
 
Gamme KAZENDO

Avantages

  • Détecteur de présence intelligent de série.
  • Doté de plusieurs fonctions de filtration, de purification d’air et de stérilisation.
  • Absorption des polluants et allergènes dans l’air grâce à un filtre IFD et un capteur QAI haute définition.
  • Auto nettoyage des unités par système de givrage et dégivrage de l’évaporateur et du condenseur.
  • Stérilisation de l’unité intérieure par haute température et finition antibactérienne par ionisation.
↑ DAIKIN
 
 
Gamme PERFERA

Avantages

  • La technologie Flash Streamer décompose les allergènes tels que le pollen ou les allergènes fongiques mais également les mauvaises odeurs. Equipé d’un filtre capturant les allergènes tels que le pollen et d’un filtre désodorisant à apatite de titane pour les mauvaises odeurs.

Top fonctionnalité

  • Technologie Flash Streamer (purification de l’air)
  • Détecteur de présence bi-zone.
  • Mode de soufflage en 3D.
  • Pilotage à distance intégré.
  • Programmation hebdomadaire
↑ TOSHIBA
 
 
Gamme HAORI

Avantages

  • La technologie de compresseurs Rotary Toshiba combine performances élevées et fiabilité exceptionnelle. Couplée à l’Inverter Toshiba, elle garantit un confort rapide et durable, à un haut niveau de performances en nominal ou à charge partielle, l’efficacité énergétique est maximale.
  • Filtration ultra pure - Capture jusqu’à 94% des PM 2.5.
  • Ioniseur plasma - Capture et neutralise les particules contaminées.
  • MAGIC COIL - Revêtement échangeur hydrophobe anti-saletés.
  • Télécommande design et intuitive. Accès aisé à toutes les fonctionnalités comme par exemple le mode ECO pour réduire les consommations d’énergie ou le mode Hi-power pour chauffer et rafraîchir rapidement.
↑ PANASONIC
 
 
Gamme ETHEREA Z

Avantages

  • Efficacité continue Nanoe™ X est capable de fonctionner indépendamment pour continuer à assainir votre espace de vie.
  • Inhibe la plupart des allergènes, Nanoe™ X inhibe les allergènes tels que les squames d’animaux, les corps d’acariens et les moisissures en suspension dans l’air, ainsi que d’autres allergènes.
  • Efficacité contre les virus adhérés, la purification de l’air avec un filtre n’est efficace que contre les virus en suspension dans l’air. Nanoe ™ X est très efficace non seulement dans l’air, mais contre les virus adhérés sur des surface dont la durée de vie est plus longue que celle de ceux en suspension dans l’air.
↑ S&P
 
 
Gamme DHUM

Avantages

  • Déshumidificateur mobile et compact pour surface optimum50 m2,520 W, 20L/24h, programmation de fonctionnement de 1 à 24h, filtre lavable, évacuation des condensats, réservoir 2L, détection réglable de l'humidité de 60 à 90%, gaz R290
↑ EI ELECTRONICS
 
 
Détecteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF

Avantages

  • Détécteur de monoxyde de carbone daaco nf 10 ans Détails du produit DAACO 10 ans alimenté par Pile Lithium scellée. Certifié EN50291 & NF 292. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis). Pour maison ou vehicule de loisir. Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol Ei200 Caractéristiques Type de pose : mur/plafond.
Détecteur de Monoxyde de Carbone avec écran affichage niveau CO

Avantages

  • DAACO avec affichage digital/Pile Lithium scellée/Certifié EN50291/Durée de vie 10ans/Intercon sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis)/Pour maison ou vehicule de loisir/Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol
↑ INSAFE NEXELEC
 
 
AERO lite

Avantages

  • Capteur de CO2 NDIR avec performances validées par un laboratoire COFRAC indépendant
  • Mesure du CO2 en continu (chaque seconde)
  • Voyant LED à affichage permanent ou clignotant pour visualiser le niveau de CO2
  • Dispositif de fixation antivol
  • Installation simple et rapide
  • Aucune maintenance requise
AERO CO2

Avantages

  • Capteur de CO2 NDIR avec performances validées par un laboratoire COFRAC indépendant
  • Voyant LED pour visualiser le niveau de CO2
  • Dispositif de fixation antivol
  • Installation simple et rapide
  • Aucune maintenance requise
CARBON

Avantages

  • Capteur de CO2 NDIR avec performances validées par un laboratoire COFRAC indépendant
  • Voyant LED pour visualiser le niveau de CO2
  • Batteries lithium autonomie 10 ans** : pas de changement de piles à répétition, pas de branchement électrique nécessaire
  • Produit robuste totalement scellé et indémontable
  • Dispositif de fixation antivol pour montage mural
  • Installation simple et rapide
  • Aucune maintenance requise
Détecteur de CO2 connecté avec capteurs température & humidité

Avantages

  • Détecteur de CO2 connecté avec capteurs de température et d'humidité. Analyse la Qualité d'Air Intérieur. Indicateur visuel vert / orange / rouge. Conforme au décret QAI 2015 (crèche, école, ERP). Autonomie max. 10 ans. Sans fil LORA
↑ CORDIA
 
 
Détecteur de CO2

Avantages

  • Mesure de la teneur en CO2 par capteur NDIR
  • Alarme sonore et visuelle + message parlé
  • Mesure de la température et de l’hygrométrie
  • Matériel conforme au protocole sanitaire national
↑ SIEMENS
 
 
Régulateur SIEMENS

Avantages

  • Dans des installations de chauffage, ventilation, climatisation (CVC) simples ou complexes. Les régulateurs universels conviennent pour les grandeurs réglées telles que température, humidité relative/humidité absolue, pression/pression différentielle, débit d'air, qualité d'air et enthalpie.
Régulateur d'ambiance RDG

Avantages

  • Chauffage ou rafraîchissement via une boîte de détente à Volume d’Air Variable (VAV) et une deuxième source.
  • Régulation modulante de la qualité d’air intérieure via une sonde externe de CO2 autocalibrante et/ou COV.
  • Changeover automatique selon la température d’air ambiant.
  • Changement de régime via un détecteur de présence.
  • Dérogation du régime via un contact de fenêtre.
  • Programmation horaire.
  • Rafraîchissement nocturne.

Pour retrouver toutes les solutions sur la qualité de l’air intérieur, cliquez ici