retour Legrand marché industrie Bornes de raccordement Viking™ 3 Legrand

Bornes de raccordement Viking™ 3

Permettent d’assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs de cuivre souple (avec ou sans embout) ou rigides. Sont dotés de 2 zones pour peignes de liaisons équipotentielle à insertion automatique. Pour rail profondeur 15 mm, EN 60715 pour rail profondeur 7,5mm et 15 mm. Conformes aux normes CEI EN 60947-7-1, CEI 60947-7-2 et CEI EN 60947-7-3 ATEX 3049U II 2G eb IIC Gb IECEx LCIE 16.0036U. Répondent aux exigences RoHS.

Blocs de jonction à connexion à vis

Pour garantir la continuité de service, même en cas de coupure, Legrand propose une gamme d’onduleurs (UPS) adaptés aux environnements critiques. Associés aux blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) et blocs de secours, ils assurent une alimentation fiable et conforme aux normes en vigueur.

Blocs de jonction à connexion à vis Legrand
Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction - 1entrée/1 sortie - vert - pas 8
LEG037178 Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction - 1entrée/1 sortie - vert - pas 8
Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - orange - pas 5
LEG037120 Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - orange - pas 5
Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction - 1entrée/1 sortie - vert/jaune - pas 12
LEG037174 Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction - 1entrée/1 sortie - vert/jaune - pas 12
Bloc de jonction à fonction à vis Viking 3 avec 1 jonction à équiper
LEG037153 Bloc de jonction à fonction à vis Viking 3 avec 1 jonction à équiper
Bloc jonction de passage vis Viking3 3 jonctions 3 étages 2,5mm² - pas 5mm -gris
LEG037151 Bloc jonction de passage vis Viking3 3 jonctions 3 étages 2,5mm² - pas 5mm -gris
Bloc de jonction de mesure sectionnable à vis Viking 3 avec 1 jonction
LEG037192 Bloc de jonction de mesure sectionnable à vis Viking 3 avec 1 jonction

Blocs de jonction à connexion à ressort

Système de raccordement sans vis, de type ressort en acier inoxydable. Insertion directe et sans outil d’un conducteur rigide et souple avec embout.

Plusieurs fonctions, passage/conducteurs de protection, PNT, à équiper, à fonctions, plusieurs configurations : 1 jonction -1 entrée/ 1 sortie, 1 jonction -2 entrées / 2 sorties, 2 jonctions 2 étages, 3 jonctions – 3 étages.

En polyamide V2 (-30° à +100°C) selon UL94 tenue 960°C selon IEC60695-2-11.

Blocs de jonction à connexion à ressort Legrand
Bloc jonc Viking 3 à ressort - 1 jonc/2 conduct - 1entr/1sortie - orange - pas 6
LEG037221 Bloc jonc Viking 3 à ressort - 1 jonc/2 conduct - 1entr/1sortie - orange - pas 6
Bloc jonc Viking 3 à ressort - 1 jonc/4 conduc -2entr/2sort-vert/jaune - pas 6
LEG037279 Bloc jonc Viking 3 à ressort - 1 jonc/4 conduc -2entr/2sort-vert/jaune - pas 6
Bloc jonc Viking 3 à ressort - pr cartouche fusible 5x20 gris - pas 6
LEG037281 Bloc jonc Viking 3 à ressort - pr cartouche fusible 5x20 gris - pas 6
Bloc jonc Viking 3 à ressort - circuit std avec mini-sectionneur - gris - pas 6
LEG037284 Bloc jonc Viking 3 à ressort - circuit std avec mini-sectionneur - gris - pas 6
Bloc de jonct à fonction à ressort Viking3 -2 jonct 4 conducteurs 2 étages à LED
LEG037256 Bloc de jonct à fonction à ressort Viking3 -2 jonct 4 conducteurs 2 étages à LED
Butée de blocage de support pour rails profondeur 7,5mm ou 15mm
LEG037512 Butée de blocage de support pour rails profondeur 7,5mm ou 15mm

Blocs de jonction de puissance alu/cuivre compacts

La gamme Viking 3 s’enrichit de blocs de jonction de puissance aluminium/cuivre compacts, assurant le raccordement direct des câbles extérieurs et la liaison électrique de conducteurs souples ou rigides jusqu’à 400 A. Ils garantissent l’isolement et la protection contre les contacts directs, sont compatibles cuivre et aluminium de 2,5 à 300 mm², et acceptent les repères CBA3.

Blocs de jonction viking 3 compacts
Blocs de jonction viking 3 compacts
Bloc de puissance Viking 3 compact 95mm2 - Bleu
LEG030119 Bloc de puissance Viking 3 compact 95mm2 - Bleu
Bloc de puissance Viking 3 compact 240mm2 - Gris
LEG030124 Bloc de puissance Viking 3 compact 240mm2 - Gris
Capot de protection Viking 3 - bloc de puissance compact 150mm2
LEG030129 Capot de protection Viking 3 - bloc de puissance compact 150mm2
Bloc jonction puissance aluminium ou cuivre équipé câble-câble Viking3 -pas 55mm
LEG039011 Bloc jonction puissance aluminium ou cuivre équipé câble-câble Viking3 -pas 55mm
Bloc puissance à plages Viking 3 - pour barre/cosse - M8 - pas 26
LEG039031 Bloc puissance à plages Viking 3 - pour barre/cosse - M8 - pas 26
Bloc jonction de puissance Viking 3 - rails symétriques - M8 - pas 26 - larg 15
LEG039071 Bloc jonction de puissance Viking 3 - rails symétriques - M8 - pas 26 - larg 15