Sécurité machine Sécurité machine (17967 produits)


Kit de consignation et de condamnation électrique
BIZLINE
Kit de consignation composé de 1 cadenas de consignation anse aluminium 38 mm rouge, 4 mini bloque-disjoncteurs, 2 bloque-disjoncteurs de puissance, mâchoire de consignation nylon, affichette de consignation, feutre noir spécial câbles.
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
Mini bloque-disjoncteur unipolaire brochage vers l'extérieur sortie standard
BIZLINE
Mini bloque-disjoncteur unipolaire brochage vers l'extérieur sortie standard en nylon armé de verre. Méthode sûre et efficace de consignation des disjoncteurs européens. Avantage : installation facile à l'aide du bouton poussoir sans outil.
Mini bloque-disjoncteur universel pour disjoncteurs unipolaires et multipolaires
BIZLINE
Mini bloque-disjoncteur universel pour disjoncteurs uni et multipolaires. Avantage : sa faible épaisseur permet de refermer la porte du panneau électrique.
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Non conducteur. Idéal pour la condamnation d'appareils éléctriques.
Kit de 4 mini bloque-disjoncteurs pour disjoncteurs unipolaires et multipolaires
BIZLINE
Kit de 4 mini bloque-disjoncteurs composé d'1 mini bloque-disjoncteur unipolaire, 1 avec brochage vers extérieur standard, 1 avec brochage vers extérieur large et 1 avec brochage vers interieur standard.
Lot de 6 cadenas de consignation avec anse aluminium 38 mm rouge clés identiques
BIZLINE
Lot de 6 cadenas de consignation modèle BIZ 230 111 corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge, fournis avec des clés identiques. Avantage : permet de consigner jusqu'à 6 systèmes en utilisant la même clé.
Rangement sécurisé pour les clés Select Access
MASTER LOCK EUROPE
Rangement sécurisé pour les clés Select Access. corps en aluminium, résiste aux intémperies, combinaison programmable à 4 chiffres. Dimensions intérieures Largeur 64mm, Hauteur 91mm, Profondeur 28mm
Cadenas consignation compact en nylon et anse câble en acier gainé PVC 400 mm
BIZLINE
Cadenas consignation compact en nylon et anse câble en acier gainé PVC 400 mm. 1 clé par cadenas. Le corps est en nylon renforcé robuste, et il est idéal pour la consignation électrique de plusieurs systèmes dans des espaces réduits.
Cadenas à combinaison programmable à 4 chiffres - aluminium finition laiton
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas à combinaison programmable à 4 chiffres - corps aluminium finition laiton - anse acier chromé - molettes laiton
Rangement sécurisé pour les clés Select Access
MASTER LOCK EUROPE
Rangement sécurisé pour clés Select Access. corps en alliage de zinc - double-verrouillage - porte de protection pour une meilleure résistance aux intempéries - combinaison programmable à 4 chiffres. Dim int Larg 64mm, Haut96mm, Profr 35mm
Serrure antivol HANDLOCK DUO 3 clés pour la sécurité des véhicules utilitaires
BIZLINE
Serrure antivol HANDLOCK DUO 3 clés pour la sécurité de tous les véhicules utilitaires. Cadenassez, décadenassez. Système visible et dissuasif. Système de fermeture débrayable. Conseillée par les assurances.
Système de consignation avec câble en acier 3 m rouge et machoire de sécurité
BIZLINE
Système de consignation avec câble en acier 3 m rouge et fermeture par machoire de sécurité jusqu'à 6 cadenas. Température d'utilisation : -20 °C à 80 °C. D= du câble : 4.76 mm. Hauteur de l'anse : 15 mm. D= max. de l'anse : 8 mm.
Mini bloque-disjoncteur universel rouge pour tout type de maneton
MASTER LOCK EUROPE
Mini bloque-disjoncteur universel pour tout type de maneton - s'installe avec un tournevis