Boite coffret et armoire Boite coffret et armoire (14233 produits)


Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
PanelSeT - Coffret polyester 430x330x200 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 430x330x200mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte pleine - verrou : double barre 3 mm
PanelSeT - boîte industrielle - 116x116x62mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 116x116x62mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - 2000x1000x500mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - H2000xL1000xP500mm - avec 1 corps, 2 portes, 1 plaque passe-câbles, 1 système de verrouillage à poignée : porte, 1 système de blocage : porte gauche, 4 supports de platine de montage - IP55
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 400x300x200mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
ClimaSys - grille de sortie - découpe 125x125mm
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - grille de sortie - découpe 125x125mm - gris (RAL 7035) - H170mm(externe)xL150mm(externe)xP15mm(externe) - fixation : pincé, par vis - avec 1 cadre du support, 1 pièce externe, 1 filtre standard synthétique G2 M1
PanelSeT - boîte industrielle - 192x164x87mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 192x164x87mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - 1800x1000x400mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - H1800xL1000xP400mm - avec 1 corps, 1 porte, 1 plaque passe-câbles, 1 système de verrouillage à poignée : porte, 4 supports de platine de montage - IP55
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
PanelSeT - boîte industrielle - 164x121x87mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 164x121x87mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
Coffret électrique - AX- acier - 1P - H800 L600 P250 - IP66 - plaque de montage
RITTAL
Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H800 L600 P250 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 2 serrures à came
Régulateur de Température - SK - pour armoire électrique
RITTAL
Régulateur de Température - SK - adapté à la commande des ventilateurs, des résistances chauffantes et des échangeurs thermiques, mais également comme détecteur pour contrôler la température à l'intérieur de l'armoire électrique.
PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - 2000x800x300mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - H2000xL800xP300mm - avec 1 corps, 1 porte, 1 plaque passe-câbles, 1 système de verrouillage à poignée : porte, 4 supports de platine de montage - IP55
ClimaSys - thermostat - à fermeture - bleu - °C
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - thermostat - à fermeture - bleu - °C - H68mm(externe)xL33mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé - affichage : température (C°) - plage de réglage des températures : 0..60 °C - IP20
PanelSeT - Coffret polyester 530x430x200 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 530x430x200mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : pleine - verrou : double barre 3 mm
PanelSeT - boîte industrielle - 291x241x128mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 291x241x128mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 300x220x160mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 300x220x160mm avec 1 verrou double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 155x110x74mm couvercle opaque - RAL7035
LEGRAND
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 155x110x74mm avec couvercle opaque imperdable par liens - Classe II - fixation intérieure en fond de boîte ou aux 4 angles avec vis fournies ou par pattes de fixation murale - gris RAL7035
Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - D= de perçage 30,5mm
LEGRAND
Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - D= de perçage 30,5mm - pour mise en atmosphère - polyamide 6.6 gris
PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - 2000x600x300mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - H2000xL600xP300mm - avec 1 corps, 1 porte, 1 plaque passe-câbles, 1 syst. de verrouillage à poignée : porte, 4 supports de platine de montage - IP55 - ouverture porte réversible (120°)
PanelSeT - pattes de fixation boîte plastique - lot de 4
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - pattes de fixation boîte plastique - lot de 4 - H100mmxL90mmxP20mm - avec 4 cosses, vis - fixation : vissé - de l'extérieur emplacement - charge permanente admissible : 30 kg sur le corps, 10 kg sur le couvercle