Certificateur pour réseau cuivre Certificateur pour réseau cuivre (312 produits)


Kit traceur sonore pour câbles cuivre : un générateur tonalité et une sonde amp.
TREND NETWORKS
Kit traceur sonore cuivre analogique : un générateur de tonalités interface RJ45 et pinces crocos - et une sonde amplificatrice pour détection à distance - sur câbles cuivres hors tension (remplace la 33-864)
expand_more
Testeur de câblage RJ45 et RJ12 - Livré avec pile 9 V
GIGAMEDIA
Testeur de vérification pour liaisons RJ12 et RJ45 - Livré avec pile 9 V et housse de transport - noir
expand_more
VDV II : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec terminaison -Gén. Intégré
TREND NETWORKS
VDV II : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec terminaison - intègre générateur de tonalité - Livré avec pile, sans housse
expand_more
VDV II Pro : Testeur continuité RJ45/RJ12/Coax F, longueur, débits Ethern, PoE
TREND NETWORKS
VDV II Pro : Testeur continuité RJ45/RJ12/Coax F avec terminaison + longueurs + débits Ethernet 10/100/1000 + PoE + tension téléphoniques - intègre générateur de tonalité - Livré avec pile et housse
expand_more
SecuriTEST IP - Testeur de caméras vidéo-protection IP et analogique, mémoire
TREND NETWORKS
SecuriTEST IP - Testeur pour systèmes de caméras de vidéo-protection numériques IP et analogiques, avec sauvegardes. Entrées et sorties HDMI. Livré avec sonde amplificatrice/terminaison RJ45, housse, batterie, alimentation/chargeur
expand_more
VDV II Plus : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec term, longueur, géné
TREND NETWORKS
VDV II : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec une terminaison - intègre générateur de tonalité - Livré avec pile et housse
expand_more
Kit Sonde et générateur de tonalités IntelliTone Pro 200 LAN
FLUKE NETWORKS
Traceur de câbles, inclus la sonde et le générateur, pour retrouver facilement votre câbles, indispensable pour le répérage précision numérique.
expand_more
Kit de 2 contacts RJ45 mâles pour insérer sur ad. Perm. Link LanTEK IV et III
TREND NETWORKS
kit de 2 contacts RJ45 mâles pour insérer sur les adaptateurs Permanent Link des LanTEK IV (Réf. Adaptateurs : R163050/R163051) & LanTEK III (Réf. R161051) - remplaçables sur le terrain avec un tournevis cruciforme
expand_more
1 GHz DSX2-5000 CableAnalyzer Wi-Fi activé: Module DSX-5000 (2) + Unité principa
FLUKE NETWORKS
Certification jusqu'à la Cat 7a, outils de diagnositcs précis, test PoE, evolutif : modules additionnels pour la fibre. +1 an de maintenance GOLD
expand_more
CableAnalyzer DSX-602-PRO 500 MHz + DSX-PLA004S et 1 an de services Gold.
FLUKE NETWORKS
Certification et édtion de rapports jusqu'à la Cat 6a, livrés avec les têtes channel et permanent Link Cat 6a, avec 1 an de maintenance Gold.
expand_more
Testeur de câble et de réseau LinkIQ
FLUKE NETWORKS
Qualificateur jusqu'à 10Ghz avec édtion de rapports, 2 fonctions, 2 rapports : analyse des capacités du câble et du switch (Adresse IP, MAC, PoE).
expand_more
Testeur de qualification cuivre et fibre SignalTEK QT Pro 10 Gigabit
TREND NETWORKS
Testeur de qualification cuivre et fibre SignalTEK QT Pro 10G avec Wi-Fi (antennes internes et externes), 1 x plug distant, 1 x adapt. distant, cordon Cat 6A 1m, 1 x SFP 850nm MM + accessoires
expand_more
Kit avancé LinkIQ
FLUKE NETWORKS
Qualificateur jusqu'à 10Ghz, avec édtion de rapports, analyse des capacités du câble et du switch. Livrés avec sonde (traceur) et identifiants (1-7).
expand_more
SignalTEK CT - Qualificateur de câblage RJ45 sur liens passifs - Sauvegardes
TREND NETWORKS
SignalTEK CT - Qualificateur de câblages sur liens passifs RJ45 et de transmissions de données Ethernet - Sauvegarde et édition directement des rapports en pdf, exportation Wi-Fi vers Smartphones - Ecran tactile - Batteries
expand_more
LanTEK IV-L 500 - Certificateur 500MHz - Cat. 6A / Classe EA - avec adapt. 6A
TREND NETWORKS
LanTEK IV-L 500 - Certificateur 500MHz - Cat. 6A / Classe EA - avec adaptateurs Permanent et Channel Link RJ45 Cat.6A
expand_more
KIT avancé LIQ DUO Testeur de réseau câble et Wi-Fi LinkIQ  avec accessoires
FLUKE NETWORKS
Qualificateur jusqu'à 10Ghz, avec édtion de rapports, analyse des capacités du câble, du switch et du WIFI. Livrés avec sonde et identifiants (1-7).
expand_more
SignalTEK NT - Qualificateur de câblage et réseau actif, RJ45 et fibre via SFP
TREND NETWORKS
SignalTEK NT - Qualificateur de câblages sur liens passifs et de réseaux actifs - en RJ45 et sur fibre via SFP (non livrés) - Sauvegarde et édition des rapports en pdf, exportation en Wi-Fi vers Smartphones - Ecran tactile - Batteries
expand_more
NaviTEK NT Plus : Vérificateur RJ45, Netscan, VLAN - Sauvegarde des tests pdf
TREND NETWORKS
NaviTEK NT Plus : Vérificateur de câblages sur liens passifs et de réseaux actifs en RJ45 - Sauvegarde et édition directement dans le testeur des rapports en pdf, exportation en Wi-Fi vers Smartphones - Ecran tactile - Batteries
expand_more
NaviTEK NT Pro : Vérificateur RJ45 + Fibre Optique via module SFP - Sauvegarde
TREND NETWORKS
NaviTEK NT Pro : Vérificateur de câblages sur liens passifs et de réseaux actifs en RJ45 et fibre via modules SFP (non livré) + Sauvegarde et édition des rapports en pdf, exportation en Wi-Fi vers Smartphones - Ecran tactile - Batteries
expand_more
Vérificateur de câbles MicroScanner2
FLUKE NETWORKS
Vérificateur de câbles RJ45, RJ11 et COAX, schéma de câblage - longeur, en option sonde de tracage et indentifiant 1 à 6 (cf aussi la version KIT)
expand_more
Vérificateur de câbles MicroScanner POE
FLUKE NETWORKS
Vérificateur de câbles RJ45 et port PoE, schéma de câblage - longeur - puissance et classe de PoE délivrées, voir également la version KIT.
expand_more
Testeur de qualification cuivre SignalTEK QT 10 Gigabit
TREND NETWORKS
Qualification cuivre SignalTEK QT 10G, 1 x plug distant, 1 x adapt. distant, cordon Cat 6A 1m + alimentation
expand_more
PoE Pro Bluetooth Testeur PoE 90W, continuit., longueur, débit 10Gb/s Ethernet
TREND NETWORKS
PoE Pro : Testeur de PoE avec Bluetooth jusqu'à 90W et continuités RJ45/RJ12/Coax F avec terminaison + longueurs + débits Ethernet jusqu'à 10Gb/s, puissance & tension PoE - intègre générateur de tonalité - Livré avec pile et housse
expand_more