Aérotherme Frico Aérotherme Frico (42 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Aérotherme Cat mural compact 3kW 280m3/h
FRICO
Aérotherme comptact et robuste déstiné à une utilisation fixe qui convient aux locaux tels que les petits entrepôts. Câblés en 400V 3N~ (commutable en tri 230V). IP44. Thermostat TAP16R à commander séparément.
Aérotherme Tiger portable 3kW 230V 280m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 3kW, alimentation monophasée 230V 280m3/h
Aérotherme Panther FC mural 9kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Panther FC mural 6kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Panther FC mural 15kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Panther FC mural 20kW 400V 2800m3/h
FRICO
La série Panther FC 20-30 propose des aérothermes silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des locaux industriels et autres grands bâtiments.
Aérotherme Cat mural compact 9kW 720m3/h
FRICO
Aérotherme comptact et robuste déstiné à une utilisation fixe qui convient aux locaux tels que les petits entrepôts. Câblés en 400V 3N~ (commutable en tri 230V). IP44. Thermostat TAP16R à commander séparément.
Aérotherme Cat mural compact 5kW 480m3/h
FRICO
Aérotherme comptact et robuste déstiné à une utilisation fixe qui convient aux locaux tels que les petits entrepôts. Câblés en 400V 3N~ (commutable en tri 230V). IP44. Thermostat TAP16R à commander séparément.
Aérotherme Tiger portable 9kW 400V 720m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 9kW, alimentation triphasée 400V 720m3/h
Aérotherme Tiger portable 15kW 400V 1120m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 15kW, alimentation triphasée 400V 1120m3/h
Aérotherme Panther FC mural 12kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Portable 2 kW 90m3/h
FRICO
Aérotherme Portable 2 kW 90m3/h, coloris blanc RAL9016, poignée de transport
Aérotherme Panther FC mural 30kW 400V 2800m3/h
FRICO
La série Panther FC 20-30 propose des aérothermes silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des locaux industriels et autres grands bâtiments.
Aérotherme Tiger portable 3kW 400V 280m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 3kW, alimentation triphasée 400V 280m3/h
Aérotherme Panther T mural 15kW 400V 1300m3/h non EcoDesign
FRICO
Aérotherme Panther T mural 15kW, alimentation triphasée 400V 1300m3/h, pour applications ne nécessitant pas la compatibilité à la norme EcoDesign
Aérotherme Tiger portable 20kW 400V 1900/2600m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 20kW, alimentation triphasée 400V 1900/2600m3/h
Aérotherme Tiger portable 5kW 230V 480m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 5kW, alimentation monophasée 230V 480m3/h
Aérotherme Elektra 9kW 1000m3/h IP65 pour environnements corrosifs
FRICO
En tôle d'acier inoxydable résistant à l'acide pour les environnements humides et corrosifs. Equipé d'un commutateur et d'un thermostat. IP65
Aérotherme Elektra 15kW 1300m3/h IP65 pour environnements corrosifs
FRICO
En tôle d'acier inoxydable résistant à l'acide pour les environnements humides et corrosifs. Equipé d'un commutateur et d'un thermostat. IP65
Aérotherme Tiger portable 5kW 400V 480m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 5kW, alimentation triphasée 400V 480m3/h
Aérotherme Panther T mural 30kW 400V 2800m3/h non EcoDesign
FRICO
Aérotherme Panther T mural 30kW, alimentation triphasée 400V 2800m3/h pour applications ne nécessitant pas la compatibilité à la norme EcoDesign
Aérotherme Tiger portable 30kW 400V 1900/2600m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 30kW, alimentation triphasée 400V 1900/2600m3/h