Douille Bailey Douille Bailey (189 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Douille G4/GU5.3/G6.35/GY6.35 4A Fils 2x10cm blanc
BAILEY
BAI Douille G4/GU5.3/G6.35/GY6.35 4A Fils 2x10cm blanc pour lampe halogènes / LED basse tension
Adaptateur E40 vers E27 43x55.5mm Pour utilisation avec lampes LED E27
BAILEY
BAI Adaptateur E40 vers E27 43x55.5mm - Pour utilisation avec lampes LED E27 Matière Polyamide Max 125°C - Avertissement: Coupez la tension avant l'installation
Douille E27 Porcelaine avec support métal et vis de terre 4A 500V 5KV T180
BAILEY
BAI Douille E27 Porcelaine avec métal support et vis de terre 4A 500V 5KV T180 Fixation à vis 2x M3 1x M4
Douille Céramique GU10 250V Max 100W Fils 2x16cm blanc
BAILEY
BAI Douille Céramique GU10 250V Max 100W Fils 2x16cm blanc pour lampes halogènes / LED
Douille en Aluminium E27 Noir mat Gaine noire et serre-câble M10
BAILEY
BAI Douille en Aluminium E27 Noir mat Gaine noire et serre-câble M10 filetage creux Kit complet Classe 2 Max 60W
Douille E27 Thermoplastique M10x1 Noir Chemise filetée avec bague 58x54mm
BAILEY
BAI Douille fonctionnelle E27 Thermoplastique Filetage M10x1 Noir Chemise filetée avec bague 58x54mm
Douille E14 Thermoplastique M10x1 Blanc Chemise lisse 26x52mm
BAILEY
BAI Douille fonctionnelle E14 Thermoplastique Filetage M10x1 Blanc Chemise lisse 26x52mm
Douille E40 Céramique 60x72mm 16A 750V 5KV T270 sans câble
BAILEY
BAI Douille fonctionnelle E40 Céramique 60x72mm 16A 750V 5KV T270 sans câble pour éclairage public
Douille G9 Céramique 6A 250V T250 avec câbles 0.75mm² 250mm
BAILEY
BAI Douille fonctionnelle G9 Céramique 6A 250V T250 avec câbles Section 0.75mm² 250mm
BJB 26.620.2001.50 Douille G5 pour tubes fluos/LED T5 traversantes LC 15.8/18.7
BAILEY
BJB 26.620.2001-001-04 26.620.2001.50 Douille pour tubes fluorescents G5 traversantes LC 15.8/18.7mm
Douille E27 Thermoplastique M10x1 Noir Chemise semi-filetée avec bague
BAILEY
BAI Douille E27 Thermoplastique M10x1 Noir Chemise semi-filetée avec bague 58x54mm
Douille R7s Céramique 118MM 6A 250V T250 avec câbles 0.75mm² 250mm
BAILEY
BAI Douille fonctionnelle R7s Céramique 118MM 6A 250V T250 avec câbles Section 0.75mm² 250mm
BEE Douille fonctionnelle G12 4A 750V T300C 300mm
BAILEY
BEE Douille fonctionnelle G12 4A 750V T300C 300mm - pour lampes LED ou lampes à décharge
Douille E27 Porcelaine 4A 500V 5KV T180 avec trous pour vis M4
BAILEY
BAI Douille E27 Porcelaine 4A 500V 5KV T180 avec trous pour vis M4 pour éclairage public
Douille E27 Bakélite M10x1 Noir Chemise lisse 39x54mm Max 250V 4A T190
BAILEY
BAI Douille fonctionnelle E27 Bakélite Filetage M10x1 Noir Chemise lisse 39x54mm Max 250V 4A T190
Douille E14 Thermoplastique M10x1 Noir Chemise lisse 26x52mm
BAILEY
BAI Douille fonctionnelle E14 Thermoplastique Filetage M10x1 Noir Chemise lisse 26x52mm
Douille E14 Thermoplastique M10x1 Noir Chemise semi-filetée avec bague
BAILEY
BAI Douille E14 Thermoplastique M10x1 Noir Chemise semi-filetée avec bague 43x52mm
BJB 25.830.1000.00 Douille G9 Céramique pour lampes halogènes ou LED
BAILEY
BJB 25.830.1000-002-04 25.830.1000.00 Douille G9 Céramique pour lampes halogènes à haute tension ou LED
Douille Porcelaine E27 avec Support M10x1 et Terre 180°C 500V 4A 41x60mm
BAILEY
BAI Douille Porcelaine E27 avec Support M10x1 et Terre 180°C 500V 4A 41x60mm - pour luminaires ou lanternes d'éclairage public
Douille en Aluminium E27 Bronze antique M10 Kit complet Classe 2 Max 60W
BAILEY
BAI Douille en Aluminium E27 Bronze antique M10 Kit complet Classe 2 Max 60W - A combiner avec cordons textiles et rosaces - patères pour créer suspension décorative personnalisée
Douille 'Retro' aluminium E27 Gaine bronze antique et serre-câble M10
BAILEY
BAI Douille 'Retro' aluminium E27 Gaine bronze antique et serre-câble M10 filetage creux Kit complet Classe 2 Max 60W
Douille 'Retro' aluminium E27 Gaine noir et serre-câble M10
BAILEY
BAI Douille 'Retro' aluminium E27 Gaine noir et serre-câble M10 filetage creux Kit complet Classe 2 Max 60W
Douille en porcelaine E27 Noir avec serre-câble plastique noir Classe 2
BAILEY
BAI Douille en porcelaine E27 Noir avec serre-câble plastique noir Classe 2 Max 60W