Sauermann Industrie Sauermann Industrie (77 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Pompe en goulotte Delta Pack 80X60 Blanche - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Kit complet d'installation Delta Pack 80x60 Ivoire RAL9001 - Débit max 20l/h - Goulotte 750mm - Coude à ouverture facile - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon
Mini pompe à piston monobloc Si-10 Univers'L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Mini pompe monobloc Si-10 Univers'L - Kit complet pompes et accessoires de montage - Débit max 20l/h - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon - Intégration parfaite dans les DELTA PACK et tout système en coude
Mini pompe à piston bi-bloc Si-30 - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Mini pompe à piston bi-bloc pour installation déportée - Débit max 20l/h - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon
Mini pompe à piston bi-bloc SI-20 Nouvelle génération - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Mini pompe bi-bloc Si-20 pour installation dans un mini-split ou en goulotte - Débit max 20l/h - Dispositif anti siphon pré-installé - Rapport taille / performance / niveau sonore à la pointe du marché
Pompecentrifuge Si-83 Pack 1 avec bac 2L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Pompe centrifuge monobloc Si-83 Pack 1 avec réservoir 2L - Pour applications résidentielles (Clim < 20 kW)
Pompe en goulotte Delta Pack 80X60 Ivoire - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Kit complet d'installation Delta Pack 80x60 Blanche RAL9003 - Débit max 20l/h - Goulotte 750mm - Coude à ouverture facile - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon
Pompe centrifuge Si-82 Pack 1 avec bac 2L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Pompe centrifuge monobloc Si-82 Pack 1 avec réservoir 2L - Version Clim - Débit max 500l/h
Pompe à piston monobloc Si-60 avec bac 0,5L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Pompe à piston monobloc avec bac 0,5L pour application climatisation - Débit max 20l/h
Pompe centrifuge pour cassette Si-2052 - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Kit de maintenance SI2052 avec pompe centrifuge pour cassette jusqu'à 20 kW - Compatible avec la plupart des standards du marché
Pompe ultra-plate pour vitrine réfrigérée Si-1931
SAUERMANN INDUSTRIE
Pompe à membrane pour applications vitrines et comptoirs réfrigérés - Corps en Inox - Profil ultra plat 8cm - Livrée avec tablette anti-biofilm Gel Clear
Kit OMEGA PACK OP-20 - Pompe bi-bloc carénée - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Kit complet pour installation sous un climatiseur mural - Coloris RAL9003 blanc - Débit max 20l/h - Dispositif anti siphon pré installé
Mini pompe à piston bi-bloc Si-33 - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Mini pompe à piston bi-bloc pour installation déportée - Débit max 30l/h - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon
Pompe centrifuge SI1805 avec bac 0,5L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Pompe centrifuge monobloc SI1805 avec réservoir 0,5L faible hauteur pour une installation aisée
Pompe centrifuge Si-83 Pack 2 avec bac 2L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Pompe centrifuge monobloc Si-83 Pack 2 avec réservoir 2L - Pour applications résidentielles (Chaudière < 40 kW)
Pompe centrifuge SI1830 avec bac 0,5L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Pompe centrifuge monobloc SI1830 avec réservoir 0,5L pour chaudière à condensation à fioul, résitante aux condensats chauds et acides
Pompe centrifuge SI1850 avec bac 3,8L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Pompe centrifuge monobloc SI1850 avec réservoir 3,8L - Haut débit 1100l/h - Grande hauteur de relevage 10m - Haute résistance
Pompe centrifuge Si-82 Pack 2 avec bac 2L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Pompe centrifuge monobloc Si-82 Pack 2 avec réservoir 2L - Version Chauffage - Débit max 500 l/h
Pompe centrifuge Si-82 Pack 2 + pH Safe avec bac 2L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Pompe centrifuge monobloc Si-82 Pack 2 avec cartouche de neutralisation pH Safe 1 - Version Chauffage - Débit max 500 l/h
Flotteurs pour bac de détection de S-10'L / Delta Pack - Lot de 5 pcs
SAUERMANN INDUSTRIE
Flotteurs pour bac de détection de S-10'L / Delta Pack - Lot de 5 pcs. Pour pompe Sauermann mono-bloc.
Rouleau de tube PVC transparent  D= 6 mm, longueur 50 m (1/4)
SAUERMANN INDUSTRIE
Rouleau de tube PVC transparent D= 6 mm, longueur 50 m (1/4). Tube PVC transparent pour raccorder la pompe à la sortie d'évacuation.
Flotteurs pour bloc de détection SI2958 (Si-20, Si-30, Si-33) - Lot de 5 pcs
SAUERMANN INDUSTRIE
Flotteurs pour bloc de détection SI2958 (Si-20, Si-30, Si-33) - Lot de 5 pcs. Pour mini-pompes Sauermann bi-bloc.