Luminaire encastré fonctionnel Aric Luminaire encastré fonctionnel Aric (29 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
DALLE BKL 600x600 LED 40W 4000K 4000lm UGR22 50000h
ARIC
Panneau/dalle 600x600mm LED 41,8W 4000K 3600lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Bon confort visuel (UGR< 22 + no flickering). Installation encastrée ou saillie (accessoire à prévoir).
DALLE PREMIUM 600x600 LED 39,5W 4000K 3800lm UGR19 50000h dimmable
ARIC
Panneau/dalle PREMIUM 600x600mm LED 39,5W 4000K 3800lm 50000h, alimentation fournie dimmable par coupure de phase (TRIAC), connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
DALLE BKL PREMIUM 600x600 LED UGR19 40W 3000K 3850lm dimmable TRIAC
ARIC
Panneau/dalle BKL PREMIUM 600x600mm LED 40W 3000K 3850lm 50000h, alimentation dimmable par coupure de phase (TRIAC) fournie, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
DALLE BKL PREMIUM 600x600 LED UGR19 40W 4000K 3850lm 50000h
ARIC
Panneau/dalle BKL PREMIUM 600x600mm LED 40W 4000K 3850lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
DALLE BKL PREMIUM 300x1200 LED UGR19 41,8W 4000K 3800lm 50000h
ARIC
Panneau/dalle BKL PREMIUM 300x1200mm LED 41,8W 4000K 3800lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
DALLE IP66 600x600 LED 36W 4000K 3600lm UGR19 50000h
ARIC
Panneau/dalle 600x600mm IP66 IK07 LED 36W 4000K 3600lm 50000h, alimentation IP65 fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19).
DALLE BKL 600X600 LED 40W CCT 3000-3500-4000K 4000lm UGR19 50000h
ARIC
Panneau/dalle BKL 600x600mm LED 40W CCT 3000-3500-4000K 4000lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
DALLE PREMIUM 600x600 LED 40W 4000K 3800lm UGR19 50000h
ARIC
Panneau/dalle PREMIUM 600x600mm LED 40W 4000K 3800lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
DALLE BKL PREMIUM 600x600 LED UGR19 40W 3000K 3850lm 50000h
ARIC
Panneau/dalle BKL PREMIUM 600x600mm LED 40W 3000K 3850lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
DALLE BKL PREMIUM 600x600 LED UGR19 40W 4000K 3850lm DALI
ARIC
Panneau/dalle BKL PREMIUM 600x600mm LED 40W 4000K 3850lm 50000h, alimentation DALI fournie, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
DALLE BKL 600x600 LED haute efficacité 22W 4000K 3750lm UGR19 50000h
ARIC
Panneau/dalle BKL Haute efficacité (170lm/W) 600x600mm LED 22W 4000K 3750lm 50000h, alimentation 650mA fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
DALLE BKL PREMIUM 300x1200 LED UGR19 41,8W 4000K 3800lm dimmable TRIAC
ARIC
Panneau/dalle BKL PREMIUM 300x1200mm LED 41,8W 4000K 3800lm 50000h, alimentation dimmable par coupure de phase (TRIAC) fournie, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
DALLE BKL PREMIUM 600x600 LED UGR19 40W 4000K 3850lm dimmable TRIAC
ARIC
Panneau/dalle BKL PREMIUM 600x600mm LED 40W 4000K 3850lm 50000h, alimentation dimmable par coupure de phase (TRIAC) fournie, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
DALLE SENSOR DIP 600X600 36W 2CCT (3000K/4000K) 4320lm 50000h sensor IR intégré
ARIC
Panneau/dalle SENSOR DIP 600x600mm blanc LED 36W CCT 3000/4000K avec inter déporté 4320lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free). Détecteur PIR et crépusculaire intégré
DALLE BKL PREMIUM 300x1200 LED UGR19 41,8W 3000K 3600lm 50000h
ARIC
Panneau/dalle BKL PREMIUM 300x1200mm LED 41,8W 3000K 3600lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
DALLE IP66 600x600 LED 36W 3000K 3600lm UGR19 50000h
ARIC
Panneau/dalle 600x600mm IP66 IK07 LED 36W 3000K 3600lm 50000h, alimentation IP65 fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19).
DALLE BKL PREMIUM 300x1200 LED UGR19 41,8W 3000K 3600lm dimmable TRIAC
ARIC
Panneau/dalle BKL PREMIUM 300x1200mm LED 41,8W 3000K 3600lm 50000h, alimentation dimmable par coupure de phase (TRIAC) fournie, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
DALLE MODULO 300x1200 UGR19 25W 2CCT (3000K/4000K) 3500lm 50000h blanc
ARIC
Panneau/dalle MODULO 300x1200mm blanc LED 25W CCT 3000/4000K avec inter déporté 3500lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
Module LED blanc UGR19 pour dalle MODULO, 12,5W CCT 3000/4000K 1750lm 50000h
ARIC
Module LED blanc UGR< 19 pour personnalisation des dalles MODULO, 12,5W CCT 3000/4000K 1750lm 50000h, driver 950mA non fourni
DALLE MODULO 300x1200 UGR16 25W 2CCT (3000K/4000K) 3500lm 50000h blanc et silver
ARIC
Panneau/dalle MODULO 300x1200mm blanc/silver LED 25W CCT 3000/4000K avec inter déporté 3500lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 16 + flicker free).
DALLE MODULO 600x600 UGR19 25W 2CCT (3000K/4000K) 3500lm 50000h blanc
ARIC
Panneau/dalle MODULO 600x600mm blanc LED 25W CCT 3000/4000K avec inter déporté 3500lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
DALLE MODULO 600x600 UGR16 25W 2CCT (3000K/4000K) 3500lm 50000h blanc et silver
ARIC
Panneau/dalle MODULO 600x600mm blanc/silver LED 25W CCT 3000/4000K avec inter déporté 3500lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 16 + flicker free).
Module LED noir UGR16 pour dalle MODULO, 12,5W CCT 3000/4000K 1500lm 50000h
ARIC
Module LED noir UGR< 16 pour personnalisation des dalles MODULO, 12,5W CCT 3000/4000K 1500lm 50000h, driver 950mA non fourni
DALLE MODULO 625x625 UGR19 25W 2CCT (3000K/4000K) 3500lm 50000h blanc
ARIC
Panneau/dalle MODULO 625x625mm blanc LED 25W CCT 3000/4000K avec inter déporté 3500lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).