Outillage général Bizline Outillage général Bizline (149 produits)


Clé d'armoire en croix universelle
BIZLINE
Clé d'armoire en croix universelle. Outil essentiel pour ouvrir et fermer armoires diverses. Facilité d'utilisation et polyvalence. Robuste et durable. Idéale pour professionnels.
Boîtier à clés d'armoire universelles
BIZLINE
Boîtier à clés d'armoire universelles. 20 empreintes dans un seul outil ! Compact et multiusage (maintenance gaz et eau, climatisation, ventilation, chauffage, sanitaire, etc.).
Coffret de douilles traversantes spécial tige filetée 38 pièces
BIZLINE
Coffret de douilles traversantes spécial tige filetée 38 pièces en acier chrome vanadium. Composé de 13 douilles, 20 embouts, 1 rallonge, 1 clé à cliquet percée réversible, 1 cardan universel, 1 porte-embouts.
Coffret de douilles 37 pièces
BIZLINE
Coffret de douilles 37 pièces en acier chrome vanadium. Finition satinée. Composé de 12 douilles, 20 embouts, 2 rallonges, 1 clé à cliquet, 1 cardan universel, 1 porte-embout.
Clé à molette à cliquet 250 mm ouverture mâchoire 32 mm
BIZLINE
Clé à molette à cliquet 250 mm ouverture mâchoire 32 mm. Serrer/Desserrer avec plus de facilité ! Acier chrome molybdène. Manches bi-matière. Meilleure maniabilité grâce à la matière et à la forme du manche.
Coffret de clés à cliquet 7 tailles 8/10/11/12/13/17/19 mm
BIZLINE
Coffret de clés à cliquet 7 tailles 8/10/11/12/13/17/19 mm en acier chrome vanadium, avec finition polie.
Clé polygonale à cliquet réversible 2 tailles 10/13 mm
BIZLINE
Clé polygonale à cliquet réversible 2 tailles 10/13 mm. 1 clé = 2 tailles. Dimensions (mm) : 10/13. Leviers d'inversion intégrés.
Jeu de clés à pipe débouchées 12 pans 6 tailles 6/7/8/10/13/17 mm
BIZLINE
Jeu de clés à pipe débouchées 12 pans 6 tailles 6/7/8/10/13/17 mm en acier chrome vanadium, avec finition polie.
Clé polygonale à cliquet réversible 4 tailles 10/13/17/19 mm
BIZLINE
Clé polygonale à cliquet réversible 4 tailles 10/13/17/19 mm. Pratique : 1 clé = 4 tailles ! Dimensions (mm) : 10/13/17/19. Leviers d'inversion intégrés.
Cutter 25 mm avec système de blocage de lame
BIZLINE
Cutter 25 mm avec lame sécable en 7 sections et blocage manuel pour coupe précise et sécurité accrue. Lame SK2 noire pour efficacité et durabilité.
Jeu de 10 lames pour cutter BIZ 700343
BIZLINE
Découvrez notre jeu de 10 lames pour cutter. Faites en acier de carbone et sécables en 8 sections. Cela correspondra parfaitement au cutter 700343.
Cutter pliable ergonomique avec lame trapèze
BIZLINE
Cutter ergonomique avec lame trapèze, changement rapide en 3s, poignée confort bi-matière, contrôle précis et clip ceinture pour accès aisé.
Jeu de 10 lames pour cutter BIZ700346
BIZLINE
Jeu de 10 lames pour cutter BIZ700346. La forme en trapèze permet une utilisation dans les 2 sens.
Massette 1.25 kg avec manche tri-matière
BIZLINE
Massette 1.25 kg, manche tri-matière anti-vibration, revêtement caoutchouc anti-dérapant. Nylon résistant aux chocs. Manche ergonomique, tête indémanchable en acier forgé C45, chanfreinée anti-éclat. Peinture époxy noire.