Relais de contrôle Crouzet Relais de contrôle Crouzet (35 produits)


Relais de contrôle de niveau ENR, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau ENR, plage de mesure 5-100 k', 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de courant EIH 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 22,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de courant EIH, monophasé, plage de mesure 0,1-10 A, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm
Relais de contrôle de niveau ENRM, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau ENRM, plage de mesure 250 '-1 M', 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de tension EUH, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, 22,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de tension EUH, monophasé, plage de mesure 15-600 VAC/DC, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm
Contrôleur de niveau de liquide, sondes en acier inoxydable, -10 °C à +65 °C
CROUZET
Lot de 3 contrôleurs de niveau de liquide, sondes de capteur en acier inoxydable, -10 °C à +65 °C, compatibles avec ENR, ENRM et HNM
Relais de contrôle de courant EIL, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 22,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de courant EIL, monophasé, plage de mesure 2-500 mA, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm
Relais de contrôle de tension EUL, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, 22,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de tension EUL, monophasé, plage de mesure 0,2-60 VAC/DC, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm
Relais de contrôle de niveau HNM, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, 35 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau HNM, Plage de mesure 250 '-1 M', 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, Rail DIN, 35 mm
Relais de contrôle de courant MIC, 24-240 VAC/VDC, 1 C/O, 5 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de courant MIC, monophasé, plage de mesure 2-20 A, 24-240 VAC/VDC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de courant HIH, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 35 mm
CROUZET
Relais de contrôle de courant HIH, monophasé, plage de mesure 0,1-10 A, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 35 mm
Relais de contrôle de phase MWS2, 208-480 VAC, 2 C/O, 5 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de phase MWS2, triphasé, plage de mesure 183-484 VAC, 208-480 VAC, 2 C/OI, 5 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de phase MWS, 208-440 VAC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de phase MWS, triphasé, plage de mesure 183-528 VAC, 208-440 VAC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de vitesse HSV, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 35 mm
CROUZET
Relais de contrôle de vitesse HSV, Plage de mesure 0,5 s - 1 s - 5 s - 10 s - 1 min - 5 min - 10 min, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, Rail DIN, 35 mm
Relais de contrôle de tension MUS80, 24-48 VAC/VDC, 1 C/O, 5 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de tension MUS80, monophasé, plage de mesure 20-80 VAC/DC, 24-48 VAC/VDC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de phase MWA, 208-480 VAC, 1 C/O, 5 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de phase MWA, triphasé, plage de mesure 183-528 VAC, 208-480 VAC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de fréquence HHZ, 120-277 VAC, 2 C/O, 5 A, 35 mm
CROUZET
Relais de contrôle de fréquence HHZ, Plage de mesure 40-70 Hz, 120-277 VAC, 2 C/O, 5 A, Rail DIN, 35 mm
Relais de contrôle de phase et de tension H3US, 220-480 VAC, 2 C/O, 5 A, 35 mm
CROUZET
Relais de contrôle de phase et de tension H3US, triphasé, plage de mesure 194-528 VAC, 220-480 VAC, 2 C/O, 5 A, rail DIN, 35 mm
Relais de contrôle de phase et de tension HWUA, 220-480 VAC, 1 C/O, 5 A, 35 mm
CROUZET
Relais de contrôle de phase et de tension HWUA, triphasé, plage de mesure 194-528 VAC, 220-480 VAC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 35 mm
Relais de contrôle de tension MUS260, 110-240 VAC/VDC, 1 C/O, 5 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de tension MUS260, monophasé, plage de mesure 65-260 VAC/DC, 110-240 VAC/VDC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 17,5 mm
Contrôleur de niveau de liquide, sondes en acier inoxydable, -20 °C à +165 °C
CROUZET
Lot de 3 contrôleurs de niveau de liquide, sondes de capteur en acier inoxydable, -20 °C à +165 °C, compatibles avec ENR, ENRM et HNM
Relais de contrôle de courant HIL, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 35 mm
CROUZET
Relais de contrôle de courant HIL, monophasé, plage de mesure 2-500 mA, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 35 mm
Relais de contrôle de tension MUSF260, 110-240 VAC/VDC, 1 C/O, 5 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de tension MUSF260, monophasé, plage de mesure 65-260 VAC/DC, 110-240 VAC/VDC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 17,5 mm