Relais temporisé Omron Electronics Relais temporisé Omron Electronics (415 produits)


MINUT ELECTRO 17,5MM MULTIFONCT
OMRON ELECTRONICS
17,5 mm, multiplage, 8 fonctions, smartlock, multitension 24-230 vc.a./24-48 vc.c., 1 x temporisé, 5 a, bornes à visser
Minuterie, embrochable, 11-pin, DI  DPDT, 5 A, 100-240 VAC, 100-125VDC
OMRON ELECTRONICS
Temporisation, enfichable, 11 broches, din 48 x 48 mm, multifonction, 0,05 s-300 h, dpdt, 5 a, 100 à 240 v c.a., 100 à 125 v c.c.
Minuterie, embrochable, 11-pin, DI 00 h, DPDT, 5 A, 24-48VAC, 12-48VDC
OMRON ELECTRONICS
Temporisation, enfichable, 11 broches, din 48 x 48 mm, multifonction, 0,05 s-300 h, dpdt, 5 a, 24-48 v c.a., 12-48 v c.c.
MINUT ELECTRO 22,5 MM MULTIFONCTION
OMRON ELECTRONICS
22,5 mm, multiplage, 8 fonctions, multitension 24-240 vc.a./c.c., 1 x temporisé, spdt, 5 a, bornes à visser, 0,1 s à 1.200 h
MINUT ELECTRO 22,5 MM MULTIFONCTION
OMRON ELECTRONICS
22,5 mm, multiplage, 4 fonctions, multitension 24-240 vc.a./c.c., 1 x temporisé, spdt, 5 a, bornes à visser, 0,1 s h 1.200 h
MINUT DIGI 48X48 SOC8BR 1224VCACC
OMRON ELECTRONICS
Timer, enfichable, 8 broches, din 48x48 mm, type économique, entrée sans tension, sortie par contact (spdt limite de temps) , alimentation 12 à 48 vdc/24 vac
MINUT ELECTRO 4FONCT 1RT 3A250VCA
OMRON ELECTRONICS
Miniature, multiplage jusqu'à 10 min., multifonction, 24 vc.c., 1 inverseur, 3 a, montage sur socle
MINUT DIGI 48X48 SOC8BR 100240VCA
OMRON ELECTRONICS
Timer, enfichable, 8 broches, din 48x48 mm, type économique, entrée sans tension (npn)/entrée de tension (pnp) (commutable), sortie par contact (spdt limite de temps) , alimentation 100 à 240 vca
MINUT DIGI 48X48 SOC11BR 100240VCA
OMRON ELECTRONICS
Timer, enfichable, 11 broches, din 48x48 mm, type standard, entrée sans tension (npn)/entrée de tension (pnp) (commutable), sortie par contact (spdt à limite de temps), alimentation 100 à 240 vc.a.
MINUT DIGI 48X48 SOC11BR 1224VCACC
OMRON ELECTRONICS
Timer, enfichable, 11 broches, din 48x48 mm, type standard, entrée sans tension (npn)/entrée de tension (pnp) (commutable), sortie par contact (spdt à limite de temps), alimentation 12 à 48 vdc/24 vac
Minuterie, embrochable, 8-pin, 1/16, DPDT, 5A, 100-240 VAC, 100-125VDC
OMRON ELECTRONICS
Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16 din (48 x 48 mm), temporisation double activé/désactivé, pas de scintillement au démarrage, 0,05 s-300 h, dpdt, 5 a, 100 à 240 v c.c., 100-125 v
Minuterie, embrochable, 8-pin, 1/16e-shot-delay, 0.05s-300h, DPDT, 5 A
OMRON ELECTRONICS
Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16 din (48 x 48 mm), activé/clignotements activé/désactivé/intervalle/délai à une impulsion, 0,05 s-300 h, dpdt, 5 a
MINUT ELECTRO 22,5 MM DOUBLE
OMRON ELECTRONICS
22,5 mm, multiplage, clignottement, temps réglable séparément, multitension 24-240 vc.a./c.c., 1 x temporisé, spdt, 5 a, bornes à visser
MINUT ELECTRO 22,5 MM MULTIFONCTION
OMRON ELECTRONICS
22,5 mm, multiplage, 8 fonctions, multitension 24-240 vc.a./c.c., 1 x temporisé + 1 x direct ou temporisé, dpdt, 5 a, bornes à visser, 0,1 s à 1.200 h
MINUT ELECTRO 4FONCT 4RT 5A250VCA
OMRON ELECTRONICS
Minuterie miniature, multiplage jusqu'à 10 min., multifonction, 24 vc.c., 4 inverseur, 3 a, montage sur socle
MINUT ELECTRO 22,5 MM MULTIFONCTION
OMRON ELECTRONICS
22,5 mm, multiplage, 4 fonctions, multitension 24-240 vc.a./c.c., 1 x temporisé + 1 x direct ou temporisé, dpdt, 5 a, bornes à visser, 0,1 s à 1.200 h
Minuterie, embrochable, 8-pin, 1/16 0.05s-300h, DPDT (iNF. inst.), 5 A
OMRON ELECTRONICS
Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16 din (48 x 48 mm), on/clignotements-on/off/intervalle/délai à une impulsion, 0,05 s-300 h, dpdt (dont inst.), 5 a
Minuterie, embrochable, 8-pin, 1/16-300h, DPDT, 5A, 24-48VAC, 12-48VDC
OMRON ELECTRONICS
Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16 din (48 x 48 mm), temporisation double activé/désactivé, pas de scintillement au démarrage, 0,05 s-300 h, dpdt, 5 a, 24-48 v c.a., 12-48 v c.c.
Minuterie, embrochable, 8-pin, 1/16e-shot-delay, 0.05s-300h, DPDT, 5 A
OMRON ELECTRONICS
Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16 din (48 x 48 mm), activé/clignotements activé/désactivé/intervalle/délai à une impulsion, 0,05 s-300 h, dpdt, 5 a
MINUT ELECTRO 17,5MM 4FONCT
OMRON ELECTRONICS
17,5 mm, multiplage, 4 fonctions, smartlock, multitension 24-230 vc.a./24-48 vc.c., 1 x temporisé, 5 a, bornes à visser
MINUT ELECTRO 17,5MM TRAVAIL
OMRON ELECTRONICS
17,5 mm, multiplage, temporisation front montant, smartlock, multitension 24-230 vc.a./24-48 vc.c., 1 x temporisé, 5 a, bornes à visser
MINUT ELECTRO 17,5MM MULTIFONCT
OMRON ELECTRONICS
17,5 mm, multiplage, 8 fonctions, smartlock, multitension 24-230 vc.a./24-48 vc.c., 1 x temporisé, 5 a, bornes à ressort