Sonnette et carillon Legrand Sonnette et carillon Legrand (40 produits)


Sonnette Salsa avec porte-étiquette IP44 IK06
LEGRAND
Sonnette bouton-poussoir Salsa avec porte-étiquette IP44 IK05 - fixation à vis en saillie
Sonnette Salsa avec porte-étiquette IP30 IK06
LEGRAND
Sonnette bouton-poussoir Salsa avec porte-étiquette IP30 IK05 classe II - lumineux U maximum 230V - fixation à vis en saillie
Carillon 230V~ - 50/60 Hz - emballage traditionnel
LEGRAND
Carillon électromécanique 230V~ 50Hz à 60 Hz classe II 75dB à 1m avec transformateur incorporé 8V~ à 12V~ livré en emballage traditionnel - à associer avec avec un bouton-poussoir - blanc
Carillon électromécanique 110V~ à 230V~ 50Hz à 60Hz 2 tons
LEGRAND
Carillon électromécanique 110V~ à 230V~ 50Hz à 60Hz 2 tons - fonctionne avec bouton-poussoir lumineux référence 041645
Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc
LEGRAND
Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc IP20 IK04 80dB à 1m - fixation à vis en saillie
Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ emballage traditionnel blanc
LEGRAND
Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ 75dB à 1m emballage traditionnel - à associer avec avec un bouton-poussoir - blanc
Sonnerie Lido 230V~ 50Hz à 60Hz classe II avec transformateur incorporé blanc
LEGRAND
Sonnerie Lido 230V~ 50Hz à 60Hz classe II avec transformateur incorporé - blanc IP20 IK04 80dB à 1m - fixation à vis en saillie
Détecteur de passage infrarouge 230V~ - IP42 IK04
LEGRAND
Détecteur de passage infrarouge pour magasin et hall d'entrée 230V~ 50Hz à 60Hz - IP42 IK04 - environ 7 secondes de temporisation entre 2 détections
Cloche bronze poli IP20 IK02 hauteur 117mm et D=115mm
LEGRAND
Cloche bronze poli IP20 IK02 hauteur 117mm et D=115mm - 8VA - 50Hz à 60Hz - 94dB à 1m - livrée avec support
Sonnerie Lido 8 V~ 50Hz à 60Hz -finition blanc
LEGRAND
Sonnerie Lido 8V~ 50Hz à 60Hz blanc IP20 IK04 79dB à 1m - fixation à vis en saillie
Sonnette IP44 pour kit carillon Confort - blanc
LEGRAND
Sonnette sans fils IP44 alimentation par 1 pile CR2032 fournie pour kit carillon Confort - portée 100m - blanc