Switch Ethernet industriel Weidmuller Switch Ethernet industriel Weidmuller (239 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Weidmuller 1240840000 Switch FE non administrable, BasicLine, 5xRJ45
WEIDMULLER
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, 5x RJ45, -10 °C...60 °C, IP30 Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
Weidmuller 2682150000 Switch Fast/Gigabit Ethernet non administrable, EcoLine, 16xRJ45
WEIDMULLER
IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut
Weidmuller 1240900000 Switch Ethernet Industriel non administrable, BasicLine, 8x RJ45 Fast Ethernet
WEIDMULLER
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, 8x RJ45, -10 °C...60 °C, IP30 Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
Weidmuller 2828580000 Switch  FE/GE non administrable, EcoLine B, PROFINET Classe A, 16xRJ45
WEIDMULLER
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, 16x RJ45, -10 °C...60 °C, IP40 Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
Weidmuller 2828540000 Switch FE/GE non administrable, EcoLine B, PROFINET Classe A, 5xRJ45
WEIDMULLER
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, 5x RJ45, -10 °C...60 °C, IP40 Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
Weidmuller 2828550000 Switch  FE/GE non administrable, EcoLine B, PROFINET Classe A, 8xRJ45
WEIDMULLER
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, 8x RJ45, -10 °C...60 °C, IP40 Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
Weidmuller 1241000000 Switch Fast Ethernet non administrable, ValueLine, 16x RJ45
WEIDMULLER
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, 16x RJ45, 0 °C...60 °C, IP30 Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
Weidmuller 2682600000 Convertisseur série/Ethernet et passerelle Modbus TCP /RTU / ASCII
WEIDMULLER
IP30, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, température de fonctionnement-40 °C...70 °C
Weidmuller 2682350000 Switch  Full GE administrable, AdvanceLine, PROFINET Classe B, 8xRJ45
WEIDMULLER
EtherNet/IP, 8xRJ45, IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut
Weidmuller 2682280000 Switch  FE administrable, AdvanceLine, PROFINET Classe A, 8xRJ45
WEIDMULLER
Adapté à EtherNet/IP, 8xRJ45, IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut
Weidmuller 2682370000 Switch  Full GE administrable, AdvanceLine, PROFINET Classe B, 16xRJ45, 8xSFP
WEIDMULLER
EtherNet/IP, 16xRJ45, 8xGE SFP, IP30, température de fonctionnement -40..+85 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut
Weidmuller 2682450000 Module SFP 100 Mbit Fast Ethernet, Multimode, LC-Duplex, 4 km
WEIDMULLER
Switch, module SFP 100 Mbit Fast Ethernet, Multimode, LC-Duplex, 4 km Ethernet Industriel - Composants Actifs
Weidmuller 2682490000 Module SFP Gigabit Ethernet, Multimode, LC-Duplex, 2 km
WEIDMULLER
Switch, module SFP Giga Ethernet, Multimode, LC-Duplex, 4 km Ethernet Industriel - Composants Actifs
Weidmuller 2682440000 Injecteur PoE+ GE, Ecoline, 2xRJ45, 2xPoE+
WEIDMULLER
30W @ 12...23.9V DC / 60W @ 24...57V DC, 2xRJ45, 2xPoE+, IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation 12/24/48 V DC
Weidmuller 2740420000 Switch FE/GE administrable, AdvanceLine, PROFINET Classe A, 8xRJ45, 2xCombo
WEIDMULLER
Adapté, EtherNet/IP, 8xRJ45, 2xCombo(GE SFP ou RJ45), IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut
Weidmuller 2682250000 Switch  FE/GE administrable, AdvanceLine Lite, PROFINET Classe A, 5xRJ45
WEIDMULLER
Adapté à EtherNet/IP, 5xRJ45, IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut
Weidmuller 2828570000 Switch GE non administrable, EcoLine B, PROFINET Classe A, 8xRJ45
WEIDMULLER
Commutateur réseau, unmanaged, Gigabit Ethernet, 8x RJ45, -10 °C...60 °C, IP40 Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
Weidmuller 2908030000 Switch FE/GE non administrable, BasicLine B, PROFINET Classe A, 5xRJ45
WEIDMULLER
Adapté à EtherNet/IP, 5xRJ45, IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, 24 V AC
Weidmuller 2908040000 Switch FE/GE non administrable, BasicLine B, PROFINET Classe A, 8xRJ45
WEIDMULLER
Adapté à EtherNet/IP, 8xRJ45, IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, 24 V AC
Weidmuller 2778990000 Switch FE/GE administrable, SubstationLine, 19', 24xRJ45, 2xCombo, HV
WEIDMULLER
PROFINET Classe B, IEC 61850 MMS-Server, IEC 61850-3, 24xRJ45, 2xCombo(GE SFP ou RJ45), IP30, température de fonctionnement -40..+85 °C, alimentation redondante 110-220 VAC/DC
Weidmuller 2682430000 Switch Full GE administrable, AdvanceLine, PROFINET Classe B, 4xPoE+, 2xSFP
WEIDMULLER
EtherNet/IP, 4xGE 4PoE+, 2xGE SFP, IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut
Weidmuller 2682330000 Switch FE/GE administrable, AdvanceLine, PROFINET Classe A, 16xRJ45, 2xCombo
WEIDMULLER
Adapté à EtherNet/IP, 16xRJ45, 2xCombo(GE SFP ou RJ45), IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut