Vidéoprotection accessoires Vivotek Vidéoprotection accessoires Vivotek (60 produits)


Caméra IP Panoramique 5Mpx, focale fixe 1.47mm, WDR Pro, IP66/IK10
VIVOTEK
Caméra IP Panoramique 5Mpx, focale fixe 1.47mm, WDR Pro, IP66/IK10, supporte carte MicroSD/SDHC/SDXC - NDAA Compliant
Support en L pour FD9167-HT-v2, FD9367-EHTV-v2, FD9365-EHTV-v2 et FD9391-EHTV-v2
VIVOTEK
Support en L pour FD9167-HT-v2, FD9367-EHTV-v2, FD9365-EHTV-v2 et FD9391-EHTV-v2. Compatible également pour les caméras fisheye FE9380-HV, FE9382-EHV-v2, FE9391-EHV-v2
Boite de jonction étanche IP66
VIVOTEK
Boite de jonction étanche IP66 pour : FD9360H, FD9380H, IB9360H, IB9368HT, IB9380H, IB9388HT, IB9389(E)H, IB9389(E)HM, IB9389(E)HT, IB9389EH(T)V2, IT9360H, IT9380H, IB9383H(T)V, IB9399EHV, IB9399EHTV, IB9389EHVV3, IB9389EHTVV3
Parasurtenseur PoE extérieur 16KV
VIVOTEK
Parasurtenseur PoE extérieur 16KV avec une large plage de T° de fonctionnement -40°C à +85°C
Boite de jonction pour caméra Vivotek
VIVOTEK
Boite de jonction compatible avec les modèles VVK : FD9167-HT-v2, FD9367-EHTV-v2, FD9365-EHTV-v2, FD9391-EHTV-v2, IB9367-EHT-v2, IB9367-EHT-v2 (5-50MM), IB9365- EHTV-v2, IB9391-EHTV-v2