AE & T AE & T (2884 produits)


Sirène électronique 110dB TONALARM 24-260 Vca / 60-260 Vcc - 64 sons
AE & T
Sirène électronique 110dB TONALARM : robuste et compacte, adaptée aux ambiances sonores peu bruyantes.
Sirène Yotel 4 V2 100dB pour amplifier la sonnerie de tél.
AE & T
Pour PABX analogique uniquement - Amplificateur sonore pour téléphone, adapté à un environnement bruyant.
Sirène électronique 110dB TONALARM 10-60 Vcc - 64 sons - MED
AE & T
Sirène électronique 110dB TONALARM : robuste et compacte, adaptée aux ambiances sonores peu bruyantes.
Buzzer combine 80dB  à 10 cm feu LED rouge 24Vcc/ca IP65
AE & T
Le O50B est un combiné encastrable qui associe un buzzer bien audible et un voyant clignotant à LED très lumineux.
Mini sirène 104dB feu flash 0.5J 230Vca optique Rouge IP66
AE & T
Le MINITL associe une sirène efficace (audible à 32 m) avec un feu flash 0,5 Joules. Ce combiné compact est recommandé pour les ambiances sonores moyennement bruyantes ou sur les postes de travail.
Combiné xénon 5J/110 dB TONAFLASH 230 +/-10% Vca - Rouge - 64 sons
AE & T
Combiné compact associant une sirène de 110 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d'alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marine
Relais téléphonique analogique pour amplifier le signal d'appel
AE & T
Le RT108 est un relais de signalisation d'appel téléphonique multifonctions, présenté dans un boîtier plastique mural facile à installer. Il permet de commander directement des avertisseurs ou des dispositifs d'alarmes..
Sirène électronique 120dB TONALARM 11.5-54 Vcc - 64 sons - MED
AE & T
Sirène T112 : robuste et adaptée aux ambiances sonores bruyantes et aux ateliers de grandes dimensions
Maxi feu de trafic LED Orange 48 - 260 Vcc/Vca d=140 mm IP65
AE & T
Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).
Feu LED multimode haute luminosité 10-14 Vcc / 16-33 Vcc - Bleu
AE & T
Feu LED compact haute luminosité. Le boitier autoextinguible, résistant au UV et IP66 le rend adapté à tous les environnements.
Feu tournant compact 25W 230Vca Rouge 150xd=100mm IP65
AE & T
Feu tournant compact bien visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).
Amortisseur de chocs lot de 10 Amortiflex pour angle saillant
AE & T
Les amortisseurs de chocs A101 protègent des impacts contre les angles saillants et se fixent avec un adhésif. Ils optimisent la visibilité du danger grâce à leur couleur jaune et noir.
Unité de contrôle 24V pour bordure Tapis et ruban montage sur rail DIN
AE & T
Les PRSU/4 forment, avec les capteurs sensibles (rubans, bordures ou tapis), un système de sécurité de Catégorie 3 avec 4 fils en sortie. - En option : alimentation en complément pour 230 Vca - 12Vcc
Amortisseur de chocs lot de 10 Amortiflex pour angle droit 90°
AE & T
Les amortisseurs de chocs ronds R101 protègent des impacts sur les angles droits 90° et se fixent avec un adhésif. Ils optimisent la visibilité du danger grâce à leur couleur jaune et noir.
Amortisseurs de chocs lot de 10 pour arêtes tranchantes
AE & T
Les amortisseurs de chocs G102 protègent des impacts contre les arêtes tranchantes. Ils optimisent la visibilité du danger grâce à leur couleur jaune et noir.
Feu LED multimode haute luminosité 48-260 Vcc/Vca - Rouge- IP66
AE & T
Feu LED compact haute luminosité. Le boitier autoextinguible, résistant au UV et IP66 le rend adapté à tous les environnements.
Feu flash compact xénon 5J 230+/-10% Vca - Orange - IP66
AE & T
Feu flash xénon 200 cd (optique transparente). Certifié EN 54-23 pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie.
Combiné xénon 5J/124 dB TONAFLASH 207-240 Vca - Rouge
AE & T
Combiné compact associant une sirène de 124 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d'alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marines
Sirène électronique 124dB TONALARM 100-240 Vca - 64 sons
AE & T
Sirène T121 : robuste et adaptée aux ambiances sonores extrêmement bruyantes et aux ateliers de grandes dimensions