Ebenoïd Ebenoïd (673 produits)


Axiome T1 E27 SSL AV blanc
EBENOÏD
Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse antivandale blanc, classe II, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:42 W, test au fil incandescent:650 °C
Axiome T1 E27 SSL HF AV blanc
EBENOÏD
Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:42 W, test au fil incandescent:650 °C
H62 E27 SSL blanc
EBENOÏD
Hublot 62 rond E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK08, IP44, montage en applique/plafond, puissance du système:15 W, test au fil incandescent:650 °C
Eo S19 LED 400lm 3000K blanc
EBENOÏD
Réglette LED Eo S19 400lm 3000K blanc, classe II, IK07, IP24, applique, puiss.:7 W, L70/B50 à 25°C:35000 h, L80/B10 à 25°C:35000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:57,1lm/W
Eo S19 LED 400lm 3000K inter PC 2P+T blanc
EBENOÏD
Réglette LED Eo S19 400lm 3000K interrupteur prise 2 pôles + terre blanc, classe I, IK07, IP24, applique, puiss.:7 W, L70/B50 à 25°C:35000 h, L80/B10 à 25°C:35000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:57,1lm/W
Eo S19 LED 400lm 3000K inter blanc
EBENOÏD
Réglette LED Eo S19 400lm 3000K interrupteur blanc, classe II, IK07, IP24, applique, puiss.:7 W, L70/B50 à 25°C:35000 h, L80/B10 à 25°C:35000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:57,1lm/W
Axiome T2 LED 2200lm 4000K IR blanc
EBENOÏD
Hublot LED Axiome T2 2200lm 4000K infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvements transversaux, IK08, IP54, applique/plafond, puiss.:20 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:110lm/W
Axiome T1 LED 1200lm 4000K HF AV blanc
EBENOÏD
Hublot LED Axiome T1 1200lm 4000K hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:12 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:100lm/W
Alizé T1 LED 1400lm 3000/4000K blanc
EBENOÏD
Hublot LED Alizé T1 1400lm 3000/4000K blanc, classe II, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:11,5 W, L70/B50:60000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:121,7lm/W
Axiome T1 LED 1200lm 4000K AV blanc
EBENOÏD
Hublot LED Axiome T1 1200lm 4000K antivandale blanc, classe II, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:12 W, L70/B50:50000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:100lm/W
Alizé T1 LED 1400lm 3000/4000K HFA blanc
EBENOÏD
Hublot LED Alizé T1 1400lm 3000/4000K hyperfréquence fixe type A blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:11,5 W, L70/B50:60000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:121,7lm/W
Eo S19 SSL Inter blanc
EBENOÏD
Réglette Eo S19 sans source lumineuse interrupteur blanc, classe II, IK07, IP24, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C
Sortie de câble 20/32A à griffes
EBENOÏD
Sortie de câble 20/32A à griffes blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:100 mm, hauteur d'appareil:100 mm
Axiome T2 2xE27 LED 1000lm 3000K IR blanc
EBENOÏD
Hublot LED Axiome T2 2 culots E27 1000lm 3000K infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvements transversaux, IK08, IP54, applique/plafond, puiss.:20 WL70/B50:35000 h, test fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W
Sortie de câble 16A à griffes
EBENOÏD
Sortie de câble 16A à griffes blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:75 mm, hauteur d'appareil:75 mm
Alizé T2 LED 2400lm 3000/4000K blanc
EBENOÏD
Hublot Alizé T2 LED 2000lm 3000/4000K blanc, classe II, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:17 W, L70/B50:60000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:141,2lm/W
Alizé T2 LED 2400lm 3000/4000K HFA blanc
EBENOÏD
Hublot Alizé T2 LED 2000lm 3000/4000K hyperfréquence fixe type A blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:17 WL70/B50:60000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:141,2lm/W
Pure Horizon T1 LED 1900lm 4000K blanc
EBENOÏD
Hublot LED Horizon T1 1900lm 4000K blanc, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:14 W, L70/B50:45000 h, L80/B10:45000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:135lm/W
Pure Horizon T1 LED 1900lm 4000K HF blanc
EBENOÏD
Hublot LED Horizon T1 1900lm 4000K hyperfréquence blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:14 W, L70/B50:45000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:135lm/W
Pure Horizon T1 1XE27 HF SSL blanc
EBENOÏD
Hublot Horizon T1 1 culot E27 détecteur hyperfréquence sans source lumineuse blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP65, montage en applique/plafond, puissance:12 W, test au fil incandescent:650 °C
Pure Horizon T1 1XE27 SSL blanc
EBENOÏD
Hublot Horizon T1 1 culot E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK10, IP65, montage en applique/plafond, puissance du système:12 W, test au fil incandescent:650 °C
Axiome T2 2xE27 SSL HF AV blanc
EBENOÏD
Hublot Axiome T2 2 culots E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:30 W, test au fil incandescent:650 °C
Orcade extra-plat carré T1 LED 1480lm 4000K blanc
EBENOÏD
Hublot LED Orcade extra-plat carré T1 1480lm 4000K blanc, classe II, IK08, IP44, applique/plafond, puiss.:15 W, L70/B50:25000 h, L80/B10:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:99,1lm/W
Sortie de câble 16A à vis
EBENOÏD
Sortie de câble 16A à vis blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:75 mm, hauteur d'appareil:75 mm