Integratech Integratech (2224 produits)


Speedy Slim ess 120cm 32W IP65 CTS 30-40-50K
INTEGRATECH
Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de montage en acier inoxydable inc
Speedy Slim ess 150cm 45W IP65 CTS 30-40-50K
INTEGRATECH
Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de montage en acier inoxydable inc
Alimentation led 24VDC 60W DIN-rail
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 60W DIN-rail, puissance de sortie:60 W, IP20
Alimentation led 24VDC 15W DIN-rail
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 15W DIN-rail, puissance de sortie:15 W, IP20
Disc 22W 3000K IP54 blanc RAL9003
INTEGRATECH
Disc 22W 3000K IP54 blanc RAL9003, classe II, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2090lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:19
Disc 22W 4000K IP54 blanc RAL9003
INTEGRATECH
Disc 22W 4000K IP54 blanc RAL9003, classe II, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2244lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 102lm/W, UGR:19
Unidriver 36W TRIAC/1-10V/DALI/push amplitude dim
INTEGRATECH
Unidriver 36W TRIAC/1-10V/DALI/push amplitude dim, classe I, puissance de sortie:36 W, IP20, variation 1-10V, variation DALI, variation avec bouton-poussoir:
Driver QT 36W flicker-free non-réglable
INTEGRATECH
Driver QT 36W flicker-free non-réglable, classe II, puissance de sortie:36 W, IP20
Streetlight adaptateur 60/80mm dark grey RAL9022
INTEGRATECH
Streetlight adaptateur 60/80mm dark grey RAL9022, type d'accessoire/pièce détachée:set de fixation
Panneau led Bright 36W 60x60 4000K RAL9016
INTEGRATECH
Panneau led Bright 36W 60x60 4000K RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W, 4280lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 120lm/W
Panneau led Bright 36W 30x120 3000K RAL9016
INTEGRATECH
Panneau led Bright 36W 30x120 3000K RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W, 4160lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 120lm/W
Alimentation led 24VDC 100W IP67 - 30 cm câble
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 100W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:100 W, IP67
Alimentation led 24VDC 60W IP67 - 30 cm câble
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 60W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:60 W, IP67
Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI
INTEGRATECH
Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de commande:DALI
Alimentation led 24VDC 240W IP65 - 30 cm câble
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 240W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:240 W, IP65
Panneau LED bright essential 60x60 30W 4000K
INTEGRATECH
Panneau LED de la gamme Bright Essential. Le panneau mesure 595 x 595 mm avec des bords de seulement 15,5 mm de large et est IP40. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LED
Speedy Slim ess 120cm 32W IP65 CTS 30-40-50K MW
INTEGRATECH
Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de montage en acier inoxydable inc
Driver QT 30W flicker-free non-réglable
INTEGRATECH
Driver QT 30W flicker-free non-réglable, classe II, puissance de sortie:30 W, IP20
Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016
INTEGRATECH
Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration
Panneau led Bright 36W 60x60 3000K RAL9016
INTEGRATECH
Panneau led Bright 36W 60x60 3000K RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W, 4160lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 120lm/W
Alimentation led raccord à vis 24VDC 100W IP20
INTEGRATECH
Alimentation led raccord à vis 24VDC 100W IP20, puissance de sortie:100 W