Theben Theben (658 produits)


Horloge journalière mécanique  avec réserve de marche  1 c  unipolaire blister
THEBEN
Interrupteur horaire mécanique modulaire. 1 Module. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact NO 16A. Minimum de programmation 15 min.
Minuterie escalier ELPA électromécanique tempo de 1 a 7 mn
THEBEN
minuterie escalier électromécanique. Fixation sur rail DIN. Temporisation 1 minute à 7 minutes. Sélection manuelle 3 ou 4 fils. Commande de marche forcée.
Détecteur mouvement theLuxa S 150° + 360°  blanc
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.
Horloge astronomique 1c 35 mm compatible Obelisk top 3 Bluetooth blister
THEBEN
Inter horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp de fonction -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.
Horloge hebdomadaire digitale 24h 7j 1 contact  230V. Prog OBELISK top 3 BLE
THEBEN
Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option
Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W noir Projecteur. IP65. 4100 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W blanc Projecteur. IP65. 4100 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Minuterie escalier electron 30s a 20 mn ELPA 7
THEBEN
minuterie escalierélectronique. Fixation sur rail DIN. Temporisation 30 sec à 20 minutes. Détection automatique 3 ou 4 fils. Préavis d'extinction intégré.
Détecteur mouvement theLuxa S 180°+ 360°  blanc
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noirProjecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Détecteur présence encastré plafond 360° 1 contact
THEBEN
Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc Projecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Horloge hebdomadaire digitale 1 module 24h 7j 1 c  inv 56 pas de programmes blister
THEBEN
Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 1Module. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56 pas de programme.
Horloge journalière mécanique avec réserve de marche
THEBEN
Interrupteur horaire mécanique modulaire. 3 Modules. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact 16A. Minimum de programmation 15 min.
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.
Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.
Interrupteur crépusculaire 2 à 2000 lux cellule saillie
THEBEN
Interrupteur crépusculaire. Réglage de 2 à 2000 Lux. Cellule fixation saillie IP66. 1 contact NO 16 A, 350W maxi pour LED. Tempo à l'enclenchement et déclenchement
Détecteur présence encastré 360° 1c couloir blanc
THEBEN
Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 28 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 70 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 400W LED). Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master/slave
Détecteur présence plafond  360° blanc  1 contact
THEBEN
Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible par télécommande.
Horloge astronomique 24h/7jrs radiosynchro 1 contact renforcé 16A
THEBEN
Interrupteur horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp. de fonctionnement -30-+55° + compensation thermique. Radio DCF77. 3 seuils astronomique
Horloge astronomique 1c 35 mm compatible Obelisk top 3 Bluetooth
THEBEN
Inter horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp de fonction -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option
Horloge hebdomadaire digitale 24h 7j  2 contacts  230V. Prog OBELISK top 3 BLE
THEBEN
Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 2 contact 16A. 56 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option.
Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Noir 12 mètres
THEBEN
THEBEN-Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Noir. IP65. Détection 180° portée 12'm. Sortie de commutation pour éclairage jusqu'à 400'W LED. Réglages lux, temps et sensibilité via potentiomètre. Mode crépusculaire intégré. Fixation inox.