Interphone individuel audio video Aiphone Interphone individuel audio video Aiphone (74 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Kit JO wifi, platine zamak saillie, moniteur écran 7' tactile & alimentation
AIPHONE
Kit vidéo avec platine en zamak, pose saillie avec 1 platine JODV, 1 moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM, wifi intégré pour renvoi sur smartphone & écran tactile 7' mains libres avec mémoire d'images
Kit JV 2 fils intégral, platine alu injecté saillie, moniteur 7' & alimentation
AIPHONE
Kit vidéo avec platine aluminium injecté, pose saillie avec 1 platine JVDV, 1 moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM, technologie 2 fils intégral & écran 7' touches sensitives, mains libres avec mémoire d'images
Kit audio 2 fils intégral mains libres avec platine saillie & 1 poste intérieur
AIPHONE
Kit portier audio 2 fils intégral mains libres avec platine saillie aluminium, 1 bouton d'appel, 1 transformateur & 1 poste intérieur
Kit audio 2 fils intégral combiné, platine aluminium saillie 22 mm
AIPHONE
Kit audio 2 fils intégral combiné, platine aluminium saillie 22 mm, combiné avec 2 ème bouton de commande
Kit JO wifi, platine inox encastrée, moniteur écran 7' tactile & alimentation
AIPHONE
Kit vidéo avec platine inox, pose encastrée avec 1 platine JODVF, 1 moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM, wifi intégré pour renvoi sur smartphone & écran tactile 7' mains libres avec mémoire d'images
Moniteur sec. pour JP4MED, b. magnétique, conversation mains libres ou combiné
AIPHONE
Moniteur secondaire avec boucle magnétique au combiné et écran tactile 7', visualisation grand angle 170°, zoom 9 zones, intercommunication, connexion au moniteur JP4MED avec une câble RJ45 / CAT6, conversation mains libres ou combiné
Moniteur JP4MED, b. magnétique, conversation mains libres ou combiné, mémoire
AIPHONE
Moniteur maître vidéo avec boucle magnétique au combiné & écran tactile 7', mémoire d'images, visualisation grand angle 170°, zoom 9 zones, intercommunication, gestion jusqu'à 4 platines de rue et 7 moniteurs secondaires
Kit JV 2 fils intégral, platine inox encastrée, moniteur 7' & alimentation
AIPHONE
Kit vidéo avec platine inox, pose encastrée avec 1 platine JVDVF, 1 moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM, technologie 2 fils intégral & écran 7' touches sensitives, mains libres avec mémoire d'images
Platine vidéo saillie, résistante au vandalisme, grand angle 170°, IP54 & IK08
AIPHONE
Platine de rue vidéo saillie en zamak, résistante au vandalisme pour moniteur JP4MED avec caméra couleur grand angle 170°, IP54 & IK08
Moniteur secondaire écran 7', touches sensitives, en ABS blanc,  pour gamme JO
AIPHONE
Moniteur secondaire écran 7 pouces avec touches sensitives, en ABS blanc, à installer avec moniteur maître JO1MDW
Kit audio 2 BP, 2 postes m. libres et 2 alim. (DA2DS+2xDB1MD+2xPT1211DR), 2 fils
AIPHONE
Kit audio platine aluminium saillie 2 boutons d'appel, 2 postes audio mains-libres et 2 transformateurs (DA2DS + 2 x DB1MD + 2 x PT1211DR), 2 fils intégral
Kit audio 2 BP, 2 combinés et 1 alim. (DA2DS+2xDA1MD+PT1211DR), 2 fils intégral
AIPHONE
Kit audio platine aluminium saillie 2 boutons d'appel, 2 combinés et 1 transformateur (DA2DS + 2 x DA1MD + PT1211DR), 2 fils intégral
Kit audio 2 fils intégral mains libres avec platine saillie 1 BP & 2 postes
AIPHONE
Kit portier audio 2 fils intégral mains libres avec platine saillie aluminium 1 bouton d'appel, 1 transformateur & 2 postes intérieur avec intercommunication
Kit JP platine saillie, gd angle, moniteur écran 7' tactile avec alimentation
AIPHONE
Kit vidéo avec platine zamak, pose saillie avec 1 platine JPDV, 1 moniteur JP4MED écran tactile 7' mains libres avec mémoire d'images visualisation grand angle 170° avec zoom 9 zones et 1 alimentation PS2420DM
Platine vidéo en zamak saillie avec porte-étiquette rétro-éclairé, IP54 et IK08
AIPHONE
Platine vidéo en zamak avec caméra couleur, pose saillie, résistante au vandalisme, avec porte-étiquette rétro-éclairé, IP54 et IK08, pour série JO
Moniteur secondaire écran 7', touches sensitives, en ABS blanc,  pour gamme JV
AIPHONE
Moniteur secondaire écran 7 pouces avec touches sensitives, en ABS blanc, à installer avec moniteur maître JV1MD
Adaptateur 2 platines de rue JO, connexion des 2 platines vidéo sur seul JO1MDW
AIPHONE
Adaptateur pour 2 platines de rue série JO, connexion des 2 platines de rue vidéo sur seul moniteur maître JO1MDW pour gérer 2 entrées distinctes
Poste secondaire mains libres pour DB1MD & kits DBS1AP, KITDB2, KITDB3 et KITDB4
AIPHONE
Poste secondaire audio mains libres pour poste maître DB1MD et kits DBS1AP, KITDB2, KITDB3 et KITDB4
Visière anti-pluie pour installation avec platines saillies JODV et kits JOS1VW
AIPHONE
Visière anti-pluie en acier peint époxy pour installation avec les platines saillies JODV et kits JOS1VW
Façade inox, encastrée, clavier 100 codes pour JPS4AEDF, JOS1FW, JPDVF, JODVF
AIPHONE
Façade d'adaptation inox 2 mm, résistante au vandalisme, encastrée avec clavier 100 codes 2 relais rétro éclairé pour kits vidéo JPS4AEDF, JOS1FW ou platine JPDVF & JODVF
Combiné audio d'appart. commande de gâche, techno 5 fils, 1 touche ouverture
AIPHONE
Combiné audio d'appartement avec commande de gâche, technologie 5 fils avec 1 touche d'ouverture de la porte
Poste audio mains-libres avec intercommunication pour DA1DS, DA2DS et DA4DS
AIPHONE
Poste audio mains-libres avec intercommunication pour platines saillies DA1DS, DA2DS et DA4DS
Poste audio combiné 2 fils intégral en ABS blanc pour DA1DS, DA2DS et DA4DS
AIPHONE
Poste audio combiné 2 fils intégral en ABS blanc avec second bouton de commande pour platines saillies DA1DS, DA2DS et DA4DS