Radiateur électrique fluide caloporteur Acova Radiateur électrique fluide caloporteur Acova (6934 produits)


Volga Plus EL, Régul.digitale+oeil NF, Blanc RAL 9010, 1000W, H575 mm / L628 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + oeil NF Perf, puissance 1000W, hauteur 575 mm, largeur 628 mm, 5 éléments, Blanc RAL 9010
Volga Plus EL, Régul.digitale+oeil NF, Blanc RAL 9010, 1500W, H575 mm / L928 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + oeil NF Perf, puissance 1500W, hauteur 575 mm, largeur 928 mm, 8 éléments, Blanc RAL 9010
Fassane vertical EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 1000W, H 1847 mm / L 444 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Fassane vertical Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1000W, hauteur 1847 mm, largeur 444 mm, 6 éléments, Blanc RAL 9016
Volga Plus EL, Régul.digitale+oeil NF, Blanc RAL 9010, 2000W, H575 mm / L1228 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + oeil NF Perf, puissance 2000W, hauteur 575 mm, largeur 1228 mm, 11 éléments, Blanc RAL 9010
Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 1000W, H 575 mm / L 574 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 1000W, hauteur 575 mm, largeur 574 mm, 5 éléments, Blanc RAL 9010
Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 1500W, H 575 mm / L874 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 1500W, hauteur 575 mm, largeur 874 mm, 8 éléments, Blanc RAL 9010
Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 2000W, H 575 mm / L 1174 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 2000W, hauteur 575 mm, largeur 1174 mm, 11 éléments, Blanc RAL 9010
Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 750W, H 575 mm / L 474 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 750W, hauteur 575 mm, largeur 474 mm, 4 éléments, Blanc RAL 9010
Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 1250W, H 575 mm / L 774 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 1250W, hauteur 575 mm, largeur 774 mm, 7 éléments, Blanc RAL 9010
Volga Plus EL, Régul.digitale+oeil NF, Blanc RAL 9010, 1250W, H575 mm / L828 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + oeil NF Perf, puissance 1250W, hauteur 575 mm, largeur 828 mm, 7 éléments, Blanc RAL 9010
Volga Plus EL, Régul.digitale+oeil NF, Blanc RAL 9010, 750W, H575 mm / L528 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + oeil NF Perf, puissance 750W, hauteur 575 mm, largeur 528 mm, 4 éléments, Blanc RAL 9010
Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 500W, H 575 mm / L 474 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 500W, hauteur 575 mm, largeur 474 mm, 4 éléments, Blanc RAL 9010
Volga Plus EL, Régul.digitale+oeil NF, Blanc RAL 9010, 500W, H575 mm / L528 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + oeil NF Perf, puissance 500W, hauteur 575 mm, largeur 528 mm, 4 éléments, Blanc RAL 9010
Vuelta EL horizontal, commande RF, Blanc RAL 9016, 1000W, H 623 mm / L 732 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Vuelta Electrique horizontal, commande radiofréquence RF, puissance 1000W, hauteur 623 mm, largeur 732 mm, 15 éléments, Blanc RAL 9016
Vuelta EL horizontal, commande RF, Blanc RAL 9016, 1500W, H 623 mm / L 1008 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Vuelta Electrique horizontal, commande radiofréquence RF, puissance 1500W, hauteur 623 mm, largeur 1008 mm, 21 éléments, Blanc RAL 9016
Vuelta EL horizontal, commande RF, Blanc RAL 9016, 750W, H 623 mm / L 594 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Vuelta Electrique horizontal, commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 623 mm, largeur 594 mm, 12 éléments, Blanc RAL 9016
Vuelta EL horizontal, commande RF, Blanc RAL 9016, 2000W, H 623 mm / L 1284 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Vuelta Electrique horizontal, commande radiofréquence RF, puissance 2000W, hauteur 623 mm, largeur 1284 mm, 27 éléments, Blanc RAL 9016
Vuelta EL horizontal, commande RF, Blanc RAL 9016, 1250W, H 623 mm / L 870 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Vuelta Electrique horizontal, commande radiofréquence RF, puissance 1250W, hauteur 623 mm, largeur 870 mm, 18 éléments, Blanc RAL 9016
Vuelta EL plinthe, commande RF, Blanc RAL 9016, 1000W, H330 mm / L962 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Vuelta Electrique plinthe, commande radiofréquence RF, puissance 1000W, hauteur 330 mm, largeur 962 mm, 20 éléments, Blanc RAL 9016
Vuelta EL horizontal, commande RF, couleur, 1500W, H 623 mm / L 1008 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Vuelta Electrique horizontal, commande radiofréquence RF, puissance 1500W, hauteur 623 mm, largeur 1008 mm, 21 éléments, couleur
Fassane Premium EL V, commande RF, Blanc RAL 9016, 2000W, H 2017 mm / L 740 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Fassane Premium Electrique vertical, commande radiofréquence RF, puissance 2000W, hauteur 2017 mm, largeur 740 mm, 10 éléments, Blanc RAL 9016
Vuelta EL horizontal, commande RF, couleur, 1000W, H 623 mm / L 732 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Vuelta Electrique horizontal, commande radiofréquence RF, puissance 1000W, hauteur 623 mm, largeur 732 mm, 15 éléments, couleur
Vuelta EL horizontal, commande RF, couleur, 2000W, H 623 mm / L 1284 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Vuelta Electrique horizontal, commande radiofréquence RF, puissance 2000W, hauteur 623 mm, largeur 1284 mm, 27 éléments, couleur
Vuelta EL vertical, commande RF, Blanc RAL 9016, 1500W, H 1825 mm / L 581 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Vuelta Electrique vertical, commande radiofréquence RF, puissance 1500W, hauteur 1825 mm, largeur 581 mm, 12 éléments, Blanc RAL 9016